絞り込み
高さ(mm)
  • 220(2)
  • 911(2)
  • 1211(4)
  • 1500(4)
  • 1511(3)
  • 1800(4)
  • 1811(4)
  • 2100(6)
  • 2111(6)
  • 2400(1)
  • 2411(3)
間口(mm)
  • ~1000(23)
  • ~1500(22)
  • ~2000(24)
  • ~3000(1)
奥行(mm)
  • ~1500
  • ~500(1,257)
  • ~1000(1,265)
  • ~2000(3)
棚段数
  • 3(7)
  • 4(5)
  • 5(6)
  • 6(3)
耐荷重(kg/段)
  • 10(2)
  • 150(2)
  • 250(2)
  • 300(10)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(25)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ホワイト(2)
グリーン・グレー・ブラウン・ホワイト
棚板内寸・間口(mm)
  • 840(6)
  • 1140(6)
  • 1440(5)
  • 1740(6)
840・1140・1440・1740
棚ピッチ(mm)
  • 25(20)
25
材質(本体)
  • スチール(4)
スチール
質量(kg)
  • 13(2)
  • 64.9(2)
  • 95.7(2)
  • 100.5(1)
  • 100.7(1)
  • 101.8(1)
  • 108.7(1)
  • 111.2(1)
  • 113.5(1)
  • 113.8(1)
  • 115.3(1)
  • 115.4(1)
  • 116(1)
  • 116.3(1)
  • 122.2(1)
  • 124.7(1)
  • 127.2(1)
  • 131.8(1)
  • 132.8(1)
  • 134.3(1)
13・64.9・95.7・100.5・100.7・101.8・108.7・111.2・113.5・113.8・115.3・115.4・116・116.3・122.2・124.7・127.2・131.8・132.8・134.3・質量(kg)をもっと見る
ブランド
  • TRUSCO(25)
  • サカエ(3)
  • 日本ファイリング(2)
  • ホームテイスト(2)
TRUSCO・サカエ・日本ファイリング・ホームテイスト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軽・中量棚は耐荷重量120~150kg程度の軽量タイプ、200~300kg程度の中量タイプのラックのことをさします。組み立てや分解がしやすく、棚板で仕切られた軽・中量棚は省スペースでパーツや工具などを収納できる便利なアイテム。収納物に合わせて棚板の場所を変えたり、カスタマイズするのもおすすめです。床を傷つけにくいようベースがついたタイプや棚落下防止のためのゴムバンドなどもあります。バラエティー豊かな商品が豊富なので、収納物やスペースにあったタイプを選ぶと良いでしょう。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型TRUSCO(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 単体型TRUSCO
59,980税込65,978
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー高さ(mm)1811
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 単体型TRUSCO
41,980税込46,178
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質(本体)スチール(粉体塗装)外寸法・高さ(mm)1211棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 連結型TRUSCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1811タイプ連結型棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型TRUSCO(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)2111棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111
中量ボルトレス棚M3型 高さ1500mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1500mm 単体型TRUSCO
37,980税込41,778
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)1511棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 単体型TRUSCO
62,980税込69,278
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型棚板調整ピッチ(mm)25
キャンチラック中量型(250kg/段/単体) サカエキャンチラック中量型(250kg/段/単体)サカエ
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
保管物の形状を選ばず、長尺物や不定形品でも出し入れがスムーズな保管棚。棚板50mmピッチで調整できる為、スペースのムダ、荷傷みの心配もなく、スピーディーな保管が行えます。簡単に組立・解体ができるため、増設・移設も自在。ディスプレイとしても使用できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーンピッチ(mm)50ピッチで段替え可能間口(mm)1805耐荷重(kg/段)250RoHS指令(10物質対応)対応
中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 連結型TRUSCO
52,980税込58,278
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111均等耐荷重(kg/台)2500均等耐荷重(kg/段)300
中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 連結型TRUSCO(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811均等耐荷重(kg/段)300
中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 単体型TRUSCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)1211棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211
中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 連結型TRUSCO
53,980税込59,378
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411均等耐荷重(kg/台)2500均等耐荷重(kg/段)300
中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 連結型TRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211均等耐荷重(kg/段)300
M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ  連結 TRUSCOM3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ 連結TRUSCO
37,980税込41,778
1台ほか
翌日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレーRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25組立人数2人30分
M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ TRUSCOM3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプTRUSCO
41,980税込46,178
1台ほか
翌日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレータイプ単体型RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25組立人数2人30分
ボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 複式連結 高さ1500mm TRUSCOボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 複式連結 高さ1500mmTRUSCO
61,980税込68,178
1台
25日以内出荷
長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)8本材質スチールネオグレー高さ(mm)1500間口(mm)1520段数4段本体形状両面仕様連結型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)300最大積載量(kg/台)3000段調整ピッチ(mm)25
ボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 複式基本 高さ2100mm TRUSCOボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 複式基本 高さ2100mmTRUSCO
129,800税込142,780
1台
25日以内出荷
長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)16本材質スチールネオグレー高さ(mm)2100本体形状両面仕様単体型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)300最大積載量(kg/台)3000段調整ピッチ(mm)25
ボルトレス長尺保管棚(150kg/アーム) 複式基本 高さ2400mm TRUSCOボルトレス長尺保管棚(150kg/アーム) 複式基本 高さ2400mmTRUSCO
81,980税込90,178
1台
25日以内出荷
長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)16本材質スチールネオグレー高さ(mm)2400段数4段本体形状両面仕様単体型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)1500段調整ピッチ(mm)25
ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 複式連結 高さ2100mm TRUSCOボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 複式連結 高さ2100mmTRUSCO
47,980税込52,778
1台
25日以内出荷
長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)8本トラスコ品番538-5092材質スチールネオグレー高さ(mm)2100奥行(mm)1172間口(mm)1180段数4段アーム長さ(mm)461本体形状両面仕様連結型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)1500段調整ピッチ(mm)25
ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 複式連結 高さ1500mm TRUSCOボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 複式連結 高さ1500mmTRUSCO
49,980税込54,978
1台
25日以内出荷
長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)8本トラスコ品番538-5088材質スチールネオグレー高さ(mm)1500奥行(mm)1172間口(mm)1780段数4段アーム長さ(mm)461本体形状両面仕様連結型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)1500段調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 連結型TRUSCO
92,980税込102,278
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー高さ(mm)2111タイプ連結型棚板調整ピッチ(mm)25
キャンチラック中量型(250kg/段/連結) サカエキャンチラック中量型(250kg/段/連結)サカエ
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
保管物の形状を選ばず、長尺物や不定形品でも出し入れがスムーズな保管棚。棚板50mmピッチで調整できる為、スペースのムダ、荷傷みの心配もなく、スピーディーな保管が行えます。簡単に組立・解体ができるため、増設・移設も自在。ディスプレイとしても使用できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
幅(mm)1745グリーンピッチ(mm)50ピッチで段替え可能耐荷重(kg/段)250RoHS指令(10物質対応)対応
キャンチラック中量型 オプション支柱脚 サカエキャンチラック中量型 オプション支柱脚サカエ
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
キャンチラック中量型オプション支柱脚(両面用)です。
グリーンタイプ両面用奥行(mm)1080RoHS指令(10物質対応)対応
さわやかなマルチキャビネット ホームテイストさわやかなマルチキャビネットホームテイスト
9,498税込10,448
1台
翌日出荷
さわやかなマルチキャビネット!奥行22cmとスリム設計なので、部屋のちょっとしたスペースにキャビネットが欲しい方にオススメです。キッチン、リビング、玄関、ランドリーと幅広くどこに置いても活用できます。ホワイトの木目調の天板とホワイトアイアンのバランスが良くオシャレです。アイアンフレームなので、圧迫感が無く、魅せる収納として使えてフルオープンラックなので、直ぐに取り出せます。スリムながらも無駄のない収納力です。水や汚れに強いPVCを使用しておりますので、軽く拭くだけでお手入れ簡単です。転倒防止用金具が付いているので安心です。
用途事務所のちょっとした小物置き・飾り棚・ディスプレイラックとして。質量(kg)約13ホワイトオーク高さ(mm)約220材質(本体)スチール・MDF奥行(mm)約1200間口(mm)約600耐荷重(kg/段)上段/中段:5、下段天板:10表面処理粉体塗装/PVC組立時間30分
ヴィンテージマルチキャビネット ホームテイストヴィンテージマルチキャビネットホームテイスト
9,498税込10,448
1台
翌日出荷
ヴィンテージマルチキャビネット!奥行22cmとスリム設計なので、部屋のちょっとしたスペースにキャビネットが欲しい方にオススメです。キッチン、リビング、玄関、ランドリーと幅広くどこに置いても活用できます。ヴィンテージの木目調の天板とブラックアイアンのバランスが良くオシャレです。アイアンフレームなので、圧迫感が無く、魅せる収納として使えてフルオープンラックなので、直ぐに取り出せます。スリムながらも無駄のない収納力です。水や汚れに強いPVCを使用しておりますので、軽く拭くだけでお手入れ簡単です。転倒防止用金具が付いているので安心です。
用途事務所のちょっとした小物置き・飾り棚・ディスプレイラックとして。質量(kg)約13高さ(mm)約220材質(本体)スチール・MDF奥行(mm)約1200間口(mm)約600耐荷重(kg/段)上段/中段:5、下段天板:10表面処理粉体塗装/PVC組立時間30分
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 連結型TRUSCO
56,980税込62,678
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2411タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411棚板調整ピッチ(mm)25
M3型中量棚 連結 H1500 免震樹脂ベース付 TRUSCOM3型中量棚 連結 H1500 免震樹脂ベース付TRUSCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1511タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 連結型TRUSCO
35,980税込39,578
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
高さ(mm)1211タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211棚板調整ピッチ(mm)25
NF キャンチラック複式増結1連 日本ファイリングNF キャンチラック複式増結1連日本ファイリング
83,980税込92,378
1台
25日以内出荷
前面に支柱が立たない構造です。
用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。均等積載量(kg/段)150材質スチールオイスターホワイト表面処理水溶性塗料電着塗装
NF キャンチラック複式1連 日本ファイリングNF キャンチラック複式1連日本ファイリング
119,800税込131,780
1台
25日以内出荷
前面に支柱が立たない構造です。
用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。均等積載量(kg/段)150オイスターホワイト材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 単体型TRUSCO
59,980税込65,978
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)2411棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411
中量ボルトレス棚M3型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1500mm 連結型TRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511均等耐荷重(kg/段)300
中量棚特集
おすすめ人気ランキング
軽・中量棚