軽・中量棚 :「タイヤラック業務用」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
ネオグレー 高さ(mm)1811 材質(本体)スチール 梱包数1台 棚ピッチ(mm)25 材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用) 表面処理(本体)粉体塗装 外寸法・高さ(mm)1811 棚板調整ピッチ(mm)25
1セット
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
ネオグレー 高さ(mm)1811 材質(本体)スチール 梱包数1台 棚ピッチ(mm)25 材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用) 表面処理(本体)粉体塗装 外寸法・高さ(mm)1811 棚板調整ピッチ(mm)25
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
均等積載量(kg/段)300 ネオグレー 付属品専用棚受2個、受けパイプ2本 材質スチール/粉体塗装 タイプM3用
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイヤ保管用のアタッチメントになります。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です
用途タイヤ保管用 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 オイスターホワイト 均等積載量(kg/段)250
1セット
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドリフトを使用して小型、中型の金型を保管できる専用ラックです。 従来のスライドラックに比べコストを大幅ダウンしました。 棚板ごと金型の出し入れが可能です。 現在、ご使用中のフォークリフト・手動式のリフトを使用して簡単に使用できます。
高さ(mm)2121 均等積載量(kg/段)500 奥行(mm)640 仕様テーブル3段、天板1段 材質スチール 組立時間2人30分 有効間口(mm)830 最大積載量(kg/台)4000 棚板内寸・間口(mm)830
1台
129,800 税込142,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)