軽・中量棚 :「中量棚」の検索結果

関連キーワード
1,266件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様組立式 トラスコ品番506-5283 質量(kg)55.2 グレー 高さ(mm)1811 材質(本体)スチール 奥行(mm)581 間口(mm)961 段数5 耐荷重(kg/段)300 棚段数5 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1811 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×581×1811 総耐荷重(kg)2500 有効間口(mm)840 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)581 外寸法・間口(mm)961 棚板内寸・間口(mm)840 均等耐荷重(kg/段)300
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷

1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。
用途棚上の収納物の落下防止に。 ブルー ベルト幅(mm)25
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネオグレー 付属品ロックピン×2
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) ネオグレー タイプ単体型 棚ピッチ(mm)25 均等積載量(kg/段)500 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)2500 棚板調整ピッチ(mm)25
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

グレー 棚ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)481 均等耐荷重(kg/段)300
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

アップベースを使用することにより、下ビームを100mmアップでき、棚上の荷物を縦型リフターなどで移動させることができます。
オレンジ トラスコ品番459-3227 質量(kg)1.5 最大積載量(kg)2500/台(4セット使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×133
1セット
5,898 税込6,488
30日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオグレー 付属品樹脂ベース×1
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) ネオグレー タイプ単体型 棚ピッチ(mm)25 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

棚支柱にたたき込むだけで簡単に取り付けできます。
トラスコ品番856-3699 材質スチール(ユニクロメッキ) 質量(kg)0.1 2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1個
999 税込1,099
当日出荷

安全ロック機能により一つのスライド棚を引き出すと他のスライド棚はすべてロックされます。
高さ(mm)300 間口(mm)770 均等積載量(kg/段)200 棚段数(段)2 ネオグレー 仕様組立式 適合M2型用 トラスコ品番461-3899 質量(kg)33
1セット
109,800 税込120,780
30日以内出荷

開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。 中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。 背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト 総耐荷重(kg)1000 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/段)150
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。 「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト 材質(本体)スチール 総耐荷重(kg)1000 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/段)150
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

安全ロック機能により一つのスライド棚を引き出すと他のスライド棚はすべてロックされます。
高さ(mm)300 間口(mm)770 均等積載量(kg/段)200 棚段数(段)3 ネオグレー 仕様組立式 適合M2型用 トラスコ品番461-3902 質量(kg)50
1セット
129,800 税込142,780
30日以内出荷

グレー 棚ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)1131
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。
高さ(mm)150 均等積載量(kg/段)20 ネオグレー 仕様パンチング穴付(10mm角) 材質スチール
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床に落ちた小物などが、棚の下に入ることを防ぎます。下ビームと棚板に挟み込むだけで簡単に装着できます。
高さ(mm)107 ネオグレー 奥行(mm)13.5 材質スチール
1枚
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。プラスチック製のはめ込み式ベースキャップ付
トラスコ品番463-6180 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 長さ(mm)1200、(実寸)1196 幅(mm)35 厚さ(mm)2.3 オイスターホワイト 奥行(mm)35
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) ネオグレー 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ連結型 棚ピッチ(mm)25 均等積載量(kg/段)500 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)2500 棚板調整ピッチ(mm)25
1セット
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
オイスターホワイト 材質スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装 厚さ(mm)2.3 穴径(Φmm)8
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
オイスターホワイト
1枚
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネオグレー 付属品樹脂ベース×1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アップベースを使用することにより、下ビームを100mmアップでき、棚上の荷物を縦型リフターなどで移動させることができます。
高さ(mm)100 間口(mm)70 ネオグレー 奥行(mm)90 トラスコ品番488-1818 セット内容アップベース1個、ベースプレート1個、本体取付ボルト・ナット(M8×15)2セット、接続ボルト・ナット(M10×20)1セット、アンカー(C1050)1本 材質スチール 質量(kg)1.5 最大積載量(kg/台)2500(4セット使用時)
1セット
5,898 税込6,488
翌日出荷

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
付属品取付スクリューリベット 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装、スクリューリベット:ナイロン 幅(mm)281 オイスターホワイト
1枚
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M1.5型専用のエコペール受けです。1段につき2本使用します。
トラスコ品番194-8568 アズワン品番64-8602-53
1本
5,798 税込6,378
翌日出荷

M1.5型専用のエコペール受けです。
適合M1.5型 間口1160mm用 トラスコ品番194-8567 セット内容ロックピン×2 質量(kg)3.6 ネオグレー 間口(mm)1114 アズワン品番64-8602-52
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷

軽中量棚用ロックピンです。
適合【棚】M1.5、M2、M3、M5、SBL型 トラスコ品番781-1764 質量(g)95
1セット
609 税込670
当日出荷

安全ロック機能により一つのスライド棚を引き出すと他のスライド棚はすべてロックされます。
高さ(mm)300 間口(mm)810 均等積載量(kg/段)200 棚段数(段)2 ネオグレー 仕様組立式 適合M3・M5型用 トラスコ品番461-3911 質量(kg)33.8
1セット
109,800 税込120,780
30日以内出荷

安全ロック機能により一つのスライド棚を引き出すと他のスライド棚はすべてロックされます。
高さ(mm)300 間口(mm)810 均等積載量(kg/段)200 棚段数(段)3 ネオグレー 仕様組立式 適合M3・M5型用 トラスコ品番461-3929 質量(kg)51.2
1セット
129,800 税込142,780
30日以内出荷

棚支柱にたたき込むだけで簡単に取り付けできます。
トラスコ品番856-3700 材質スチール(ユニクロメッキ) 質量(kg)0.2 2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

側板は収納物の落下を防止するのに役立ちます。側板はボルトを1本も使わないはめ込み式です。増結のときはエンドパネルです。
ネオグレー トラスコ品番461-3759 質量(kg)15 適合寸法(mm)(奥行×高さ)305×1805用
1セット
30,980 税込34,078
5日以内出荷

安全ロック機能により一つの引き出しを引き出すと他の引き出しはすべてロックされます。
高さ(mm)200 間口(mm)770 均等積載量(kg/段)200 棚段数(段)3 ネオグレー 仕様組立式 付属品引き出し各段当たりパーテーション2枚、デバイダー3枚付 適合M2型用 トラスコ品番461-3821 質量(kg)65.2
1セット
169,800 税込186,780
30日以内出荷

R3型支柱用金属ベース
用途中量棚をアンカー止めする場合に使用いたします。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×75×34.2 付属品支柱取り付けボルト(M8×15)×2セット トラスコ品番511-1226 材質/仕上スチール製 質量(kg)0.2
1個
259 税込285
11日以内出荷

側板は収納物の落下を防止するのに役立ちます。側板はボルトを1本も使わないはめ込み式です。増結のときはエンドパネルです。
ネオグレー トラスコ品番461-3775 質量(kg)22.4 適合寸法(mm)(奥行×高さ)605×1805用
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷

側板は収納物の落下を防止するのに役立ちます。側板はボルトを1本も使わないはめ込み式です。増結のときはエンドパネルです。
ネオグレー トラスコ品番461-3767 質量(kg)19 適合寸法(mm)(奥行×高さ)455×1805用
1セット
35,980 税込39,578
5日以内出荷

安全ロック機能により一つの引き出しを引き出すと他の引き出しはすべてロックされます。
高さ(mm)300 間口(mm)770 均等積載量(kg/段)200 棚段数(段)2 ネオグレー 仕様組立式 付属品引き出し各段当たりパーテーション2枚、デバイダー3枚付 適合M2型用 トラスコ品番461-3813 質量(kg)51.5
1セット
119,800 税込131,780
30日以内出荷

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) ネオグレー 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ単体型 均等積載量(kg/段)200 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)1500 棚板調整ピッチ(mm)25
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング