軽・中量棚 :「取り付け 棚」の検索結果

軽・中量棚は耐荷重量120~150kg程度の軽量タイプ、200~300kg程度の中量タイプのラックのことをさします。組み立てや分解がしやすく、棚板で仕切られた軽・中量棚は省スペースでパーツや工具などを収納できる便利なアイテム。収納物に合わせて棚板の場所を変えたり、カスタマイズするのもおすすめです。床を傷つけにくいようベースがついたタイプや棚落下防止のためのゴムバンドなどもあります。バラエティー豊かな商品が豊富なので、収納物やスペースにあったタイプを選ぶと良いでしょう。
関連キーワード
152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。 材質バンド:合成ゴム、フック:スチール ブラック バンド幅(mm)20 開口寸法(mm)【先端金具】約9 金具幅(mm)【先端金具】約6 仕様両端2本線カギフック付
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆるメーカーのアングル棚用柱に取り付けできます。 ボルトは根角タイプですので組み立てが簡単にできます。 ボルト・ナット・平ワッシャー各1個で1セットとなります。
材質スチール
1セット
33 税込36
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。
用途棚上の収納物の落下防止に。 ブルー ベルト幅(mm)25
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オリコン保管ラックW430(棚板なしタイプ)に棚板を取付けたい場合、こちらが必要です。M1.5-16Tを棚にセットするには中受け金具M1.5-NU6が別途必要です。
トラスコ品番257-2730 アズワン品番65-2045-08
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。
高さ(mm)150 均等積載量(kg/段)20 ネオグレー 仕様パンチング穴付(10mm角) 材質スチール
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚支柱にたたき込むだけで簡単に取り付けできます。
トラスコ品番856-3699 材質スチール(ユニクロメッキ) 質量(kg)0.1 2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1個
999 税込1,099
当日出荷

開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。 中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。 背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト 総耐荷重(kg)1000 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/段)150
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。
高さ(mm)150 均等積載量(kg/段)20 ネオグレー 仕様パンチング穴付(10mm角) 材質スチール
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚の前面に取り付けて、荷物の落下を防ぎます。細かい部品などを保管するのに適しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途耐震対策として。商品のこぼれ止め。 オイスターホワイト 材質スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚の背面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。揮発性有機化合物塗装対応(VOC対応塗装)。
高さ(mm)45 オイスターホワイト 奥行(mm)10 材質スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚支柱にたたき込むだけで簡単に取り付けできます。
トラスコ品番856-3700 材質スチール(ユニクロメッキ) 質量(kg)0.2 2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

移動仕切板は固定しなくても使用可能です。棚板間口900と1200mmに取り付けが可能です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
付属品フック2個 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 オイスターホワイト
1枚
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。 破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
用途棚に積載した収納物の落下防止に。 幅(mm)25 材質/仕上ナイロン 質量(kg)0.3 ブルー
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取り付けボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番461-3694 質量(kg)29.2 適合寸法(mm)(間口×高さ)1505×1805用
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷

1セット
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

棚の側面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。揮発性有機化合物塗装対応(VOC対応塗装)。
高さ(mm)37 間口(mm)32.5 オイスターホワイト 材質スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装
1本
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取り付けボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番461-3708 質量(kg)34 適合寸法(mm)(間口×高さ)1805×1805用
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷

主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取り付けボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番461-3678 質量(kg)19.8 適合寸法(mm)(間口×高さ)905×1805用
1セット
61,980 税込68,178
5日以内出荷

オリコン保管ラックW430(棚板なしタイプ)に棚板を取付けたい場合、こちらが必要です。受け金具付きのセット品です。
トラスコ品番257-2725 アズワン品番65-2045-23
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取付ボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番461-3716 質量(kg)20.5 適合寸法(mm)(間口×高さ)960×1810用
1セット
62,980 税込69,278
5日以内出荷

主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取付ボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番461-3741 質量(kg)34.8 適合寸法(mm)(間口×高さ)1860×1810用
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷

主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取付ボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番461-3732 質量(kg)30 適合寸法(mm)(間口×高さ)1560×1810用
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷

パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。25mmピッチで取り付け高さ変更できます。
高さ(mm)150 均等積載量(kg/段)20 ネオグレー 仕様パンチング穴付(10mm角) 材質スチール
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。 破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
用途棚に積載した収納物の落下防止に。 質量(kg)0.3 材質/仕上ナイロン 幅(mm)25 ブルー
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。
均等積載量(kg/段)300 ネオグレー 適合M3型 間口900mm用 トラスコ品番856-3323 材質スチール 質量(kg)0.89 最大積載量(kg/台)2500 2018年トラスコ掲載ページ8 0085
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。
均等積載量(kg/段)300 ネオグレー 適合M3型 間口1800mm用 トラスコ品番856-3324 材質スチール 質量(kg)1.87 最大積載量(kg/台)2500 2018年トラスコ掲載ページ8 0085
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取り付けボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番461-3686 質量(kg)24.5 適合寸法(mm)(間口×高さ)1205×1805用
1セット
76,980 税込84,678
5日以内出荷

棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。
ネオグレー 適合M2型 間口1760mm用 トラスコ品番856-3274 材質スチール 質量(kg)1.96 2018年トラスコ掲載ページ8 0072
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取付ボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番461-3724 質量(kg)25.2 適合寸法(mm)(間口×高さ)1260×1810用
1セット
76,980 税込84,678
5日以内出荷

棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。
ネオグレー 適合M2型 間口860mm用 トラスコ品番856-3273 材質スチール 質量(kg)0.93 2018年トラスコ掲載ページ8 0072
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

縦仕切り板の取り付けは簡単で、間隔に合わせて組んだ棚板の穴と、仕切り板の穴を別売ファスナー(VX-F)で固定するだけです。
ネオグレー
1枚
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

R3型支柱用金属ベース
用途中量棚をアンカー止めする場合に使用いたします。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×75×34.2 付属品支柱取り付けボルト(M8×15)×2セット トラスコ品番511-1226 材質/仕上スチール製 質量(kg)0.2
1個
259 税込285
11日以内出荷

棚の側面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途側部の落下防止。耐震対策パーツとして。 高さ(mm)57 間口(mm)19.5 オイスターホワイト セット内容側当り1個 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 2018年トラスコ掲載ページ8 0118
1本
989 税込1,088
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚の背面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途後部の落下防止。耐震対策パーツとして。 高さ(mm)50 オイスターホワイト 奥行(mm)12 セット内容背当り1個、背当り金物2個、プッシュリベット4個 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 2018年トラスコ掲載ページ8 0118
1本
2,598 税込2,858
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通路スペースの少ない場所でも扉がじゃまにならない引き違い扉です。M2用は間口860mmタイプの2連式にKM2-66を取り付ける方式です。両開扉との連結可能です。
用途保管・管理用。カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番461-3953 質量(kg)43.4 適合寸法(mm)(間口×高さ)1765×1805用
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

トラスコの100kgタイプの軽量棚、M1.5型・M2型の軽中量棚に取り付けられます。 幅300~900mm・高さ900~1800mmまで対応しています。 すべてブラックとネオグレーの2色をそろえています。 ネット・壁掛け兼用取付金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください)木ねじは標準付属品です。 棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。
材質スチール、表面処理:粉体塗装
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オイスターホワイト 均等荷重(kg)150/段
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

棚の側面につけて荷物の落下やホコリを防ぎます。ボルトレスなので簡単に取り付けができます。
用途軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。 ブラック 高さ(mm)1800 奥行(mm)19.5
1枚
5,998 税込6,598
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
用途ラック表示板、側当り 高さ(mm)150 奥行(mm)600 トラスコ品番276-9689 材質/仕上スチール製 質量(kg)0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
用途ラック表示板、側当り 高さ(mm)150 奥行(mm)570 トラスコ品番276-9701 材質/仕上スチール製 質量(kg)0.9
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷