軽・中量棚 :「工場用システム保管庫」の検索結果
軽・中量棚は耐荷重量120~150kg程度の軽量タイプ、200~300kg程度の中量タイプのラックのことをさします。組み立てや分解がしやすく、棚板で仕切られた軽・中量棚は省スペースでパーツや工具などを収納できる便利なアイテム。収納物に合わせて棚板の場所を変えたり、カスタマイズするのもおすすめです。床を傷つけにくいようベースがついたタイプや棚落下防止のためのゴムバンドなどもあります。バラエティー豊かな商品が豊富なので、収納物やスペースにあったタイプを選ぶと良いでしょう。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。保管庫として利用できます。
仕様両開き扉、カギ付、組立式
材質本体:スチール本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装ベース:ポリエチレン(再生材15%使用)
幅(mm)910
色ホワイト
間口(mm)910
均等耐荷重(kg)150
組立時間2人50分
有効間口(mm)820
最大積載量(kg/台)1000
棚板調整ピッチ(mm)30
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
軽・中量棚 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。