軽・中量棚は耐荷重量120~150kg程度の軽量タイプ、200~300kg程度の中量タイプのラックのことをさします。組み立てや分解がしやすく、棚板で仕切られた軽・中量棚は省スペースでパーツや工具などを収納できる便利なアイテム。収納物に合わせて棚板の場所を変えたり、カスタマイズするのもおすすめです。床を傷つけにくいようベースがついたタイプや棚落下防止のためのゴムバンドなどもあります。バラエティー豊かな商品が豊富なので、収納物やスペースにあったタイプを選ぶと良いでしょう。
軽量ボルトレス棚MBUG型 単体タイプTRUSCO当日出荷から7日以内出荷
艶消しサテンブラック色の軽量棚で落ちついた雰囲気を醸し出し、空間を引き締めます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。”MBUG用”追加棚板で棚板を追加できます。均等積載量:100kg/段、最大積載量:1000kg/台
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管、店舗の商品陳列棚などに。材質スチール色サテンブラック高さ(mm)1800間口(mm)940高さ外寸(mm)1800組立時間(目安)2人30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)855最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)1000外寸法・間口(mm)940棚板内寸・間口(mm)855
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
側面金網エスコ税込¥6,928~¥6,298~