プライベートLoRa通信モジュールの評価用ボード
プライベートLoRa通信モジュールのE220-900T22S(JP)を使って、はんだ付けが不要でLoRa通信の評価や実験ができる、ピンヘッダとSMAコネクタ端子を備えたボードです。Raspberry PiやArduinoなどのシングルボードコンピュータとLoRaアンテナを用意すればすぐに使用することができます。ピンヘッダをブレッドボードに挿して利用したり、USB-UART変換ケーブルなどを使ってパソコンに接続することもできます。
モジュール【RFモジュール】LoRa通信モジュール(E220-900T22S(JP))※Private LoRaモジュールE220-900T22S(JP)無印版、ファームウェアはver.1.0
外形寸法(mm)36×21 / SMA端子を含む場合:48.5×21
インターフェースUART:制御I/O(信号レベルは3.3V TTL)、状態出力
接続端子ピンヘッダ、SMA端子
動作温度範囲(℃)-45~+85
動作電圧(V)3.1~5.5(Vcc給電時) / 2.9~3.6(Vdd給電時) / 低電圧モード時(ver.1.2以降対応):2.2~5.5(Vcc給電時) / 2.1~3.6(Vdd給電時)
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
LoRaWANに対応したLoRa通信モジュールの評価用ボード
LoRaWAN対応のLoRa通信モジュールA660-900T22を使って、はんだ付けが不要でLoRa通信の評価や実験ができる、ピンヘッダとSMAコネクタ端子を備えたボードです。LoRaWANゲートウェイのエリア内なら、Raspberry PiやArduinoなどのシングルボードコンピュータとLoRaアンテナを用意すればすぐに使用することができます。ピンヘッダをブレッドボードに挿して利用したり、USB-UART変換ケーブルなどを使ってパソコンに接続することもできます。
モジュール【RFモジュール】LoRa通信モジュール(A660-900T22)
外形寸法(mm)33×20 / SMA端子を含む場合:43×20
インターフェースUART(ATコマンド)
接続端子ピンヘッダ、SMA端子
動作温度範囲(℃)-45~+85
動作電圧(V)1.7~3.7
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
LoRaWANに対応したLoRa通信モジュール
LoRaスペクトラム拡散方式
LoRaWANプロトコル:LoRaWAN v1.0.4準拠、Class A、Class Cに対応
IPEXアンテナ端子を装備し、SMA端子などを利用可能
UARTインターフェース
試作実験用の評価ボード(A660-900T22-EV61)を用意(別売)
その他【拡散率】7~12
サイズ【ペイロード】最大222バイト
周波数920.6MHz~928.0MHz
インターフェースUART(ATコマンド)
送信出力13dBm:20mW以下
伝送速度0.2kbps~11kbps
伝送プロトコルLoRaWAN v1.0.4 準拠方式 Class A、Class C対応
消費電流(3.3V Vcc給電時)送信時:67mA、受信時:9.1mA、スリープ時:8.2μA
受信感度-140dBm
変調方式LoRaスペクトラム拡散方式
使用帯域125kHz~250kHz
動作電圧(V)1.7~3.7
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサル基板
- 基板用スイッチ
- エンクロージャ
- 基板用端子台
- ピンヘッダー
- 基板用コネクタ
- 機構部品(電子部品)その他関連用品
- 定額基板修理サービス
ユニバーサル基板 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。