絞り込み
ブランド
- INFINEON
- MICROCHIP(549)
- RS PRO(358)
- TRACO POWER(305)
- MAC8(マックエイト)(302)
- WURTH ELEKTRONIK(203)
- サンハヤト(133)
- HAMMOND(106)
- 共立電子産業(95)
- M5Stack(94)
- ビット・トレード・ワン(79)
- スイデン(73)
- ワンダーキット(61)
- omron(オムロン)(42)
- エレキット(40)
- マルツエレック(40)
- 共立プロダクツ(34)
- エスコ(33)
- GB[制御機器](32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(70)
特価

Infineon 開発 ボード CY8CKIT-059
INFINEON¥3,998税込¥4,3981個当日出荷「スナップアウェイ」プログラマ/デバッガ CY8CKIT-059 PSoC 5LPプロトタイピングキット. CY8CKIT-059 PSoC 5LPプロトタイプ開発キットは、使いやすくコスト効率の高いプロトタイププラットフォームとして設計されています。このキットは、比類のない高精度アナログと柔軟性のあるカスタムシステムソリューションを設計することができます。この開発キットはまた、信号取得、信号処理、高精度、高帯域幅で柔軟性の高い制御の現代的な手法を提供します。 設計者は、PSoC 5LPとPSoC Creatorコンポーネントを組み合わせ、設計スケジュールを短縮し、市場投入期間を短縮できます。このキットには、PSoC 5LPデバイスをエンドシステムに簡単に開発・統合するためのプラットフォームとなるのと同時に、デバイスサンプルの代わりとなる低コストの代替品になります。. オンボードの内容. - PSoC 5LP デバイス - PSoC 5LPヘッダポートJ1 / J2 - Micro-USB コネクタ、 J6 - PSoC 5LP プログラム / デバッグ JTAG ヘッダ、 J5 - KitProg ( PSoC 5LP )デバイス - KitProgポート、J8 / J9 (GPIO) - SWD接続、J3 / J7 - PCB USB コネクタ - アンバーLED x 1 (電源) - 緑LED x 1 (ステータス) - 青LED x 1 (ユーザー) - ユーザープッシュボタンとリセットボタン - 外部リファレンスコンデンサ( ADC バイパス) - CapSense コンデンサ (CMOD) - プログラミングコネクタ、 J3 - 穴開き簡単に取り付けられるボードデザイン 特長 - 最高速USB 2.0接続でプロトタイプを作成するためのMicro-USBヘッダ - 32ビットARM Cortex M3 CPUコア - 0.5 V 、シングルセルバッテリ駆動からのブーストスタートアップ - 300 nA低リークハイバネーション低電力モード - 汎用I/Oシステム - デジタルペリフェラル - プログラミング/デバッグ/トレース - 精密でプログラム可能なクロック周波数 - PSoC Creator対応 アプリケーション 組込み設計と開発仕様分類 = 開発 ボードテクノロジー = PSoCデバイスコア = ARM Cortex-M3プロセッサファミリ名 = PSoCプロセッサ品番 = CY8C5888LTI-LP097プロセッサ種類 = MCURoHS指令(10物質対応)対応
Infineon デバッガ デバッガ, プログラマ, CY8CKIT-002
INFINEON¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷Microsoft Windows XP/Windows Vista/Windows 7のPCが必要です。PSoCR MiniProg3プログラム/デバッグキット. Cypress SemiconductorのCY8CKIT-002 PSoCR MiniProg3プログラム/デバッグキットは低コストの拡張キットです。Cypressの8ビット / 32ビットPSoCデバイス用に独自のシステムを開発する開発者を対象としています。このキットは、PSoC 1、PSoC 3、PSoC 4、PSoC 5LPアーキテクチャ用のプログラマと、PSoC 3、PSoC 4、PSoC 5LPアーキテクチャ用のデバッグツールです。MiniProg3は、JTAG、SWD、ISSP、I2Cなど、さまざまなプログラミングとデバッグインターフェースに柔軟に対応します。プログラミングの際、MiniProg3は、1.5V → 5.5VのI/O電圧レベルを使用してターゲットデバイスとの通信を可能にします。さらにMiniProg3は、シンプルなターゲットボードに1.8 V/2.5 V/3.3 V/5 Vの4種類の電圧レベルで電力を供給できます。キットの内容 - MiniProg3 プログラマ / デバッガ -10 ピンリボンケーブル - USB A-MiniB ケーブル - クイックスタートガイド 用途 - 組込み設計/開発仕様プロダクトタイプ = デバッガ, プログラマRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon CapSense MBR3 評価キット
INFINEON¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷CY3280-MBR3 CapSense MBR3評価キット. CapSense MBR3評価キットを使用すれば、CapSenseボタンと近接検出を簡単に開発できます。CapSense MBR3コントローラとキットを使用すれば、レジスタを設定でき、ファームウェアを開発せずに設計した機能を実装できます。SmartSense自動チューニング技術を採用しているので、PCB、オーバーレイ、塗装、製造における変動に対する手動チューニングが不要になります。堅牢な防水耐性 高度な近接検出 Arduino互換. キットの内容. CY3280-MBR3 CapSense MBR3評価キットボード ウォータードロッパー 1 mmのプラスチックオーバーレイを追加 USBケーブル クイックスタートガイド仕様キットの分類 = 評価キットRoHS指令(10物質対応)対応
整流器 / ショットキーダイオード, シリーズ, 70mA, 70V 表面実装 SOT-323 ショットキーバリア
INFINEON¥199税込¥2191袋(10個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323最大連続 順方向電流 = 70mAピーク逆繰返し電圧 = 70Vシリーズ = BAS70整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードテクノロジー = ショットキーバリアRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon マイコン CY8C29, 28-Pin SSOP CY8C29466-24PVXIT
INFINEON¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様ファミリー名 = CY8C29パッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 24MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 2 x 8/16 bitSPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1インストラクションセットアーキテクチャ = ハーバードRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon コントローラ USB 2.0 CY7C65215-32LTXI
INFINEON¥199,800税込¥219,7801セット(490個)7日以内出荷仕様データレート = 3Mbpsインターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 5.5 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 32RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon コントローラ USB 3.0 CYUSB3012-BZXC
INFINEON¥849,800税込¥934,7801セット(168個)7日以内出荷仕様データレート = 5Gbit/sプロトコルサポート = USB 3.0電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 Vパッケージタイプ = BGAピン数 = 121RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電源スイッチIC
INFINEON¥749税込¥8241袋(2個)7日以内出荷PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 200mΩ動作供給電圧 Max = 16 V出力数 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-252ピン数 = 5動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 6.5 x 6.22 x 2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon ゲートドライバモジュール 4 A SOIC-8 8-Pin
INFINEON¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様ロジックタイプ = CMOS, LSTTL出力電流 = 4 A供給電圧 = 6.8 → 20Vピン数 = 8降下時間 = 18nsRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon マイコン CY8C21223, 16-Pin SOIC CY8C21223-24SXI
INFINEON¥22,980税込¥25,2781セット(48個)7日以内出荷PSoC ファミリは、多くのプログラマブルシステムオンチップコントローラデバイスで構成されています。これらのデバイスは、複数の従来の MCU ベースのシステムコンポーネントを、低コストのシングルチッププログラマブルコンポーネントに置き換えるように設計されています。PSoC デバイスには、アナログ / デジタルロジックの構成可能なブロックとプログラマブルインターコネクトが組み込まれています。このアーキテクチャにより、個々のアプリケーションの要件に合わせて、カスタマイズされたペリフェラル設定を作成できます。また、高速 CPU 、フラッシュプログラムメモリ、 SRAM データメモリ、及び構成可能な I/O が、便利なピン配列に用意されています。仕様ファミリー名 = CY8C21223パッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 16データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 kB最大周波数 = 24MHzRAMサイズ = 256 BPWMユニット数 = 2 x 8/16 bitSPIチャンネル数 = 1I2Cチャンネル数 = 1ADC数 = 8 x 10ビットmmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 整流ダイオード, 700mA, 4V 表面実装, 3-Pin SOT-343 ショットキーバリア
INFINEON¥43,980税込¥48,3781セット(3000個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-343最大連続 順方向電流 = 700mAピーク逆繰返し電圧 = 4V整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電圧レギュレータ 5 V, 8-Pin, TLS203B0EJV50XUMA1
INFINEON¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷仕様出力電流 Max = 300mA出力電圧 = 5 V精度 = ±2.5%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PG-DSO-8 露出パッドピン数 = 8出力タイプ = 固定RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, PINダイオード コモンカソードペア2組, 3-Pin SOT-323
INFINEON¥79,980税込¥87,9781セット(3000個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = コモンカソードペア2組1チップ当たりのエレメント数 = 2最大順方向電流 = 100mA最大逆電圧 = 50V標準キャリアライフ時間 = 75nsパッケージタイプ = SOT-323ピン数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電源スイッチIC
INFINEON¥2,598税込¥2,8581袋(2個)7日以内出荷Infineon のハイサイド電源スイッチは、垂直パワー FET を内蔵しており、保護及び診断機能を内蔵しています。サーマルシャットダウン、再起動機能、ロードダンプを含む過電圧保護を備えています。スタンバイ電流が非常に低くなっています ESD 保護機能を備えています fail イベントにフラグが設定されています仕様電源スイッチの種類 = ハイサイドオン抵抗 = 150MΩチャンネル数 = 8動作供給電圧 Max = 45 V最大動作電流 = 0.012Aパッケージタイプ = PG-DSO-36 を参照してくださいピン数 = 36RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon マイコン M8C, 20-Pin SSOP CY8C21334-24PVXIT
INFINEON¥2,998税込¥3,2981袋(3個)7日以内出荷強力なハーバードアーキテクチャプロセッサ 最大 24 MHz M8C プロセッサ速度 高速で低電力 動作電圧: 3.0 5.25 車載温度範囲: -40 C +85 C Advanced Peripherals PSoC ブロック アナログタイプ PSoC ブロック 個には、次の特長があります。 デジタル アナログコンバータ( DAC )搭載のコンパレータ 2 参照 最大 10 ビットシングル デュアル、 24 チャンネルのアナログ デジタル コンバータ( ADC 4 つのデジタル PSoC ブロックの特長: → 32 ビットのタイマ、カウンタ、及びパルス幅変調器 PWM 巡回冗長検査( CRC )および擬似ランダム シーケンス( PRS )モジュール 全二重又は半二重 UART SPI Master 又はスレーブです すべての汎用 I/O GPIO )ピンに接続可能です ブロックを組み合わせることで複雑なペリフェラルを実現 静電容量センシング用途に対応 柔軟性の高いオンチップメモリ KB のフラッシュプログラムストレージ 512 バイト SRAM データ格納 インシステムシリアルプログラミング( ISSP 部分的なフラッシュアップデート 柔軟な保護モード フラッシュでの EEPROM エミュレーション 開発ツール一式 無料の開発ソフトウェア( PSoC Designer ) 多機能のインサーキットエミュレータ( ICE )とプログラマ フルスピードエミュレーション 複雑なブレークポイント構造 128 KB のトレースメモリ 精密でプログラム可能なクロック周波数 5 24 MHz の発振器を内蔵 ウォッチドッグ及び用の低速、低消費電力の発振器を内蔵しています スリープ機能 オプションの外部発振器、最大 24 MHz プログラム可能なピン構成 すべての GPIO 25 mA シンク、 10 mA ドライブ プルアップ、プルダウン、高 、強、オープンドレイン駆動モード すべての GPIO すべての GPIO にアナログ入力を備えています すべての GPIO で設定可能な割り込み 多用途のアナログマルチプレクサ 共通内部アナログバス I/O の組み合わせの同時接続 その他のシステムリソース 内部集積回路( 2c )マスター、スレーブ、またはマルチマスター 最大動作周波数: 400 kHz ウォッチドッグタイマ及びスリープタイマです ユーザー設定可能な低電圧検出( LVD 監視回路を内蔵 オンチップ高精度基準電圧仕様ファミリー名 = M8Cパッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 20デバイスコア = PSoCデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 24MHzRAMサイズ = 512 BPWMユニット数 = 2 x 8/32 bitSPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1高さ = 1.85mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, PINダイオード コモンカソードペア2組
INFINEON¥779税込¥8571袋(25個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = コモンカソードペア2組アプリケーション = スイッチ最大順方向電流 = 100mA最大逆電圧 = 50V標準キャリアライフ時間 = 75nsRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 整流ダイオード, コモンカソードペア2組, 125mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOT-323
INFINEON¥29,980税込¥32,9781セット(3000個)7日以内出荷Infineon BAS シリーズのショットキーダイオードは、最大定格電流が 120 mA の高速スイッチングに対応します。電圧クランプ、高レベル検出及びミキシング、回路保護などで使用します。動作温度範囲: -55 → +150 ° C 鉛フリー仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323最大連続 順方向電流 = 125mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = コモンカソードペア2組整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 21チップ当たりのエレメント数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 整流ダイオード, 70mA, 70V 表面実装, 3-Pin SOT-23
INFINEON¥94,980税込¥104,4781セット(10000個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大連続 順方向電流 = 70mAピーク逆繰返し電圧 = 70Vシリーズ = BAS70ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, PINダイオード コモンカソードペア2組
INFINEON¥569税込¥6261袋(25個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = コモンカソードペア2組アプリケーション = スイッチ最大順方向電流 = 50mA最大逆電圧 = 20VRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323
INFINEON¥32,980税込¥36,2781セット(3000個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323最大連続 順方向電流 = 200mAピーク逆繰返し電圧 = 30Vシリーズ = BAT54ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電源スイッチIC
INFINEON¥469税込¥5161袋(2個)7日以内出荷PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 380mΩ動作供給電圧 Max = 16 V出力数 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -30 ℃寸法 = 5 x 4 x 1.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電源スイッチIC
INFINEON¥1,798税込¥1,9781袋(4個)7日以内出荷PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護仕様電源スイッチの種類 = ハイサイドスイッチオン抵抗 = 32mΩ動作供給電圧 Max = 20 V出力数 = 2A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-252ピン数 = 5動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 6.5 x 6.22 x 2.3mm
Infineon 静電容量 タッチスクリーンコントローラ IC, 2.4 → 5.25 V, 16-Pin QFN
INFINEON¥169,800税込¥186,7801セット(490個)7日以内出荷CapSenseRタッチコントローラ、Cypress Semiconductor. Cypress Semiconductorプログラマブルシステムオンチップ(PSoCR)製品シリーズは、アナログサブシステムと静電容量式検出ハードウェアを内蔵しています。これらの設定可能なデバイスには、オンボードMCUが搭載されており、主に静電容量式タッチスクリーンの用途を対象としています。仕様インターフェースタイプ = シリアル-I2Cセンシング技術 = キャパシティブセンシングワイヤータイプ = 2ワイヤ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 16標準動作供給電圧 = 2.4 → 5.25 V寸法 = 3 x 3 x 0.55mm長さ = 3mm幅 = 3mm高さ = 0.55mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 静電容量 タッチスクリーンコントローラ IC, 1.71 → 5.5 V, 16-Pin QFN
INFINEON¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷CapSenseRタッチコントローラ、Cypress Semiconductor. Cypress Semiconductorプログラマブルシステムオンチップ(PSoCR)製品シリーズは、アナログサブシステムと静電容量式検出ハードウェアを内蔵しています。これらの設定可能なデバイスには、オンボードMCUが搭載されており、主に静電容量式タッチスクリーンの用途を対象としています。仕様インターフェースタイプ = UARTセンシング技術 = キャパシティブ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 16標準動作供給電圧 = 1.71 → 5.5 V寸法 = 3 x 3 x 0.55mm長さ = 3mm幅 = 3mm高さ = 0.55mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon リニア電圧レギュレータ 3.3 V, 8-Pin, TLS203B0EJV33XUMA1
INFINEON¥289,800税込¥318,7801セット(2500個)7日以内出荷Infineon の低ドロップアウト電圧レギュレータは、 300 mA の出力電流をマイクロパワーで低ノイズで供給できます低消費電流 短絡保護 過熱保護仕様出力電流 Max = 300mA出力電圧 = 3.3 V精度 = ±2.5%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PG-DSO-8-EPピン数 = 8出力タイプ = 固定RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon スイッチングダイオード スルーホール, 120A, 600V,エレメント数 1 PG-TO247, 3-Pin
INFINEON¥929税込¥1,0221袋(2個)7日以内出荷仕様最大順方向電流 = 120A1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 600Vパッケージタイプ = PG-TO247ピン数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon コントローラ USB 3.0 CYUSB3014-BZXI
INFINEON¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様データレート = 5Gbit/sインターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 Vパッケージタイプ = BGAピン数 = 121RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon ゲートドライバモジュール 500 mA PDIP 28-Pin
INFINEON¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様ロジックタイプ = CMOS, LSTTL出力電流 = 500 mA供給電圧 = 20Vピン数 = 28パッケージタイプ = PDIP nsドライバ数 = 6RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon マイコン XMC4000, 100-Pin LQFP XMC4500F100K1024ACXQSA1
INFINEON¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷XMC4500 32ビット産業用マイクロコントローラ、Infineon. DAVE ;sup>;TM ;/sup>; 3 ソフトウェアは、XMC4000シリーズでハードウェアの機能を利用するソフトウェアを開発するのに役立つ無料のツールチェーンです。 このDAVEツールには、既存のDAVEツールのあらゆる機能と、IDE、コンパイラ、デバッガ、低レベルコード生成の機能が組み込まれています。 このツールは使いやすく、組み込みコードはDAVEアプリと呼ばれています。DAVEアプリは、Webからダウンロードして構成することができます。 自由なアプリケーションコード設計により、評価から生産(E2P)までの用途に応じたアプリを必要な数だけ追加することができます。 www.infineon.com/DAVEからDAVE ;sup>;TM ;/sup>;を無料でダウンロード. ARM ;sup>;R ;/sup>; Cortex-M4、120 MHz (シングルサイクルDSP MAC及び浮動少数点ユニット(FPU)搭載) 1 MB組み込みフラッシュ(ハードウェアECC内蔵) 160 Kb SRAM (XMC4504 128 Kb) 12チャンネルDMA IEEE1588準拠イーサネットMAC USB 2.0フルスピードOn-the-Go 充実したセット内容: 各種タイマ、PWM、デルタ-シグマ復調器、一インターフェイス 最大26チャンネルを備えた12ビットADCカーネル x 4、12ビットDAC x 2 多機能シリアルインターフェイスモジュール x 6 (SPI、I2C、I2S、UARTに構成可能) CANノード x 3 外付けバスインターフェイス。SDRAM、SRAM、NOR- / NAND-Flash及びメモリマップI / O装置(LCD)をサポート SD / MMCインターフェイス タッチインターフェイス及びLEDマトリックス バッテリバックアップ式リアルタイムクロック(カレンダー機能及びタイムベース又は外部ウェイクアップ機能を搭載)仕様ファミリー名 = XMC4000パッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1.024 MB最大周波数 = 120MHzRAMサイズ = 160 kBUSBチャンネル = 1標準動作供給電圧 = 1.3 V、3.3 V最大イーサネットチャンネル数 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon ゲートドライバモジュール SOIC 8N
INFINEON¥599税込¥6591袋(2個)7日以内出荷仕様ロジックタイプ = CMOSパッケージタイプ = SOIC 8NnsRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 整流ダイオード, 100A, 600V スルーホール, 3-Pin TO-247 シリコンジャンクション 2V
INFINEON¥9,198税込¥10,1181セット(30個)7日以内出荷高速スイッチングエミッタ制御ダイオード、Infineon. Infineon 切り替えエミッタ制御ダイオードは、Rapid 1及びRapid 2ファミリの600 V / 1200 V超ソフトダイオードです。 これらのダイオードは、通信、UPS、溶接、AC-DCの多様な用途で動作し、超ソフトバージョンは最高で30 kHzのモータ駆動用途で動作します。. ;i>; Rapid 1 ;/i>;ダイオードは、18 kHzと40 kHzの間で切り替わります。 温度安定性のある順方向電圧: 1.35 V 力率補正(PFC)トポロジに最適 ;i>;Rapid 2ダイオード ;/i>; は、40 kHzと100 kHzの間で切り替わります。 低い逆回復電荷量: BiC性能向けの順方向電圧 短い逆回復時間 ブーストスイッチのターンオン損失が低い ;i>; 超高速ダイオード ;/i>; 600 V / 1200 Vエミッタ制御技術 JEDEC規格に適合 優れたEMI対策 低い導電損失 並列接続が簡単仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247最大連続 順方向電流 = 100Aピーク逆繰返し電圧 = 600Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 2V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 120nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400ARoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 開発 ボード CY8CKIT-030A
INFINEON¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷CY8CKIT-030 PSoC 3開発キット、Cypress. CY8CKIT-030 PSoC 3開発キットにより、PSoC Creator又はPSoC Programmerソフトウェアを搭載したPSoC 3を使用して、高精度のアナログ設計や低消費電力設計の開発 / 評価を行うことができます。PSoC 3は、8ビット / 16ビットアプリケーション用のプログラマブルシステムオンチッププラットフォームです。このキットは、オンボードプログラマ / デバッガを備えているため、Miniprog3を接続しなくてもPSoC 3をプログラムすることができます。キットの内容. PSoC 3開発ボード LCD文字ディスプレイ USB標準タイプA-Mini-Bケーブル クイックスタートガイド キットCD: PSoC Creator、PSoC Programmer、プロジェクト、及びマニュアルを収録仕様分類 = 開発 ボードテクノロジー = PSoCプロセッサファミリ名 = PSoCプロセッサ品番 = CY8C3866AXI-040プロセッサ種類 = MCURoHS指令(10物質対応)対応
Infineon マイコン CY8C27, 48-Pin SSOP CY8C27643-24PVXI
INFINEON¥49,980税込¥54,9781セット(30個)7日以内出荷強力なハーバードアーキテクチャプロセッサ 最大 24 MHz の M8C プロセッサ速度 8 x 8 乗算回路、 32 ビット積算です 高速で低電力 動作電圧: 3.0 → 5.25 V オンチップのスイッチモードポンプ(SMP)を使用して、動作電圧を1.0 Vまで下げることが可能 産業用温度定格: -40 → +85 ℃ Advanced Peripherals ( PSoC R ブロック 12 個のレールツーレールアナログ PSoC ブロックの特長: 最大 14 ビットのアナログ - デジタルコンバータ( ADC ) 最大 9 ビット D/A コンバータ( DAC ) プログラマブルゲインアンプ( PGA ) プログラマブルフィルタ及びコンパレータ 8 つのデジタル PSoC ブロックの特長: 8 → 32 ビットタイマ及びカウンタ、 8 及び 16 ビットパルス幅変調器( PWM ) 巡回冗長検査( CRC )および擬似ランダムシーケンス( PRS )モジュール 最大 2 個の全二重ユニバーサル非同期レシーバトランスミッタ( UART ) 複数のシリアルペリフェラルインターフェース( SPI )マスタ又はスレーブ すべての汎用 I/O ( GPIO )ピンに接続できます ブロックを組み合わせることで複雑なペリフェラルを実現 精密でプログラム可能なクロック周波数 2.5 % 24 / 48 MHz のメイン発振器を内蔵しています 24 / 48 MHz 、オプションの 32 kHz 水晶 オプションの外部発振器は最大 24 MHz ウォッチドッグ及びスリープ用の内部発振器です仕様ファミリー名 = CY8C27パッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 48デバイスコア = CPUデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 16 kB最大周波数 = 24MHzRAMサイズ = 256 BSPIチャンネル数 = 2UARTチャンネル数 = 2高さ = 23.37mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon ダイオード スルーホール, 7.5A, 650V, シングル,エレメント数 1 TO-220, 2-Pin 2.2V
INFINEON¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷高速スイッチングエミッタ制御ダイオード、Infineon. Infineon 切り替えエミッタ制御ダイオードは、Rapid 1及びRapid 2ファミリの600 V / 1200 V超ソフトダイオードです。 これらのダイオードは、通信、UPS、溶接、AC-DCの多様な用途で動作し、超ソフトバージョンは最高で30 kHzのモータ駆動用途で動作します。. ;i>; Rapid 1 ;/i>;ダイオードは、18 kHzと40 kHzの間で切り替わります。 温度安定性のある順方向電圧: 1.35 V 力率補正(PFC)トポロジに最適 ;i>;Rapid 2ダイオード ;/i>; は、40 kHzと100 kHzの間で切り替わります。 低い逆回復電荷量: BiC性能向けの順方向電圧 短い逆回復時間 ブーストスイッチのターンオン損失が低い ;i>; 超高速ダイオード ;/i>; 600 V / 1200 Vエミッタ制御技術 JEDEC規格に適合 優れたEMI対策 低い導電損失 並列接続が簡単仕様最大順方向電流 = 7.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 650Vパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 2V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +175 ℃長さ = 10.65mm幅 = 4.85mm高さ = 16.15mm寸法 = 10.65 x 4.85 x 16.15mmパワー消費 = 34WRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon マイコン XMC4800, 144-Pin LFBGA XMC4800F144K2048AAXQMA1
INFINEON¥199,800税込¥219,7801セット(60個)7日以内出荷仕様ファミリー名 = XMC4800パッケージタイプ = LFBGAピン数 = 144デバイスコア = 32-bit ARM Cortex M4RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電源スイッチIC
INFINEON¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 90mΩ動作供給電圧 Max = 28 V出力数 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DSO-8-43ピン数 = 8動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電源スイッチIC
INFINEON¥329,800税込¥362,7801セット(2500個)7日以内出荷Infineon シングルチャンネルスマートハイサイドパワースイッチです。PG-DSO-8-24 パッケージに組み込まれ、保護機能と診断機能を備えています。このパワートランジスタは、チャージポンプ付き N チャンネルパワー MOSFET によって構築されています。これらのデバイスはモノリシックでスマートテクノロジーに統合されています。この製品は、過酷な車載環境でリレー、 R5W ランプ、又は LED を駆動するように特別に設計されています。CMOS 互換入力を備えています ESD 保護機能を備えています RoHS 準拠で AEC 認定を受けています仕様電源スイッチの種類 = ローサイドオン抵抗 = 125MΩチャンネル数 = 1動作供給電圧 Max = 31 V最大動作電流 = 0.002Aパッケージタイプ = PG- TDSO-8ピン数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電源スイッチIC
INFINEON¥299,800税込¥329,7801セット(2500個)7日以内出荷Infineon のスマートなローサイド電源スイッチには、保護機能が組み込まN チャンネル縦型パワー MOSFET が採用されています。この機器はモノリシックに統合されています。車載用の認定を受けており、12 V の車載用途や産業用途向けに最適化されています。OFF 状態では非常に低いパワー DMOS 漏洩電流と 3.3 V / 5 V 互換ロジック入力を備えています。RoHS 準拠で AEC 認定を受けています デジタルフィードバックがあります仕様電源スイッチの種類 = ローサイドオン抵抗 = 100MΩチャンネル数 = 1動作供給電圧 Max = 5.5 V最大動作電流 = 0.006Aパッケージタイプ = PG-TO252-5ピン数 = 5RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 開発 ボード CY8CKIT-050B
INFINEON¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷CY8CKIT-050 PSoC 5LP開発キット、Cypress. CY8CKIT-050 PSoC 5LP開発キットを使用すれば、高精度アナログ、低消費電力、低電圧のアプリケーションの評価、開発、プロトタイプ作成が可能になります。Cypress製のCY8C58LPは、高精度で広帯域の信号アクイジション、処理、制御向けのマイクロコントローラ、メモリ、アナログ / デジタル機能を備えています。PSoC 5LP開発キットは、優れたアナログ性能を発揮するように設計されており、ノイズレベルが低くなっています。PSoC 5LP 32ビットARM Cortex-M3プログラマブルシステムオンチップの低消費電力での動作もデモンストレーションします。CY8CKIT-050キットはオンボードのプログラマ / デバッガを搭載していますが、Miniprog3を使用したプログラムとデバッグも可能です。キットの内容. PSoC 5LP開発ボード 文字液晶ディスプレイ(LCD)モジュール @ 3.3 V USB標準タイプA-Mini Bケーブル キットDVD クイックスタートガイド仕様分類 = 開発 ボードテクノロジー = PSoCデバイスコア = ARM Cortex-M3プロセッサファミリ名 = PSoCプロセッサ品番 = CY8C58LPプロセッサ種類 = MCURoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 昇降圧, 8-Pin, TLS810D1EJV50XUMA1
INFINEON¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷仕様レギュレータ機能 = 規格レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA出力数 = 1ラインレギュレーション = 1 mV精度 = 2%パッケージタイプ = DSOピン数 = 8出力タイプ = 固定RoHS指令(10物質対応)対応