絞り込み
ブランド
- VISHAY
- MICROCHIP(550)
- RS PRO(358)
- TRACO POWER(307)
- MAC8(マックエイト)(302)
- WURTH ELEKTRONIK(204)
- サンハヤト(133)
- HAMMOND(106)
- 共立電子産業(95)
- M5Stack(89)
- ビット・トレード・ワン(78)
- スイデン(73)
- INFINEON(72)
- ワンダーキット(60)
- omron(オムロン)(42)
- マルツエレック(42)
- エレキット(40)
- 共立プロダクツ(34)
- エスコ(33)
- GB[制御機器](33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
Standard Power UV LED シリーズ 紫外線 LED 1袋 2個入
VISHAY¥1,898税込¥2,0881袋(2個)7日以内出荷Vishay の UVC 発光ダイオードは、水晶ウィンドウを備えたセラミックベースの低消費電力 UVC LED で、長寿命を実現しています。パッケージサイズは 3.45 mm x 3.45 mm x 1.78 mm で、放射出力は標準 10 mW @ 100 mA ( Wavelength Range 270 → 285 nm )です。DC 順方向電流:最大 150 mA リフローはんだ付け方式仕様●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:Standard Power UV LED●コード番号:206-5761アズワン品番65-7238-02
Vishay カラーセンサ IC, 4-Pin OPLGA
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷センサータイプ = 実際の人間の眼の反応に近い周辺光のスペクトラム感度。ピーク波長 = 650 nm。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = OPLGA。ピン数 = 4。寸法 = 2 x 1.25 x 1mm。高さ = 1mm。インターフェース = I2C。長さ = 2mm。動作供給電圧 Max = 3.6 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 2.5 Vmm。Vishay Semiconductor VEML6040 、カラーセンサ(赤、緑、青、白. VEML6040カラーセンサは、赤(R)、緑(G)、青(B)、白(W)の光を感知し、フォトダイオード、アンプ、アナログ / デジタル回路をCMOSプロセスを使用したシングルチップに内蔵しています。カラーセンサを使用すると、エンドユーザーの目により快適に見えるように、バックライトの明るさと色温度を周囲の光源に合わせて調整できます。VEML6040は、FiltronTM技術を採用することにより、実際の人間の目の反応性に最も近い周辺光のスペクトル感度を実現します。VEML6040は、温度変化時に出力を安定化させるための優れた温度補償機能を備えています。VEML6040 の機能は、 I2C ( SMBus 互換)インターフェイスプロトコルのシンプルなコマンド形式を介して簡単に動作します。VEML6040 の動作電圧範囲は、 2.5 V ~ 3.6 V ですVEML6040 は、市場で最高の信頼性を実現した、鉛( Pb )フリーの 4 ピン OPLGA パッケージに収められています。. パッケージタイプ:表面実装 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 2.0 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 1.25 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 1.0 内蔵モジュール:カラーセンサ( RGBW )及び信号処理 IC FiltronTM 技術では、実際の人間の目の反応性に一致するスペクトルを提供します 低透過率(ダーク)レンズ設計をサポート 蛍光灯の点滅耐性 チャネルごとに 16 ビットの分解能を提供 (R, G, B, W) 最大検出範囲 (515.4 、 1031 、 2062 、 4124 、 8248 、または 16496) ルクス ( 最高感度 0.007865 lux / ステップ ) を選択可能 パッケージ: OPLGA 温度補償: -40 ℃ ~ +85 ℃ 低消費電力 I2C ( SMBus 互換)インターフェイス フロア寿命: 168 時間、 MSL 3 、 J-STD-020 準拠 出力タイプ: I2C バス 動作電圧: 2.5 V ~ 3.6 V. 用途. ハンドヘルドデバイス ノートブック コンシューマデバイス 産業及び機械用途RoHS指令(10物質対応)対応
940nm サブミニチュア 55mW 1袋 25個入
VISHAY¥2,398税込¥2,6381袋(25個)7日以内出荷GaAlAs 面発光チップ技術の採用により、極めて高い放射強度、高光出力、高速スイッチングが実現された Vishay の高速赤外線 940 nm 発光ダイオードは、表面実装( SMD )向けの無色透明プラスチックパッケージ(レンズ付き)入りです。ガルウィングパッケージに入っています。RoHS 指令(2022年10月現在)、及び鉛フリーに準拠しています 高パルス電流動作に適しています仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:サブミニチュア●放射束:55mW●放射強度:145mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:VSMY2940●コード番号:230-8405アズワン品番65-7245-78
860nm SMD 2100mW 1袋 5個入
VISHAY¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷仕様●ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:SMD●放射束:2100mW●放射強度:1350mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:238-7038アズワン品番65-7261-78
860nm SMD 2100mW 1袋 5個入
VISHAY¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷仕様●ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:SMD●放射束:2100mW●放射強度:1950mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:238-7036アズワン品番65-7261-97