絞り込み
ブランド
- マクセル
- Adafruit(149)
- DFRobot(51)
- HAMMOND(120)
- INFINEON(116)
- M5Stack(133)
- MAC8(マックエイト)(300)
- MICROCHIP(823)
- RS PRO(426)
- Seeed Studio(73)
- SPARKFUN(139)
- TRACO POWER(607)
- WURTH ELEKTRONIK(131)
- サンハヤト(136)
- スイッチサイエンス(55)
- スイデン(73)
- ビット・トレード・ワン(79)
- マルツエレック(50)
- ワンダーキット(61)
- 共立電子産業(94)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

全固体電池搭載 エナジーハーベスト対応評価モジュール
マクセル¥57,980税込¥63,7781個11日以内出荷太陽電池のようなエナジーハーベスタから全固体電池に充電する。動作を簡易評価いただけます。全個体電池、用途評価キット、エナジーハーベスト、電池評価その他【搭載セル】1個高さ(mm)5種類セラミックパッケージ、PSB401010H使用温度範囲-20~+70 ℃出力電圧DC 3.0/3.3 V (スイッチで切替え可能)縦(mm)36横(mm)24保証期間無しバッテリー容量(mAh)【単体セル】8RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧DC 0.0~3.6 V
全固体電池搭載 電源制御モジュール
マクセル¥42,980税込¥47,2781個11日以内出荷セラミックパッケージ型全固体電池の特性を簡易評価いただけます。USB2.0 Micro-B コネクタ端子から全固体電池に充電できます。全個体電池、用途評価キット、電池評価その他【搭載セル】1個高さ(mm)8種類セラミックパッケージ、PSB401010H使用温度範囲-20~+85 ℃出力電圧DC 3.0/3.3 V (スイッチで切替え可能)縦(mm)30横(mm)21保証期間無しバッテリー容量(mAh)【単体セル】8RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧DC 2.9~5.5 V
機構部品(電子部品)その他関連用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら