プログラミング・フォロ for micro:bitスイッチエデュケーション6日以内出荷
モーター、スイッチ、スピーカー、赤外線センサーを搭載したmicro:bitでプログラミングする6足歩行ロボット
プログラミング・フォロは、赤外線センサー、サウンドスピーカー、ドットマトリックスLEDを搭載した6足歩行ロボットです。
micro:bitでプログラミングして歩行させることができます。
赤外線センサーを活用すると、「障害物を避けて歩く」ロボットや「動いているものに追従する」ロボットにすることができます。さらに、micro:bit本体に搭載されているセンサー類と組み合わせた動きをプログラミングすることも可能です。
micro:bitをもう1台用意して無線通信機能を使用すると、ロボットを遠隔操縦することができます。
【micro:bitの使用ピン番号】
P0 :スピーカー
P1 :フォロ右側の赤外線センサーの値を取得
P2 :フォロ左側の赤外線センサーの値を取得
P12:フォロ搭載赤外線LEDの制御
P13:足のモーターの制御(正転)
P14:足のモーターの制御(逆転)
P15:腰のモーターの制御(正転)
P16:腰のモーターの制御(逆転)
セット内容パーツ一式 121点質量(g)300使用工具ニッパー、ドライバー(No.1)、ハサミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×175 mm使用電池単4アルカリ乾電池 ×4本(別売)適合年齢(歳)10以上工作時間3時間