絞り込み
ブランド
  • SPRESENSE
  • MICROCHIP(653)
  • RS PRO(386)
  • TRACO POWER(334)
  • MAC8(マックエイト)(302)
  • WURTH ELEKTRONIK(214)
  • サンハヤト(133)
  • HAMMOND(110)
  • 共立電子産業(99)
  • INFINEON(92)
  • M5Stack(85)
  • リタール(83)
  • ビット・トレード・ワン(76)
  • ワンダーキット(61)
  • エレキット(40)
  • マルツエレック(40)
  • CIF(38)
  • 共立プロダクツ(35)
  • GB[制御機器](34)
  • エスコ(33)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE メインボード SPRESENSEIoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE メインボードSPRESENSE
7,898税込8,688
1個
当日出荷
SPRESENSE(スプレッセンス)は、低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューション・オーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータです。例えば、GPSと高機能プロセッサを活用したドローンや、ハイレゾリューションオーディオの再生・録音、内蔵フルデジタルアンプを活用したスマートスピーカ端末、低消費電力を活かした定点撮影カメラなど、IoTを今まで以上にスマートで高度なものにしていきます。詳細GNSS機能の搭載GPS/GLONASSをサポートし、世界各地で高精度な位置情報の取得が可能充実したボイス/オーディオ機能マイク入力は最大8chをサポートし、192kHz/24ビットのハイレゾ音源の録音・再生など 本格的なオーディオ用途に活用可能低消費電力スマートセンシングプロセッサにFD-SOI(完全空乏型シリコンオンインシュレーター)を採用し、動作電圧を下げることで、低消費電力を実現
寸法(mm)50.0×20.6インターフェースカメラ:8ビットパラレルメモリーSRAM:1.5MB、フラッシュメモリー:8MB使用CPUARM Cortex-M4F 6個搭載端子アナログ端子:2ch (0.7V レンジ)入出力デジタル入出力:GPIO, SPI, I2C, UART, PWM, I2Sクロック周波数最大156MHzGPSGPSチップアンテナ搭載(GPS, GLONASS)
IoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE 拡張ボード SPRESENSEIoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE 拡張ボードSPRESENSE
4,998税込5,498
1個
当日出荷
本製品は、ヘッドホン端子、マイク端子、SDカードスロットを備えており、録音・再生等を行うオーディオアプリケーションの開発に活用できます。また、メインボードのI/O電圧を1.8 Vから3.3 Vもしくは5.0 Vに変換が可能なコネクタを備えており、一部のArduinoシールドを接続、活用できます。
寸法(mm)68.6×53.3出力ヘッドホン端子アナログ端子:6ch (5.0V レンジ)入出力デジタル入出力:3.3V もしくは 5.0Vオーディオ入力4ch アナログマイク入力カードスロットSDカードスロット
SPRESENSE カメラボード SPRESENSESPRESENSE カメラボードSPRESENSE
4,898税込5,388
1個
当日出荷
SPRESENSEメインボード用のカメラボードです。搭載のカメラモジュールはソニー製イメージセンサISX012とレンズから構成されており、SPRESENSEからの指示でカメラとして起動します。イメージセンサISX012は、有効画素数5.11メガピクセルの画像センサでJPEGエンコーダを搭載しているため、RAW、Y/C、RGBに加えJPEG形式の画像をSpresenseに送ることができます。
センサータイプ1/4型 CMOSイメージセンサ感度ISO 40~800レンズあり有効画素数511万画素フォーマット形式出力画像:JPEG(4:2:2) ・Y/Cb/Cr ・YUV ・RGB ・RAW ・JPEG+YUV(サムネイル)ホワイトバランスオートホワイトバランス/太陽光/曇天/蛍光灯/ランプフォーカスフォーカス制御:オート/シングルAF/連続AF/マニュアル露出補正±2EV(1/3EVステップ)パターンシーンセレクション:12パターン露出制御自動/シャッター優先/ISO感度優先/長時間AEモード測光モードマルチパターン/中央重点/画面全体平均/スポットシャッタースピード1/8s(長時間AEモード)~1/42000s記録画素数504万画素ビデオフォーマットHDビデオ出力:1080p(1920×1030、30frame/s) ・720p(1208×720、60frame/s) ・JPEG output、JPEG+YCbCr outputイメージセンサーISX012データレート動画データレート:SVGA 30frame/s YCbCr output、静止画データレート:5M pixel 15 frame/s JPEG output
SPRESENSE メインボード・拡張ボード・HDRカメラボードセット SPRESENSESPRESENSE メインボード・拡張ボード・HDRカメラボードセットSPRESENSE
28,980税込31,878
1個
当日出荷
ソニーが開発したIoT向けボードコンピュータ「SPRESENSE」のメインボード・拡張ボード・HDRカメラボードのセット商品です。これからSPRESENSEを使った開発をはじめる方におすすめの基本的な3アイテムとなっています。製品内容:SPRESENSEメインボード /CXD5602PWBMAIN1 x1台SPRESENSE拡張ボード / CXD5602PWBEXT1 x1台SPRESENSE HDRカメラボード / CXD5602PWBCAM2W x1台
セット内容SPRESENSE HDRカメラボード:CXD5602PWBCAM2W/メインボード:CXD5602PWBMAIN1/拡張ボード:CXD5602PWBEXT1寸法(mm)68.6×53.3/28×28電圧(V)駆動電圧:DC 3.7メモリーSRAM:1.5MB、フラッシュメモリー:8MB使用CPUARM Cortex-M4F 6個搭載画素数1280(H)×960(V) 1.23M pixelオーディオ入力4ch アナログマイク入力クロック周波数最大156MHz
SPRESENSE HDRカメラボード SPRESENSESPRESENSE HDRカメラボードSPRESENSE
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
Spresense HDRカメラボードは、オンチップの複数フレームデジタル重畳技術によって、従来比倍のHDRイメージセンシング(120dB)に対応します。従来のセンサーでは対応が難しかった暗所や、逆光などの明暗差の大きい環境でもクリアな映像が得られます。
用途次のようなアプリケーションに効果を発揮します。・河川や山林・農地などの省電力環境モニター・鉄塔や橋梁・発電施設等の省電力インフラモニター・出入口など明暗差の大きい場所でのセキュリティカメラ・環境によらない安定した認識結果が得られるエッジAIカメラ・生産設備における、生産状況の監視や設備内部の異常監視その他High Dynamic Range (120dB) レンズ交換可能 低照度撮影 接写機能寸法(mm)28 ×28電圧(V)IO電圧:DC1.8、駆動電圧:DC3.7レンズレンズ径:M8 P0.35フィルターIR cut filterインターフェースカメラ:CMOS 8 bit parallel、制御インターフェース:I2C視野FOV:50.3°±3°焦点距離(mm)5.1 (adjustable)フォーマット形式出力:Y/C, RGB and JPEGF値2画素数1280(H)×960(V) 1.23M pixel
SPRESENSE LTE拡張ボード SPRESENSESPRESENSE LTE拡張ボードSPRESENSE
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ALT1250(Altair Semiconductor製)を搭載したSPRESENSE用LTE-M(LTE Cat-M1)基板です。マイク入力はデジタル最大4ch(排他利用時、アナログ最大2ch)をサポート。ヘッドホン端子、microSDカードスロット、GPIO、I2C、UART等のインターフェースを搭載。
寸法(mm)45.0×50.0モジュールLBAD0XX1SC(Altair Semiconductor製 ALT1250 Chipset 搭載 村田製作所製モジュール)規格nanoSIM入力端子アナログ入力端子:2ch (5.0V レンジ)アンテナオンボードアンテナ搭載入出力デジタル入出力:3.3V もしくは 5V デジタルI/O無線通信方式RAT:LTE Cat-M1(対応バンド: 1,8,18,19)オーディオ4ch デジタルマイク入力、もしくはアナログマイク入力 + ヘッドホン出力カードスロットmicroSDカードスロット

機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)その他関連用品