FA現場のお役立ち情報
3,630件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
micro:bit用スイッチ付電池ケース 単3×2本 PHコネクタ2P 共立電子産業micro:bit用スイッチ付電池ケース 単3×2本 PHコネクタ2P共立電子産業
389税込428
1個
当日出荷
micro:bit対応の単3×2本用電池ケースです。ケーブルにはmicro:bitの電源入力コネクターに合わせて日圧のPHコネクター2Pが付いています。また、電池ケース自身にスライドスイッチが付いていますのでmicro:bit本体の電源ON/OFFが可能です。micro:bitの電池駆動や実験用電源として最適です。
付属品カバー固定用ネジ機能リード線、スライドスイッチ付電池単3×2コネクタPHコネクタ 2P(micro:bit対応)
グリップフィクスチャー HAKKO(白光)グリップフィクスチャーHAKKO(白光)
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
適合品番HAKKO FR-702、HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811
GPS式電波時計用リピータ ケイシーズGPS式電波時計用リピータケイシーズ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
衛星軌道から刻を得る。P18-NTPGRは、GPS衛星が送信する時刻データを元に電波時計に時刻情報を送信する、時刻リピータです。 GPS衛星から受信した時刻を使用しますので、インターネット接続やLTE通信(携帯電話)等のデータ通信は必要ありません。 電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
仕様【親機】自律精度:約±1秒/日、その他:GPSステータスおよびJJYステータス用LED2色表示、パラメータ変更モード起動ボタン、【子機】試験ボタン 送信ステータス表示、【電波時計送信】送信周波数:40kHz/60kHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ(筐体内で水平置き)、その他:時差を含めた時刻送信機能電源【親機】DC5V ±5% 専用ACアダプタを使用、【子機】DC4V~5V 単3形電池×3本、またはDC5V ±5% micro-USB ACアダプタ(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】150×102×30、【子機】76×135×27電流(mA)【親機】250(通常運用時)、【子機】最大450、GPS受信時:25、定常時:0.02関連資料説明書符号化方式JJY準拠変調方式AM 90%変調Wi-FiJJY設定用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11b /g /n ch1-ch13、時刻の中継用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11 Layer 2 ch1-ch13送信距離(m)(時刻情報)最大10
NFC非接触発光LED(ブルーグリーン) 共立プロダクツNFC非接触発光LED(ブルーグリーン)共立プロダクツ
418税込460
1台
9日以内出荷
NFC(近距離無線通信)の通信時に反応して点滅する超小型・超薄型のLEDモジュールです。 おサイフ機能の付いたスマホや携帯、または改札機などの非接触ICカードリーダーに近づけるだけで発光するので電池不要。 裏面は粘着テープになっており、取付けが容易です。 小指の爪ほどのサイズながら、使いみちはいろんな可能性を秘めてます。
仕様貼付け用粘着テープ:裏面発光色ブルーグリーン寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約7.0×11×0.8
Arduino Uno SMD ArduinoArduino Uno SMDArduino
6,198税込6,818
1台
当日出荷
フィジカルコンピューティングボードArduino UNO Rev3のAVRマイコンがフラットパッケージになったバージョン。マイコンの形状が違うだけなので、Arduino UNO Rev3と同様に使用できます。
種類工作キットメモリー(フラッシュ)32KB(うち0.5KBはブートローダーで使用)仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14(うち6ピンはPMW出力可能)、アナログ入力ピン:6、SRAM:2KB、EEPROM:1KB、クロック:16MHz出力電流(mA)DC/40(I/Oピン)、50(3.3Vピン)動作電圧5V入力電圧(V)7~12(推奨)
絶縁POM(ポム)スペーサー SJA-M3 シリーズ オス・メスタイプ T.SIN(テイシン電機)絶縁POM(ポム)スペーサー SJA-M3 シリーズ オス・メスタイプT.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
摩耗、摩擦係数が小さく、耐化学、薬品性に優れています。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。種類その他ねじ径M3材質(本体)ジュラコン(R)、(ネジ部)黄銅/ニッケルメッキ仕様オス-メスタイプ、六角タイプ乳白色対辺(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
出力可変・安定化電源ユニット エレキット出力可変・安定化電源ユニットエレキット(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
可変電源専用ICのNJM317(または互換品)を使用した安定化電源のユニットです。 出力電圧はDC1.25V~で、最大23Vまで(入力電圧DC25V時)の範囲で調整可能です。 標準ではシンプルな可変電源ですが、機能拡張のための基板が付属していますので、市販の電圧計やスイッチなどを取り付けると、本格的な実験用電源を構成することができます。 入力部はDCジャック付きで、ACアダプターも接続可。 DCジャックにACアダプターを接続すると、入力端子に接続された電圧がカットされ、ACアダプター入力が優先されます。 機能拡張しない場合、基板を半分に切り取り、よりコンパクトにできます。 出力電圧固定で使用するための、固定抵抗取り付けスペースも装備。 放熱器付きで、組み立て後すぐに使用できます。 市販部品の追加で機能拡張可能。
種類工作キット基板寸法(mm)100×45寸法(mm)(放熱器)100×27×50 (アルミ:t=2)出力電圧(V)DC1.25~(入力電圧-2)出力電流(A)最大1.5(入出力間電位差5V以下の場合)入力電圧範囲(V)DC3.5~25再生紙使用マーク適合
20Wステレオデジタルアンプ エレキット20Wステレオデジタルアンプエレキット(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。 パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。 ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。 電源パスコンと並列追加用パターンを準備。 主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。 タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
種類工作キットスピーカー4Ω~8Ω基板寸法(mm)68×82消費電流(mA)(無信号時)約75(14V時)電源電圧(V)DC4.5~14入力抵抗約47kΩ再生紙使用マーク適合
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-800(M=8用 外径Φ12) 廣杉計器メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-800(M=8用 外径Φ12)廣杉計器(2件のレビュー)
889税込978
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M8用材質PC(ポリカーボネート)透明外径(Φmm)12熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-400(M=4用 外径Φ8) 廣杉計器メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-400(M=4用 外径Φ8)廣杉計器
729税込802
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
USB接続リレーボード ケイシーズUSB接続リレーボードケイシーズ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
パソコンのUSBポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで手軽にリレーをコントロールできます。
種類工作キットインターフェースUSB1.1準拠 基板付けBタイプコネクタコマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンドモードリモート用電源 ON/OFF接点容量DC30V1A、AC125V0.5A端子(電源)2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力、(専用)ロボットアーム「MR-999」用:5 関節、正転、逆転、停止電源(V)DC9~12電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大)動作環境Windows(98/SE、Me、2000、XP)出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
マルチサイレンキット ワンダーキットマルチサイレンキットワンダーキット
2,698税込2,968
1個
当日出荷
4個のボリュームの調整で、いろんなサイレン音を作り出せるサウンドエフェクト・ジェネレータキットです。基板上のスイッチにより「方形波」入力に切り替えて「ピーポー」音、「三角波」入力に切り替えて「ウーウー」音を作り出すことができます。音の変化を楽しみながら「発振」の基本回路を学ぶこともできるキットです。また、タイマー付きですので外部からトリガをかけて鳴らすこともできます。センサーなどの検知音としての利用も可能です。
種類工作キット出力スピーカ8Ω電源電圧(V)DC9 (DC4.5~12可)タイマー設定約0.1~10秒動作電流(mA)約150待機電流約10mA以下基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×67×18
ボールキャスター TAMIYA(タミヤ)ボールキャスターTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
359税込395
1個
12日以内出荷
高精度、高強度の金属ボールを使用した組み立て式のキャスター。3本のステンレスシャフトで支えられる回転抵抗が少ない構造が特長。ツインモーターギヤボックスを使ったリモコン工作の足まわりなどに便利なコンパクトサイズ。25mmと35mmの高さが選べ、さらに付属のスペーサーで高さを微妙に変えることもできます。
取付高(mm)(完成時)11~35取付幅(mm)(完成時)20
ロングユニバーサルアームセット(グレー) TAMIYA(タミヤ)ロングユニバーサルアームセット(グレー)TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
359税込395
1セット
欠品中
リンク機構のアーム材、軸受け材、構造材などに幅広く使える強度の高いABS製アーム。サイズは幅10mm長さ210mm厚さ 3.5mm。5mm間隔で3mmの穴が設けられ、取り付け個所を自由に選べ、ニッパーやカッターで手軽に好みの長さに切断。色はグレー。3mmプッシュリベットセットと組み合わせて、ロボット工作の動きに必要な様々な構造を作ることができます。
セット内容10×210×3.5mmアーム4本、取り付け用ビス
単4電池ボックス(1本用x2・逆転スイッチ付) TAMIYA(タミヤ)単4電池ボックス(1本用x2・逆転スイッチ付)TAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)
359税込395
1個
14日以内出荷
単4形電池1本が入る電池ボックス2個と逆転スイッチのセットです。プラスチック製電池ボックスが2つとコンパクトな組み立て式の逆転スイッチ1つが入っています。工作のスペースに合わせて1本または2本を自由に配置でき、直列、並列どちらにも組み合わせ可能。また2本を並べて配置すれば配線なしで逆転スイッチが取り付けられます。セット内容:電池ボックス、組み立て式逆転スイッチ、固定用ビス、配線コード付き。
ユニバーサルアームセット TAMIYA(タミヤ)ユニバーサルアームセットTAMIYA(タミヤ)
399税込439
1セット
欠品中
リンクアームとしてはもちろん軸受け材や構造材などに幅広く使えるI形アームとL形アームをそれぞれ4個セットしました。I形アームは中央に5mm間隔で3mmの穴があり、ニッパーやカッターで手軽に切断できます。L形アームも5mm間隔で3mmの穴があき、軸受け材やベースに対して直角面を作る構造材として使えます。また樹脂製ナットやパイプ材、ビスなども付いています。
ハイブリットIC用端子 MAC8(マックエイト)ハイブリットIC用端子MAC8(マックエイト)
539税込593
1袋(25個)
当日出荷
チェック用、ハイブリットIC用等に御利用ください。0.6Φの穴に入る端子です。材質:黄銅 処理:ニッケル下地金メッキ。
種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
教育実習用ツール電源内蔵ブレッドボード サンハヤト教育実習用ツール電源内蔵ブレッドボードサンハヤト
22,980税込25,278
1個
当日出荷
種類工作キット
調整部品取付用端子 サンハヤト調整部品取付用端子サンハヤト
519税込571
1袋(20個)
当日出荷
抵抗・コンデンサ等の部品交換が簡単です。 部品交換時ハンダゴテが直接基板に当たらないので基板が傷みません。
種類その他材質(本体)真鍮穴径(Φmm)(基板)0.8外形寸法(mm)1.5Φ×L8.0仕上処理ニッケル下地金メッキ
回路ショート用端子 サンハヤト回路ショート用端子サンハヤト
489税込538
1袋(10個)
当日出荷
ラッピング端子と組み合わせで、回路の変換や切り替えが出来ます。 高密度基板の設定用スイッチに最適。 取扱が容易で経済的。
種類その他材質リン青銅適合端子SWR-1/2/3、SWK-17、SWH-14 (0.64±0.05mm)仕上処理ニッケル下地金メッキ
基板保護用アクリル板 サンハヤト基板保護用アクリル板サンハヤト
369税込406
1個
当日出荷
用途ICB-93及び293シリーズに使えるアクリル板種類その他
両面粘着タイプ熱伝導シート(40x40x1.0mm) サンハヤト両面粘着タイプ熱伝導シート(40x40x1.0mm)サンハヤト
889税込978
1枚
5日以内出荷
厚さ1mm、熱伝導率5W/m・kの熱伝導シート 厚みがあり、柔らかいので、小さな凹凸があってもヒートシンク取り付け面を平らにする事ができます。 ナイフなどで容易にカットできるので、小さな部品への取り付けもできます。 非シリコンタイプなので接点障害をひきおこすシロキサンガスを発生しません。 絶縁性なのでチップ部品が付いた基板にも貼ることができます。 厚みが違うシートの組み合わせで、ICだけでなくその周辺部品との高さをあわせてヒートシンクを設置できます。
材質アクリル系熱伝導シート寸法(mm)40×40×1.0使用温度範囲-40℃~+125℃耐電圧1.2kV絶縁破壊電圧(kV)2難燃性UL94-V0相当熱伝導率(W/mk)5保管温度範囲(℃)35以下RoHS指令(10物質対応)対応剥がれ強度(MPa)0.69psi (0.0048MPa)
ブレッドボード用電源モジュール(縦型) みんなのラボブレッドボード用電源モジュール(縦型)みんなのラボ
699税込769
1個
5日以内出荷
ブレッドボードに電源を供給するモジュール MR-BBPOWER-Aは、ブレッドボードを使った電子工作において、手軽に電源を供給できるモジュールです。microUSBケーブルとUSB電源(充電器)を接続して、5Vまたは3.3Vの電源を供給することができます。microUSBケーブルをブレッドボードに対して縦(垂直)方向から接続します。 ※microUSBケーブルとUSB電源は付属していません。 5V(USB電源の電圧に依存)と3.3Vをスイッチで切り替えられます。 電源保護のためリセッタブルヒューズ(保持電流500mA、遮断電流1A)を搭載しています。リセッタブルヒューズは、電流値が下がると自動復帰します。
アルミヒートシンク(14×14×6mm) GB[制御機器]アルミヒートシンク(14×14×6mm)GB[制御機器]
169税込186
1個
5日以内出荷
粘着シート付きのアルミ製ヒートシンクです。
寸法(mm)14×14×6
エレクトレットマイクアンプモジュール AdafruitエレクトレットマイクアンプモジュールAdafruit
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
MAX4466を使ったマイクモジュールです ゲインは25倍~125倍の間で調節することができます 増幅された信号が、VCCの半分でバイアスされてOUTピンから出てきます
ゲイン25倍~125倍
PTCヒーターモジュール(5V/40℃) DFRobotPTCヒーターモジュール(5V/40℃)DFRobot
699税込769
1個
5日以内出荷
サーモスタットセラミックPTCエレメント 温度センサーなしで自動的に一定の温度を維持するために使用する正の温度係数を持つセラミックヒーターモジュールです。極性に関係なく、ACとDCで使用できます。電力容量はこのモジュールの最大放熱電力を超えている必要があり、そうでない場合は正常に動作しません。電源を入れると自動的に加熱され、表面温度は一定の値を維持します。 極性を問わずACまたはDC電源で使用可能 高い熱伝達率を持ち、低消費電力で動作 アルミチューブに封入され、絶縁が施されている 高温耐性シリコーンワイヤーを採用 PTC加熱チップを内蔵し、長時間の通電が可能 電力は自動的に調整され、放熱が速いほど電力は大きくなる
寸法(mm)25×20×5消費電力(W)2~3定格電圧(V)DC/AC 5温度(℃)40~60(25環境下で測定)
ハンダ付け技能練習セット(DIP初級) サンハヤトハンダ付け技能練習セット(DIP初級)サンハヤト
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
初級のはんだ付け技術の向上に役立つはんだ付け練習セット 入門者向けのDIP部品やリード付き部品のはんだ付け練習セットです。実装工場などではんだ付け技術を習得したり、初級レベルのはんだ付け技術の維持に使用します。本製品には12種類の部品が付属し、それぞれの部品を使ってはんだごての使い方を練習できます。各部品のランドは、片面と両面スルーホール、さらにサーマルランドの有無を組み合わせた4つのパターンがあります。基板はガラスコンポジット(CEM3)製で、基板サイズは83.82×65.00×1.6mmです。
セット内容IC(1種)×2、ICソケット(1種)×4、LED(1種)×5、抵抗器(2種)×15、コンデンサ(1種)×6、ピンヘッダ(1種)×2、コネクタ(2種)×2、ワイヤ(3種)×22、取扱説明書×1材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)180×130×25(包装を含む、約)質量(g)61(包装を含む、約)本体寸法(mm)83.82×65.00×1.6厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックス、両面緑色レジスト、片面白色シルク入数1セットRoHS指令(10物質対応)対応
DE10-Lite Board TerasicDE10-Lite BoardTerasic
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
MAX10 FPGAを搭載したコストパフォーマンスに優れた開発ボード 産業機器や民生機器などのシステムプロトタイピングに適した、MAX10 FPGA(10M50DAF484C7G)搭載の開発ボードです。FPGA内部には約50Kのロジックエレメント、デュアルA/Dコンバータ、1,638KビットのM9Kメモリ、144個の18×18乗算器、4個のPLLが実装されており、高集積な設計が可能です。オンボードのUSB-Blasterにより、別途書き込み機器を用意せずに開発を始められます。 64MBのSDRAM、加速度センサ、4ビットVGA出力、10個のLEDやスライドスイッチ、2個のプッシュボタン、6桁の7セグメントLEDなど多彩なインターフェースを備えており、動作確認やインタラクティブな動作制御に役立ちます。Arduino UNO R3互換の拡張コネクタと2×20 GPIO(3.3V)も搭載しており、外部機器との接続性も確保されています。DC5V入力で駆動し、各種リファレンスデザインやユーティリティが付属しているため、設計検証や学習用途にも利用できます。
その他【プログラミングとコンフィギュレーション】オンボードUSBブラスター(通常タイプB、USBコネクタ)電源DC5V入力センサー加速度センサインターフェースLED×10、スライドスイッチ×10、プッシュボタン×2、7セグメント表示器×6メモリー64MB SDRAM、x16ビットデータバスディスプレイ4ビット Resistor VGAコネクタ【拡張コネクタ】2×20 GPIOコネクタ(3.3V)、Arduino Uno R3コネクタ(ADC6チャンネルを含む)RoHS指令(10物質対応)対応デバイス【FPGA】MAX 10(10M50DAF484C7G):デュアルADC内蔵、50Kのプログラマブルロジックエレメント、1638KビットM9Kメモリ、144個の18×18乗算器、4個のPLL
ジャンプワイヤーセット 黒 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]ジャンプワイヤーセット 黒 オス-メス 150mm 10本GB[制御機器]
419税込461
1セット
5日以内出荷
ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
K(黒)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10
ジャンプワイヤーセット 黄 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]ジャンプワイヤーセット 黄 オス-メス 150mm 10本GB[制御機器]
419税込461
1セット
5日以内出荷
ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
Y(黄)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10
ジャンプワイヤーセット 青 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]ジャンプワイヤーセット 青 オス-メス 150mm 10本GB[制御機器]
419税込461
1セット
5日以内出荷
ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
B(青)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10
ジャンプワイヤーセット 赤 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]ジャンプワイヤーセット 赤 オス-メス 150mm 10本GB[制御機器]
419税込461
1セット
5日以内出荷
ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
R(赤)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10
ジャンプワイヤーセット 白 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]ジャンプワイヤーセット 白 オス-メス 150mm 10本GB[制御機器]
439税込483
1セット
5日以内出荷
ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
W(白)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10
ジャンプワイヤーセット オス-オス 100mm 10本 GB[制御機器]ジャンプワイヤーセット オス-オス 100mm 10本GB[制御機器]
469税込516
1セット
5日以内出荷
ピン-ピンの10cmジャンプワイヤです。ブレッドボード上の結線などにお使い下さい。
用途ブレッドボード上の回路作成に長さ(mm)100内容ブレッドボード用JPワイヤー入数白・黄・青・赤・黒・灰・紫・緑・橙・茶、各1本入り
ジャンプワイヤーセット 基板用ピン-オス 200mm 10本 サンハヤトジャンプワイヤーセット 基板用ピン-オス 200mm 10本サンハヤト
1,698税込1,868
1セット
5日以内出荷
ブレッドボードとスルーホール間の接続に便利なテストワイヤです。 ブレッドボード用のオスピンと、基板のスルーホール用のバネ性のある端子を組み合わせています。 赤、黄、青、白、黒の 5色が各 2本、計 10本入りです。
径(Φmm)適合スルーホール:0.9~1.0ピン径ブレッドボード用ピン:Φ0.6mm、りん青銅・すずめっきケーブル長(mm)200材質(ピン)スルーホール用ピン:黄銅・すずめっき入数10本(赤、黄、青、白、黒の各色2本ずつ)RoHS指令(10物質対応)対応適合基板板厚(mm)1.6
LED(3mm・緑・高輝度・3.2V・4500mcd) Full Sun OptotechLED(3mm・緑・高輝度・3.2V・4500mcd)Full Sun Optotech
93税込102
1個
5日以内出荷
純緑色系の高輝度LEDです。”黄緑”と称される従来の緑色LEDの半導体素材GaP(ガリウム・リン)に代わりInGaN(インジウム・ガリウム・窒素)を採用しています。青色LEDと同じ素材のためVFも青色LED並に高く従来型の緑色LEDと同じ電圧では点灯しません。
ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/3.2発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)502測定条件(IF)20mA指向性30°RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)4500
超高輝度LED(5mm・赤・2V・12500mcd) Full Sun Optotech超高輝度LED(5mm・赤・2V・12500mcd)Full Sun Optotech
81税込89
1個
5日以内出荷
Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/2.0発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)630測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)12500
高輝度LED(5mm・橙色 カラーレンズ・2V・2800mcd) Full Sun Optotech高輝度LED(5mm・橙色 カラーレンズ・2V・2800mcd)Full Sun Optotech
93税込102
1個
5日以内出荷
Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
ボディー/クリアオレンジ電圧(V)標準(typ)/2.0発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)610測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)2800
高輝度LED(5mm・緑色カラーレンズ・3V・9000mcd) Full Sun Optotech高輝度LED(5mm・緑色カラーレンズ・3V・9000mcd)Full Sun Optotech
139税込153
1個
5日以内出荷
Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
ボディー/クリアグリーン電圧(V)標準(typ)/3.0発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)525測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)9000
Arduino/Metro用クリアケース AdafruitArduino/Metro用クリアケースAdafruit
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
Arduino UNO R3、Adafruit Metro、Adafruit Metro Expressに使用できるクリアケースです。 透明なので、ボード上のLEDやラベルを視認できます。 薄型ですが、シールドは上部に装着できます。 2つのマッチングピース、4つのネジ、4つのバンパーが付属しています。
寸法(mm)75.0×60.0×19.5質量(g)23.2RoHS指令(10物質対応)対応

機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)その他関連用品