FA現場のお役立ち情報
3,630件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着用フィルムはがし治具 MAC8(マックエイト)吸着用フィルムはがし治具MAC8(マックエイト)
5,798税込6,378
1袋(1個)
当日出荷
実装後の吸着フィルムを取り外すための治具です。 針の先端でフィルムを貫通させ、引っ張るとフィルムがはがれます。 連続でフィルムを取り外すことが可能。(約30枚) 針に刺さったフィルムは樹脂部分を回転させることで、まとめて取れます。 フィルムはがしの時間が短縮できます。 フィルムがまとまった状態で取れるので、処分が楽になります。
材質針部:ステンレス、樹脂部:アセタール・コポリマーRoHS指令(10物質対応)対応
アングル型 (1.778mmピッチ) MAC8(マックエイト)アングル型 (1.778mmピッチ)MAC8(マックエイト)
11,980税込13,178
1袋(10個)
9日以内出荷
プリント基板を直角に立てる時に御利用下さい。 1.778mmピッチ、21ピン連結。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御使用になれます。
材質ピン:黄銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.7適合ソケットピンPM-6
圧入型ソケットピン MAC8(マックエイト)圧入型ソケットピンMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷
半田付不要、圧入だけで使用できるソケットピンです。 圧入後、プリント基板の平面と同じ高さになります。 部品用ソケット、電線直接挿入用ソケットとして御利用下さい。 ジャンパーピン(JXシリーズ)のソケット側にも御使用できます。
材質ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ定格電流(A)1接触抵抗(mΩ)15以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6以上RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6プリント板取付穴径(Φmm)1.03~1.07
電線付自在ジャンプソケット MAC8(マックエイト)電線付自在ジャンプソケットMAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
自由なピッチでジャンプソケットとしてご使用頂けます。
材質パイプ部:黄銅(PRW -0.3のみリン青銅)、コンタクト部:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ電線色RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)4挿抜回数100回以上
電源用ライン MAC8(マックエイト)電源用ラインMAC8(マックエイト)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
高密度実装基板等、電源パターンを太く取れない場合、又、電源パターンを通す事が出来ない時、本製品を御利用下さい。
材質仕上ニッケル下地スズメッキ使用温度範囲(℃)-40~+120定格電流(A)15外装エポキシ樹脂青色(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC)プリント板取付穴径(Φmm)0.6~0.8
表面実装用二段重ねソケット MAC8(マックエイト)表面実装用二段重ねソケットMAC8(マックエイト)
7,998税込8,798
1袋(100個)ほか
9日以内出荷
基板を二段重ねしたい時に使用するソケットです。 子基板の部品面(実装面)を上側にしての二段重ねが可能。 チップLEDなどの部品と同時に本製品を自動実装します。 実装後の基板を裏返して再リフロー、吸着用のピン・フィルムを取り外す、などの工数を削減します。 裏面に部品が出ないため(基板厚 t=1.6以上の時)、実装後の子基板の取り扱いが容易になります。
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)5接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.6~0.8挿入力(g)150以上抜去力(g)150以上
表面実装用縦型連結ソケット (2列タイプ) MAC8(マックエイト)表面実装用縦型連結ソケット (2列タイプ)MAC8(マックエイト)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
表面実装用ソケットの2列タイプです。 1.27、2.54mmピッチがあります。 OQW-01、OQWS-01シリーズと組合せることによりプリント基板を二段重ねに出来ます。 リフロー対応型
使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下
抜き差し型二段重ね用(2列タイプ) MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用(2列タイプ)MAC8(マックエイト)
16,980税込18,678
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、32P(32P×2)連結
材質ピン:黄銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8適合ソケットピンPM-100
抜き差し型二段重ね用 MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用MAC8(マックエイト)
15,980税込17,578
1袋(1000個)
9日以内出荷から33日以内出荷
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8適合ソケットピンPD-1、PM-1、PD-4
絶縁プラグ MAC8(マックエイト)絶縁プラグMAC8(マックエイト)
249税込274
1袋(1個)
9日以内出荷
オスピン、ソケット共に金属部が外側に露出しないプラグです。
材質金属部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)5接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
表面実装用二段重ねソケット MAC8(マックエイト)表面実装用二段重ねソケットMAC8(マックエイト)
7,998税込8,798
1袋(10個)
9日以内出荷
OASシリーズ(209ページ)と組合わせる事によってプリント板を二段重ねにして抜き差しする事ができます。 位置決めソケットも面実装ソケットと同じように電気的に使用できます。 ピッチは、1.27mm、2.54mmの2種類。
材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.4~0.5挿抜回数100回以上挿抜力(g)30以上(1ピン当り)
表面実装用プレート MAC8(マックエイト)表面実装用プレートMAC8(マックエイト)
1,398税込1,538
1袋(100個)ほか
9日以内出荷から33日以内出荷
表面実装用基板の接触部補強等に使用できます。 ジャンパーとしても使えます。
材質ニッケル仕上スズメッキ(両サイドのカット面にはスズメッキはついていません。)寸法B(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
超小型アングル型(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)超小型アングル型(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
4,398税込4,838
1袋(10個)
9日以内出荷から47日以内出荷
表示器を直角に取付ける時等に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.54mmピッチの3種類があります。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40PRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
表面実装用ジャンパー線 MAC8(マックエイト)表面実装用ジャンパー線MAC8(マックエイト)
7,698税込8,468
1袋(1000個)ほか
当日出荷から63日以内出荷
表面実装基板でパターンが通らない時等にジャンパー線として御使用下さい。 部品面より0.5mm浮きますので下にパターンが走っていても大丈夫です。
材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)7RoHS指令(10物質対応)対応
連結ジャンパー線 MAC8(マックエイト)連結ジャンパー線MAC8(マックエイト)
359税込395
1パック(10本)ほか
9日以内出荷から122日以内出荷
ジャンバー線が、1.27、2.54mmピッチで連結しています。 多数のジャンバーがある場合、1回の作業ですみます。
定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上
LED用ソケット MAC8(マックエイト)LED用ソケットMAC8(マックエイト)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電源用スイッチジャンパー MAC8(マックエイト)電源用スイッチジャンパーMAC8(マックエイト)
12,980税込14,278
1袋(100個)
当日出荷
スイッチジャンパーソケット(JX-20-SC)に差し込むことにより電源回路をONにすることが出来ます。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
ジャンプソケット(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)ジャンプソケット(2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
6,998税込7,698
1袋(100個)
33日以内出荷
HWP-2-J-G、HWP-3-J-Gのジャンプソケット交換用として、ご用意しています。
材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:LCP黒色(UL94V-0)仕上コンタクト部〔接触部〕:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部〔接触部を除く〕:ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64、2.54ピッチ挿抜力(g)70以上
ジャンプソケット(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)ジャンプソケット(2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組合わせで切替が出来ます。
材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0)仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64挿抜力(g)70以上
表面実装用ジャック MAC8(マックエイト)表面実装用ジャックMAC8(マックエイト)
2,998税込3,298
1袋(10個)ほか
9日以内出荷から59日以内出荷
チップマウンターにかけられるジャックです。 縦方向よりプラグが挿入できます。 2.0Φのプラグが適合します。 プラグはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)を用意しています。
材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-55~+220定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
表面実装用平行型電源ソケット MAC8(マックエイト)表面実装用平行型電源ソケットMAC8(マックエイト)
7,998税込8,798
1袋(100個)ほか
9日以内出荷から32日以内出荷
プリント基板どうしで平行に連結できるソケットです。 電源を供給することができます。
仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.7~2.1挿抜回数100回以上挿抜力(g)150以上
HH-3用ロック金具 MAC8(マックエイト)HH-3用ロック金具MAC8(マックエイト)
1,598税込1,758
1袋(100個)
9日以内出荷
本製品は表面実装用電源コネクター(HH-3シリーズ)に取付けたオスピン(HJ-3)を抜けないようにする為の金具です。 振動のある部分や、信頼性を高める為に抜けないようにする場合に御使用下さい。
材質ベリリウム銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ユニットケース、シングルインライン用収納ケース MAC8(マックエイト)ユニットケース、シングルインライン用収納ケースMAC8(マックエイト)
1,298税込1,428
1袋(10個)
9日以内出荷
プリント基板を収納する為のケースです。
材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
サイドソケット MAC8(マックエイト)サイドソケットMAC8(マックエイト)
2,998税込3,298
1袋(100個)
9日以内出荷から11日以内出荷
表面実装用基板のサイドにあるランド(パッド)から信号ライン、GNDラインを取出せるソケットです。 上部穴の部分に電線を半田付し、プリント基板の横から挿入し固定して下さい。 プリント基板の板厚によって6種類用意しています。
材質リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+150定格電流(A)8接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
二段重ね用 (固定型) MAC8(マックエイト)二段重ね用 (固定型)MAC8(マックエイト)
18,980税込20,878
1袋(1000個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 外径2.0Φなので強度が必要な時、大電流を流す時におすすめです。
材質仕上ニッケル下地金メッキ定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)2.1
二段重ね用 (固定型) MAC8(マックエイト)二段重ね用 (固定型)MAC8(マックエイト)
9,998税込10,998
1袋(1000個)
当日出荷から23日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 親基板、子基板共、半田付にて固定します。
材質リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
表面実装用ソフトプラグ用ジャック MAC8(マックエイト)表面実装用ソフトプラグ用ジャックMAC8(マックエイト)
5,998税込6,598
1袋(100個)ほか
9日以内出荷
表面実装用基板に取り付けられるジャックです。 ソフトプラグ(BJシリーズ)に適合します。 プリント基板のチェック等にご利用ください。
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトプラグ用ジャック MAC8(マックエイト)ソフトプラグ用ジャックMAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
ソフトプラグ(BJシリーズ)に適合するジャックです。 プリント基板のチェック等に御利用下さい。
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板垂直取付ブロック MAC8(マックエイト)プリント板垂直取付ブロックMAC8(マックエイト)
8,998税込9,898
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
プリント板を垂直に取付ける場合に使用して下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用蝶番 MAC8(マックエイト)プリント基板用蝶番MAC8(マックエイト)
1,598税込1,758
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント基板に取付けてプリント基板を開閉できる蝶番です。 M3と3.2Φの2種類、高さは、15~30mmタイプがあります。 ストッパー取付台(AXEシリーズ)を取付けると固定できます。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ネジ部:黄銅、ピン部:ステンレス仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
スルーホール取付ネジ取付けネジ MAC8(マックエイト)スルーホール取付ネジ取付けネジMAC8(マックエイト)
1,398税込1,538
1袋(100個)
9日以内出荷
スルーホール穴に半田付で固定するネジです。 頭部内側の凸部が部品面側まで半田を確実に上げることが出来ます。 セットワッシャーを使用するとフロー半田する事が出来ます。 圧着端子、放熱板、パネルの取付等に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ寸法A(mm)6寸法B(mm)0.7寸法C(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM3 P=0.5
スルーホール取付ネジ MAC8(マックエイト)スルーホール取付ネジMAC8(マックエイト)
589税込648
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
スルーホール穴に半田付で固定するネジです。 頭部内側の凸部が部品面側まで半田を確実に上げることが出来ます。 セットワッシャーを使用するとフロー半田する事が出来ます。 圧着端子、放熱板、パネルの取付等に御利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm RS PROサーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mmRS PRO
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 8W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 60カラー = グレーRS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 25mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 25mmRS PRO
5,898税込6,488
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様本体長さ = 25mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 15mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 15mmRS PRO
2,598税込2,858
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 10mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 20mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 20mmRS PRO
3,298税込3,628
1袋(50個)
当日出荷
仕様本体長さ = 20mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 15mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm 粘着剤, 150 x 150mm RS PROサーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm 粘着剤, 150 x 150mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 10W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = Y最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80動作温度範囲 = -50 → +150 ℃グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ユニバーサル基板 220mm x 100mm RS PRORS Pro ユニバーサル基板 220mm x 100mmRS PRO
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
仕様辺数 = 1ホールピッチ = 2.54 x 2.54mm寸法 = 220 x 100mm長さ = 220mm幅 = 100mmPCB材質 = 合成樹脂ボンド紙穴径 = 1.02mmFR材質グレード = FR2銅箔厚さ = 35μm接続 = DIN 41612経済的なEurocard. この経済的な開発ボードは、ディスクリート部品の電線対電線接続用に設計されています。 このボードは多数の共通バスや信号ラインが存在する用途に最適です。 必要に応じてAPWカッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用してトラックを切断すれば、素早く回路を作成できます。RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 25mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 25mmRS PRO
5,398税込5,938
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様本体長さ = 25mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 10mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 10mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 10mmRS PRO
2,298税込2,528
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 5mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応

機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)その他関連用品