FA現場のお役立ち情報
3,630件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャンケンゲームキット マイコンキットドットコムジャンケンゲームキットマイコンキットドットコム
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
脳を鍛える楽しいジャンケンゲームのキット 64ドットのドットトマトリクス型LED2個を使用したPICと対戦して脳を鍛える楽しいジャンケンゲームキットです。子供から大人まで楽しみながら頭を使い、脳を鍛えることができます。特にモード2のPICマイコンが出す手に負ける手を考えるゲームではかなり頭を使うので、脳の衰えを抑制できるかもしれません。スイッチを押してから手を出すまでの時間は、1.5秒から最大15秒まで選択できます。本キットは、はんだ付けが必要です。
サイドビュー型チップLED(白) LENOOサイドビュー型チップLED(白)LENOO
109税込120
1個
5日以内出荷
電圧(V)3.1発光色輝度720-1250mcd電流(mA)20視野角110°
カメラ スターターキット(広角モデル) Vieurekaカメラ スターターキット(広角モデル)Vieureka
139,800税込153,780
1セット
5日以内出荷
IoTで画像解析ができるVieurekaカメラのスターターキット Vieureka(ビューレカ)カメラは、CPUを内蔵したIoTカメラです。カメラ内で画像解析を行うことができるので、クラウドへ大容量の映像データを送信せずに解析処理が可能です。本キットは、手軽にVieurekaカメラを活用した画像解析システムの開発や導入の検討をするためのスターターキットです。 キットには、Vieurekaカメラ本体(VRK-C301)、専用ACアダプター、LANケーブル、開発用ソフトウェアキット(SDK)を同梱しています。SDKにはユースケースのイメージがしやすい10種類のサンプルアプリケーションを付属しています
その他【CPU】ARM Cortex-A72 x 2 @1.8GHz【GPU】+Cortex-A53 x 4 @1.4GHz、ARM Mali T860MP4、【夜間照明】Ir-LED内蔵、USB3.0 Type-Aセット内容VRK-C301本体(広角モデル) ×1、専用ACアダプター ×1、LANケーブル ×1、カメラ専用台座 ×1、開発用ソフトウェアキット(SDK)、サンプルアプリ(オブジェクト検出、姿勢推定、顔検出、セグメンテーション、ARマーカー認識、ロゴ認識、人物検出、ジェスチャー認識、文字認識、オプティカルフロー等の10種類)レンズ対角124°対応C/C++、PythonメモリーROM: 8GB, RAM: 2GB動作環境Ubuntu Linux(18.04)カメラ仕様1920×1080(1080p) 30fps(最大)内蔵マイク無指向性コンデンサマイクEthernet10BASE-T/100BASE-TXSDカードmicroSDHC対応
ブレッドボード(EIC16041) E-CALLブレッドボード(EIC16041)E-CALL
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
中央と両サイドの3箇所に電源ラインが通っているブレッドボードです。 比較的大規模な回路の試作にお使いいただけます。
穴数1560寸法(縦×横)(mm)165×100RoHS指令(10物質対応)対応
ブレッドボード(EIC15010) E-CALLブレッドボード(EIC15010)E-CALL
749税込824
1個
5日以内出荷
小型のブレッドボードです。中央の分割線に対して垂直方向へ各ポイントがつながっています。
付属品ねじ2本寸法(mm)45.7×35.6×9.4RoHS指令(10物質対応)対応ポイント数170
クランクコースセット(マイコンレーサーコースセット) マルツエレッククランクコースセット(マイコンレーサーコースセット)マルツエレック
579税込637
1セット
5日以内出荷
「マイコンレーサー」用コースのセットです。クランクコースとオーバルコースの2点セットです。 <コースについて> オーバルコースは至ってシンプル。直線やカーブを滑らかにトレースさせる、最初の練習台です。クランクコースにはその名の通り、クランク(90°カーブ)が登場します。クランクや手前の2本線を正しく検出してスムーズに曲がれるように、センサーやタイマーを上手く使いましょう。また、このコースにはレーンチェンジが存在します。はみ出してコースアウトしないように、プログラムの調整をしましょう。
ブレッドボード電子工作パーツセット(書籍付) サンハヤトブレッドボード電子工作パーツセット(書籍付)サンハヤト
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
東京電機大学出版局発行「楽しくできる光と音のブレッドボード電子工作」製作例に対応 本製品は書籍「楽しくできる光と音のブレッドボード電子工作」、「SBS-203」、「SBS-203-P01」、「リードベンダ RB-5」、「ピンセット」、「乾電池」のセットです。
セット内容書籍 : 楽しくできる光と音のブレッドボード電子工作、タイマーIC555を使った電子工作セット : SBS-203、「電子工作」追加パーツ : SBS-203-P01、リードベンダ : RB-5、ピンセット、乾電池(単三4本)
embotコア embotembotコアembot
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
ダンボールで組み立てるロボットembotのコア embot(エムボット)はダンボールなどの身近にある素材を組み立てて、プログラミングで動かすロボットです。embotコアはその本体で、サーボモーター用ポートが2つ、LEDライト用ポートが2つ、ブザー用ポートが1つ、ハードスイッチ用ポートが1つずつ備わっていて、各部品を接続して使うことができます。
電源単4形乾電池×4本(別売)型番EMBOT-CORE
embot+基本ダンボールセット embotembot+基本ダンボールセットembot
919税込1,011
1セット
5日以内出荷
ダンボールロボットembot+用の追加ダンボール embot+(エムボットプラス)はダンボールなどの身近にある素材を組み立てて、プログラミングで動かすロボットです。このembot+のダンボールセットに追加するダンボールです。
セット内容ロボット本体用ダンボール(1セット)
embot+ スターターキット embotembot+ スターターキットembot
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
プログラミングが学べるダンボールで組み立てるロボットキット embot+(エムボットプラス)はダンボールなどの身近にある素材を組み立てて、プログラミングで動かすロボットです。embot+スターターキットは、既発売のembotスターターキットにスピーカーを追加することで、言葉をしゃべらせることができます。さらに、3個目のサーボモーターや様々なセンサーを接続することができ、より拡張性が高くなっています。 プログラミングは、パソコンやタブレットに専用アプリをダウンロードして行います(タブレットでの操作を推奨)。パソコンやタブレットは、Bluetooth4.0以上を利用できる必要があります。プログラミングのレベルは5段階で、レベルは自由に選べるようになっているのでお子様の習熟度によって少しずつ理解を深めることができます。
セット内容本体用ダンボール(3枚)、embot+コア(1個)、ブザー(1個)、LEDライト(2個)、サーボモーター(2個)、モーター用パーツ(1式)、スピーカー(1個)、説明書(1枚)電源単4形乾電池×4本(別売)、またはタカラトミーACアダプターTYPE 5C2(別売)型番EMBOT-PLUS-STARTER-KITアプリケーション対応OS/Android8.0以上、iOS13以上、Google Chrome OS 87以上
embot信号機セット embotembot信号機セットembot
8,298税込9,128
1セット
5日以内出荷
ダンボールで組み立てる信号機のセット embot(エムボット)はダンボールなどの身近にある素材を組み立てて、プログラミングで動かすロボットです。embotコアはその本体で、LEDライトやブザー、スイッチなどを接続することができます。embot信号機セットは、embotコアにこれらの部品を接続して信号機を作るキットです。
セット内容信号機段ボール(1枚)、embotコア(1個)、ブザー(1個)、LEDライト(2個)、スイッチ(1個)
key micro a bit keyskey microa bit keys
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
自作キーボード向けの機能を搭載したマイコンボード Sparkfun製のPro Microと互換のマイコンボードで、Pro Microとピンアサインを合わせているのでPro Microの代わりに使用することができます。ただし、USBコネクタにはType-Cを採用し、4箇所のスルーホールで固定しているので、壊れて基板からは外れにくくなっています。 分割キーボード向けの左右自動判定機能を用意しています。抵抗を取り付けることで、左右を自動判別できるようになります。スルーホールはコンスルーに対応しています。キーボード側もコンスルーに対応していれば、はんだ付けが不要です。また、すべての部品の高さを2mm未満に抑えてあるので、2mmのコンスルーを利用できます。 LEDは非搭載で、両面ともに完全シルクレスの黒色基板です。基板のサイズは、長さ33mm×幅18mm(USBコネクタ部分を含まず)です。
セット内容key micro ×1、チップ抵抗10kΩ ×1※key micro本体に左右判定機能用のチップ抵抗が付属します。
Universalnoキット みんなのラボUniversalnoキットみんなのラボ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
Arduinoの機能を圧縮して、空いたところをユニバーサル基板にしたキットで組み立てが必要です。Arduino UNOとして使用できます。
部品名称【本体部品】BOARD:Universalno基板、JP1:1列x6ピン ピンヘッダ (長い部品を切断して使用)、ピンソケット:1列 10,8,8,6pin (長い部品を切断して使用)、【IC周辺】IC1:ATMEGA328P (Arduinoブートローダ書き込み済み)、Q1:セラロック16MHz (セラミック発振子)、C1,C2:0.1uF セミコン (セラミックコンデンサ)、R2:抵抗1MΩ程度 (バイアス抵抗)、【電源部品】IC2:5V LDO (3端子レギュレータ)、C6,C7:47uF アルミ電解 (電源用電解コンデンサ)、C4:0.1uF セラコン (電源用コンデンサ)、D1:ショットキーバリア等 (逆接防止ダイオード)、【電源部品】DCJ0202:DCジャック (コネクタ)、【おまけ】RESET:タクトスイッチ (スタンダード品)、R1:抵抗10kΩ 程度 (RESET用 プルアップ抵抗)、C3:AREF セラコン 0.1uF (A/D変換用基準電圧用セラコン)
USB接続LEDライト GB[制御機器]USB接続LEDライトGB[制御機器]
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
USBポートに接続するだけで点灯するLEDライトです。 ON/OFFスイッチ非搭載
電源(V)5(USB)発光色全長(cm)20ケーブル長(cm)約90
「4チャネル・メモリキーヤーを作ろう」製作部品セット 基板付 マルツエレック「4チャネル・メモリキーヤーを作ろう」製作部品セット 基板付マルツエレック
3,698税込4,068
1セット
5日以内出荷
CQ ham radio 2008年6月号特集記事に紹介されている「4チャネル・メモリーキーヤーを作ろう」(P44~)製作部品セットです。 組立説明書付き 取り扱い説明書付き このキットの製作には、CQ Ham radio 2008年6月号付録基板同等品が付いています。
dsPICマイコンボード(トラ技2007年8月号付録基板同等品) マルツエレックdsPICマイコンボード(トラ技2007年8月号付録基板同等品)マルツエレック
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
MDSPIC2012はMicrochip社のdsPIC30F2012を搭載したマイコンボードです。すぐに開発が始められるようブートローダ機能を搭載しており、別途PICライターを用意する必要がありません。 出荷時にブートローダを書き込み済みですので、PICライターを用意する必要はありません。RS-232Cインターフェイスと接続するだけでプログラムをダウンロードできます。USB-シリアル変換ケーブルも使用できます。 40ピンDIP-ICのように使用できるコンパクトサイズです。またdsPIC30F2012の全ピンを引き出してあります。 USBコネクタからの給電も可能なので、別途電源を用意する必要がありません。(コネクタ別売) PICライターによるプログラム書き込みも可能です。 CQ出版社のトランジスタ技術2007年8月付録基板と同一仕様です。
USB供給電源-出力コネクタ変換基板 マルツエレックUSB供給電源-出力コネクタ変換基板マルツエレック
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
USBから供給される電源をターミナルに出力する変換基板 microUSB-BやUSB Type-Cのコネクタを持つACアダプターなどからブレッドボード上の実験回路や試作基板に電源を供給する際に使用する変換基板です。出力には、電線をワンタッチで固定でき、繰り返しの着脱やメンテナンスが容易なターミナルブロックを採用しています。入力用のターミナルブロックも搭載しています。
Xport搭載ネットワーク入門キット ADTXport搭載ネットワーク入門キットADT
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
簡単にネットワークに接続できるモジュールの入門キット Lantronix製のXPort(XP1001000-05R J)を搭載した、シリアル機能を備えたあらゆるデバイスでネットワーク接続を可能とするモジュールです。ネットワーク化に必要な要素をすべて搭載したXPortのすべての機能を評価することができ、ネットワーク化に必要な機能が凝縮されているため、幅広い製品で使用することができます。TCP、UDP、ARP、Telnet、ICMP、DHCPなど広範囲なプロトコルをサポートします。セキュリティが強化されたXPort Edgeも搭載可能です。
その他【プログラマブルI/O】3PIOピン(software selectable)【マネージメント】WEBサーバー搭載セット内容Xport搭載ネットワーク入門キット(XP1001000-05R J 搭載済み)、リファレンスドキュメントCD(マニュアル部品表含む寸法(mm)50×80インターフェース【ホスト】RS232Cインターフェース(D-Sub 9ピン)、シリアルUART接続、データレート:最大921kbps【ネットワーク】イーサネットMAC/PHY(RJ45コネクタ内蔵)、イーサネット10Base-Tまたは100Base-TX(Auto-Sensing)許容周囲温度(℃)-40~+85※XPort単体のデ-タプロトコルIPv4/IPv6 TCP/IP、UDP/IP、ARP、ICMP、SNMP、TFTP、Telnet、DHCP、BOOT P、HTTP、AutoIPRoHS指令(10物質対応)対応各種認証XPort:EM C/EMI -compliant; RoHS-compliant
SPACER SUPPORT Kang YangSPACER SUPPORTKang Yang
49税込54
1個
5日以内出荷
TO-263-3ピッチ変換基板(3枚パック) a bit better circuitTO-263-3ピッチ変換基板(3枚パック)a bit better circuit
369税込406
1個
5日以内出荷
3ピンのTO-263-3のピッチを2.54ピッチに変換する基板 3端子のTO-263-3パッケージのデバイスを2.54ピッチに変換する基板の3枚セットです。3ピンを全て引き出しています。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置できます。 13×20mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
TO-252-5ピッチ変換基板(3枚パック) a bit better circuitTO-252-5ピッチ変換基板(3枚パック)a bit better circuit
369税込406
1個
5日以内出荷
5ピンのTO-252のピッチを2.54ピッチに変換する基板 5端子のTO-252パッケージのデバイスを2.54ピッチに変換する基板の3枚セットです。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置できます。 13×16mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
R8C/M12A ライタ&LEDキット マルツエレックR8C/M12A ライタ&LEDキットマルツエレック
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
本キットは、ルネサスエレクトロニクス(株)主催の電子工作教室の教材用に開発したR8C/M12Aマイコン評価基板兼フラッシュマイコン書き込み器です。 スライドスイッチを切り替えることで、プログラムの実行モードとICの内蔵フラッシュメモリーの書き込みモードのどちらかを選択できます。 実行モードでは、基板上のスイッチとLEDを使ってLEDフラッシャーの他にも初歩的な実験とICの動作確認ができます。 書き込みモードでは、パソコンからUSB経由でプログラムの書き込みができます。 電源はUSBから供給されるので外部電源がなくても動作しますが、外部から電源を供給すればUSBを接続せずに実行モードでプログラムを動作させることができます。 ICの実装は、ゼロプレッシャーソケットを使用してピンに機械的な変形を与えずにレバーを上下するだけで迅速に行えます。学習用だけでなく、マイコンの実用段階においてオンボードでのプログラミングができない場合のプログラマーとして活用できます。
PTCヒーターモジュール(5V/100℃) DFRobotPTCヒーターモジュール(5V/100℃)DFRobot
699税込769
1個
5日以内出荷
サーモスタットセラミックPTCエレメント 温度センサーなしで自動的に一定の温度を維持するために使用する正の温度係数を持つセラミックヒーターモジュールです。極性に関係なく、ACとDCで使用できます。電力容量はこのモジュールの最大放熱電力を超えている必要があり、そうでない場合は正常に動作しません。電源を入れると自動的に加熱され、表面温度は一定の値を維持します。 極性を問わずACまたはDC電源で使用可能 高い熱伝達率を持ち、低消費電力で動作 アルミチューブに封入され、絶縁が施されている 高温耐性シリコーンワイヤーを採用 PTC加熱チップを内蔵し、長時間の通電が可能 電力は自動的に調整され、放熱が速いほど電力は大きくなる
寸法(mm)25×20×5定格電圧(V)DC/AC 5電力(W)最大5温度(℃)100±10(25環境下で測定)
PFE-Fシリーズ用標準放熱器 TDKラムダPFE-Fシリーズ用標準放熱器TDKラムダ
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷
寸法(mm)160×33.4×100適合モジュールPFE1000F
RiLineX 連結コネクター L45mm リタールRiLineX 連結コネクター L45mmリタール
11,980税込13,178
1パック
91日以内出荷
RiLineX 連結コネクター バスバー用
用途連結セット用の連結金具。RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書クイックガイド(0.65MB)
RiLineX 連結コネクター L130mm リタールRiLineX 連結コネクター L130mmリタール
23,980税込26,378
1パック
91日以内出荷
RiLineX 連結コネクター バスバー用
用途連結セット用の連結金具。RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書クイックガイド(0.65MB)
RiLineX 固定ねじ 50個入 リタールRiLineX 固定ねじ 50個入リタール
6,298税込6,928
1パック
91日以内出荷
RiLineX用ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineX プラスチックねじ 50個入 リタールRiLineX プラスチックねじ 50個入リタール
3,498税込3,848
1パック
91日以内出荷
RiLineX用ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineX ヒューズアダプター max32A 対応ヒューズ:10×38mm 電子式ヒューズ監視付 リタールRiLineX ヒューズアダプター max32A 対応ヒューズ:10×38mm 電子式ヒューズ監視付リタール
25,980税込28,578
1パック
91日以内出荷
RiLineX ヒューズアダプター
用途RiLineX バスバーシステム用。ヒューズリンクとの確実な接触を実現する、コンパクトですぐに使用できるヒューズホルダー。このユニットは、半自動式バー厚適合機能を備えたはめ込み式取り付けを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書クイックガイド(0.94MB)
RiLineX ヒューズアダプター max32A 対応ヒューズ:10×38mm リタールRiLineX ヒューズアダプター max32A 対応ヒューズ:10×38mmリタール
28,980税込31,878
1パック
91日以内出荷
RiLineX ヒューズアダプター
用途RiLineX バスバーシステム用。ヒューズリンクとの確実な接触を実現する、コンパクトですぐに使用できるヒューズホルダー。このユニットは、半自動式バー厚適合機能を備えたはめ込み式取り付けを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書クイックガイド(0.94MB)
Φ12LEDブラケット(緑色・12V) YIJIAΦ12LEDブラケット(緑色・12V)YIJIA
639税込703
1個
5日以内出荷
材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ12使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)12寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
Φ8LEDブラケット(赤色・12V) YIJIAΦ8LEDブラケット(赤色・12V)YIJIA
579税込637
1個
5日以内出荷
材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ8使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)12寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
Φ10LEDブラケット(緑色・24V) YIJIAΦ10LEDブラケット(緑色・24V)YIJIA
619税込681
1個
5日以内出荷
材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ10使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)24寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
Φ12LEDブラケット(赤色・12V) YIJIAΦ12LEDブラケット(赤色・12V)YIJIA
639税込703
1個
5日以内出荷
材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ12使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)12寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
Φ8LEDブラケット(赤色・24V) YIJIAΦ8LEDブラケット(赤色・24V)YIJIA
579税込637
1個
5日以内出荷
材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ8使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)24寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
Φ12LEDブラケット(赤色・24V) YIJIAΦ12LEDブラケット(赤色・24V)YIJIA
639税込703
1個
5日以内出荷
材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ12使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)24寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
Φ8LEDブラケット(緑色・12V) YIJIAΦ8LEDブラケット(緑色・12V)YIJIA
579税込637
1個
5日以内出荷
材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ8使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)12寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
Φ12LEDブラケット(緑色・6V) YIJIAΦ12LEDブラケット(緑色・6V)YIJIA
639税込703
1個
5日以内出荷
材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ12使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)6寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
Φ10LEDブラケット(赤色・24V) YIJIAΦ10LEDブラケット(赤色・24V)YIJIA
619税込681
1個
5日以内出荷
材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ10使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)24寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
Φ10LEDブラケット(緑色・6V) YIJIAΦ10LEDブラケット(緑色・6V)YIJIA
619税込681
1個
5日以内出荷
材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ10使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)6寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色

機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)その他関連用品