FA現場のお役立ち情報
3,621件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F684-I/SL MICROCHIPMicrochip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F684-I/SLMICROCHIP
18,980税込20,878
1セット(57個)
7日以内出荷
PIC16F684 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。PIC16F684ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、3.5 KBのプログラムメモリ、128バイトのRAM、及び256バイトのデータEEPROMを搭載しています。設定可能な内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 125 kHz I/Oピン 12 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 8チャンネル 2個のコンパレータ 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ 強化されたキャプチャ コンペア PWMモジュール
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 14デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2048 x 14ワード、256 B最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 0イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F25K80-I/SO MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F25K80-I/SOMICROCHIP
14,980税込16,478
1セット(27個)
7日以内出荷
PIC18F2xK80 / 4xK80 / 6xK80 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 64MHzRAMサイズ = 1.024 kB, 3.648 kBPWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 1インストラクションセットアーキテクチャ = RISCmmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16F72-I/SP MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16F72-I/SPMICROCHIP
529税込582
1個
5日以内出荷
PIC16F72 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。PIC16F72ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、最大3.5 KBのプログラムメモリと128バイトのRAMを搭載しています。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック I/Oピン x 22 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 5チャンネル8ビットA/Dコンバータ(ADC) キャプチャ / コンペア / PWM (CCP)モジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2Cを備えた同期シリアルポート(SSP)
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 K x 14ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 0インストラクションセットアーキテクチャ = RISCRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン AT89, 40-Pin PDIP AT89S8253-24PU MICROCHIPMicrochip マイコン AT89, 40-Pin PDIP AT89S8253-24PUMICROCHIP
3,500税込3,850
1袋(5個)
5日以内出荷
8051アーキテクチャフラッシュISP(インシステムプログラマブル)マイクロコントローラ、Atmel. Atmelは、インシステムプログラミング(ISP)機能を備えたフラッシュ8051マイクロコントローラを提供しています。この製品は、適切なソフトウェアを使用して、パラレル又はシリアルモードのいずれかでプログラミングできます。
仕様ファミリー名 = AT89パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = 8051データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 12 kB最大周波数 = 24MHzRAMサイズ = 256 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン Atmel AVR, 64-Pin TQFP AT32UC3B0256-A2UT MICROCHIPMicrochip マイコン Atmel AVR, 64-Pin TQFP AT32UC3B0256-A2UTMICROCHIP
199,800税込219,780
1セット(160個)
5日以内出荷
32ビットAVR UC3マイクロコントローラ. AVR32 は高性能の32ビットRISCマイクロプロセッサコアであり、低電力消費、高密度コード、高性能に重点を置いたコスト重視の内蔵アプリケーション用に設計されています。 このプロセッサは最新のオペレーティングシステムやリアルタイムオペレーティングシステムをサポートする高速かつフレキシブルな割り込みコントローラとメモリ保護ユニット(MPU)を実装します。 充実したDSP説明書一式を利用して、非常に優れた演算能力を達成できます。 32ビットアーキテクチャの力を最大限に利用するため、AVR32は従来のAVRアーキテクチャとのバイナリ互換性を持ちません。 高密度コードを実現するため、命令形式は柔軟で、コンパクトな16ビットと拡張された32ビットの両方の命令を提供します。 ほとんどの命令は16ビットですが、さらにパフォーマンスを高めるため強力な32ビット命令が実装されています。 コンパクトな命令と拡張された命令を、命令ストリームに自由に混合して使用できます。
仕様ファミリー名 = Atmel AVRパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = AVR32UCデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 60MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 1 x Device, 1 x HostPWMユニット数 = 1 x 20 bitSPIチャンネル数 = 4I2Cチャンネル数 = 1高さ = 1.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin PDIP ATMEGA8-16PU MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin PDIP ATMEGA8-16PUMICROCHIP
999税込1,099
1袋(2個)
5日以内出荷
8ビットmegaAVRマイクロコントローラ、4 → 16 KBフラッシュ. RS Componentsでは、Atmel製のmegaAVR 8ビットマイクロコントローラを多数取り揃えています。各マイクロコントローラは、拡張RISCアーキテクチャをベースにしており、QTouchライブラリをサポートしています。 すべてのmegaAVRマイクロコントローラは、各種Kbのインシステムプログラマブルフラッシュ、EEPROM、SRAMだけでなく、多様なピンとパッケージタイプに対応します。 megaAVR 8ビットマイクロコントローラのタイプ ATmega8 ATmega16 ATmega48 ATmega88 ATmega162 ATmega164 ATmega165 ATmega168 ATmega8515 ATmega8535
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 1 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1動作温度 Max = +85 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin PDIP ATMEGA8A-PU MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin PDIP ATMEGA8A-PUMICROCHIP
899税込989
1袋(2個)
5日以内出荷
8ビットmegaAVRマイクロコントローラ、4 → 16 KBフラッシュ. RS Componentsでは、Atmel製のmegaAVR 8ビットマイクロコントローラを多数取り揃えています。各マイクロコントローラは、拡張RISCアーキテクチャをベースにしており、QTouchライブラリをサポートしています。 すべてのmegaAVRマイクロコントローラは、各種Kbのインシステムプログラマブルフラッシュ、EEPROM、SRAMだけでなく、多様なピンとパッケージタイプに対応します。 megaAVR 8ビットマイクロコントローラのタイプ ATmega8 ATmega16 ATmega48 ATmega88 ATmega162 ATmega164 ATmega165 ATmega168 ATmega8515 ATmega8535
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 1 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1インストラクションセットアーキテクチャ = RISCmmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIJ ATTINY85-20SU MICROCHIPMicrochip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIJ ATTINY85-20SUMICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(5個)
5日以内出荷
ATtiny85 8ビットtinyAVRマイクロコントローラ. Atmel ATmega328P マイクロコントローラは、AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースとする 8 ビット megaAVR デバイスです。Atmel tinyAVRデバイスであるATtiny85は、性能と電力効率を小型パッケージに収め、スペースが限られている用途に最適です。単一のクロックサイクルで強力な命令を実行することで、ATtiny85は、消費電力と速度のバランスをとることで、MHzあたり1 MIPS近くのスループループを実現します。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)動作周波数 8 KBフラッシュ 512バイトEEPROM 0.5 KB SRAM 120個の命令 - ほとんどのシングルクロックサイクル実行 32個の汎用レジスタ 6 GPIO debugWIREオンチップデバッグシステム SPIポート経由でシステム内でプログラム可能 外部と内部割り込みソース 低電力アイドル、ADCノイズ低減、パワーダウンモード 強化されたパワーオンリセット回路 プログラマブルブラウンアウト検出回路 内部較正された発振器. 周辺機能. プリスケーラと2つのPWMチャンネル付き8ビットタイマ/カウンタ 別売りプリスケーラ付き8ビット高速タイマ/カウンタ スタートコンディション検出機能付きユニバーサルシリアルインターフェース(USI) 10ビットアナログ-デジタルコンバータ - 4チャネル プログラム可能なウォッチドッグタイマ、別途オンチップ発振器付き オンチップアナログコンパレータ
仕様ファミリー名 = ATtiny85パッケージタイプ = SOIJ実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1標準動作供給電圧 = 2.7 → 5.5 VADCユニット数 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F616-I/SL MICROCHIPMicrochip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F616-I/SLMICROCHIP
11,980税込13,178
1セット(57個)
7日以内出荷
PIC16F610/616 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F610/616ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、最大3.5 KBのプログラムメモリ、128バイトのRAM、及び最大128バイトのデータEEPROMを搭載しています。 設定可能な内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: MHz又は8 MHz I/Oピン 11 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 8チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16F616モデルのみ 2個のコンパレータ 8ビットタイマ PIC16F610 1、PIC16F616 2 1個の16ビットタイマ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 14デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2048ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0標準動作供給電圧 = 2 → 5.5 VLINチャネルの数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16F870-I/SO MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16F870-I/SOMICROCHIP
669税込736
1個
5日以内出荷
PIC16F870 871 8ビットマイクロコントローラ. The PIC16F range of microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F870/871 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s Mid-Range core with an level deep hardware stack and 35 instructions. These MCUs provide up to MIPS, 3.5 Kbytes program memory, 128 bytes RAM and EEPROM of 64 bytes. マイクロコントローラの機能. 20 MHz Max. CPU Speed 35 Instructions Level Hardware Stack 22 I/O Pins PIC16F870 Model 33 I/O Pins PIC16F871 Model Power-On Reset (POR) Brown-Out Reset (BOR) Power-Up Timer (PWRT) Oscillator Start-Up Timer (OST) Watchdog Timer (WDT) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD). 周辺機器. 10-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16F870 Channels, PIC16F871 Channels Capture, Compare, PWM (CCP) Module Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) Parallel Slave Port (PSP) PIC16F871 Model Only
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 K x 14ワード、64 x 8ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 1ADCユニット数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン AVR XMEGA, 44-Pin VQFN ATXMEGA128A4U-MH MICROCHIPMicrochip マイコン AVR XMEGA, 44-Pin VQFN ATXMEGA128A4U-MHMICROCHIP
839税込923
1個
5日以内出荷
8 / 16ビットAVR XMEGAマイクロコントローラ. Atmel AVR XMEGAマイクロコントローラは、8 / 16ビットアプリケーション用のMCUリアルタイムパフォーマンス、高度な統合、低電力消費の最善のコンビネーションをお届けします。 Atmel AVR XMEGAデバイスは、高スピードと高分解能の両方を提供する高度なアナログ-デジタルコンバータ(ADC)を採用しています。 これらのADCは、異なる結果レジスタを持つ最大4つの変換チャネルを提供し、それぞれのチャネルのセットアップや構成プロセスを別々に設定できます。 このため、複数のソフトウェアモジュールが個別にADCにアクセスできるため、非常に使い易くなっています。. イベントシステムは、周辺機器間における100 %予測可能で短い応答時間の信号送信を促進します。 これによりリアルタイム制御が確実になると共に、イベントが使用されるたびにコンテキストスイッチの割り込み1つが削除されるため、CPUの負荷が軽減されます。 周辺機器の大半とDMAコントローラがイベントシステムに接続されます。 AVR XMEGA Eシリーズは、代わりに非同期周辺機器イベントシステムを装備しています。. AVR XMEGA 4チャネル直接メモリアクセス(DMA)コントローラを使用すると、データメモリと周辺機器のあらゆる組み合わせにおいて、CPUから独立した高速のデータ転送が可能になります。 AVR XMEGAデバイスはAtmel AVR CPUを使用します。 命令セットとCPUのデザインは、コードサイズを最小にし、実行速度を最大にするように調整されています。 演算及び論理動作の単一サイクル実行により、ほぼMHz当たり1 MIPSのAVR XMEGAマイクロコントローラの性能が実現されています。 32 x 8ビット汎用作業レジスタを持つ高速アクセスレジスタファイルは、演算論理ユニット(ALU)に直接接続されています。 一度のクロックサイクル中に、ALUを2つの任意のレジスタに供給し、要求された操作を実行し、その結果を書き込みすることができます。 8 / 16 / 32ビット演算を効果的にサポートします。
仕様ファミリー名 = AVR XMEGAパッケージタイプ = VQFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8 bit, 16bitプログラムメモリサイズ = 128 + 8 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 8 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 7CANチャンネル数 = 0イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン AVR XMEGA, 64-Pin VQFN ATXMEGA64D3-MH MICROCHIPMicrochip マイコン AVR XMEGA, 64-Pin VQFN ATXMEGA64D3-MHMICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(2個)
5日以内出荷
8 / 16ビットAVR XMEGAマイクロコントローラ. Atmel AVR XMEGAマイクロコントローラは、8 / 16ビットアプリケーション用のMCUリアルタイムパフォーマンス、高度な統合、低電力消費の最善のコンビネーションをお届けします。 Atmel AVR XMEGAデバイスは、高スピードと高分解能の両方を提供する高度なアナログ-デジタルコンバータ(ADC)を採用しています。 これらのADCは、異なる結果レジスタを持つ最大4つの変換チャネルを提供し、それぞれのチャネルのセットアップや構成プロセスを別々に設定できます。 このため、複数のソフトウェアモジュールが個別にADCにアクセスできるため、非常に使い易くなっています。. イベントシステムは、周辺機器間における100 %予測可能で短い応答時間の信号送信を促進します。 これによりリアルタイム制御が確実になると共に、イベントが使用されるたびにコンテキストスイッチの割り込み1つが削除されるため、CPUの負荷が軽減されます。 周辺機器の大半とDMAコントローラがイベントシステムに接続されます。 AVR XMEGA Eシリーズは、代わりに非同期周辺機器イベントシステムを装備しています。. AVR XMEGA 4チャネル直接メモリアクセス(DMA)コントローラを使用すると、データメモリと周辺機器のあらゆる組み合わせにおいて、CPUから独立した高速のデータ転送が可能になります。 AVR XMEGAデバイスはAtmel AVR CPUを使用します。 命令セットとCPUのデザインは、コードサイズを最小にし、実行速度を最大にするように調整されています。 演算及び論理動作の単一サイクル実行により、ほぼMHz当たり1 MIPSのAVR XMEGAマイクロコントローラの性能が実現されています。 32 x 8ビット汎用作業レジスタを持つ高速アクセスレジスタファイルは、演算論理ユニット(ALU)に直接接続されています。 一度のクロックサイクル中に、ALUを2つの任意のレジスタに供給し、要求された操作を実行し、その結果を書き込みすることができます。 8 / 16 / 32ビット演算を効果的にサポートします。
仕様ファミリー名 = AVR XMEGAパッケージタイプ = VQFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8 bit, 16bitプログラムメモリサイズ = 64 + 4 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 4 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 5CANチャンネル数 = 0寸法 = 9.1 x 9.1 x 0.95mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F819-I/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F819-I/PMICROCHIP
14,980税込16,478
1セット(25個)
7日以内出荷
PIC16F818/819 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F818/819ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大14 KBのプログラムメモリと368バイトのRAMを搭載しています。 設定可能な内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック MHz内蔵発振器 選択可能な周波数: MHz 31 kHz I/Oピン 16 パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 5チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) キャプチャ コンペア PWM (CCP)モジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2Cを備えた同期シリアルポート(SSP)
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 3.584 kB, 256 B最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 256 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン ATtiny, 20-Pin PDIP ATTINY26-16PU MICROCHIPMicrochip マイコン ATtiny, 20-Pin PDIP ATTINY26-16PUMICROCHIP
1,898税込2,088
1袋(5個)
5日以内出荷
8ビットtinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。. 小型、サイズが重要な用途向け 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作(ATtiny43U): 1.8 V → 5.5 V
仕様ファミリー名 = ATtiny26パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 20デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 0LINチャネルの数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン ATtiny, 20-Pin VQFN ATTINY1634R-MU MICROCHIPMicrochip マイコン ATtiny, 20-Pin VQFN ATTINY1634R-MUMICROCHIP
999税込1,099
1袋(5個)
5日以内出荷
8ビットtinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。. 小型、サイズが重要な用途向け 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作(ATtiny43U): 1.8 V → 5.5 V
仕様ファミリー名 = ATtiny1634パッケージタイプ = VQFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 20デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16 kB最大周波数 = 12MHzRAMサイズ = 1 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン ATtiny, 14-Pin PDIP ATTINY24A-PU MICROCHIPMicrochip マイコン ATtiny, 14-Pin PDIP ATTINY24A-PUMICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(5個)
5日以内出荷
Microchip ATtiny24A 8 ビットマイクロコントローラは、ベースの AVR R RISC アーキテクチャです。この製品は、 2.7 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。このマイクロコントローラには、 2 KB ISP フラッシュ、 128 B EEPROM 、 128 B SRAM 、 12 個の汎用 I/O ライン、 32 個の汎用作業レジスタ、 2 つの PWM チャンネルを備えた 8 ビットタイマ / カウンタ、 2 つの PWM チャンネルを備えた 16 ビットタイマ / カウンタ、内部 / 外部割り込み、 8 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ、プログラム可能なゲイン段( 1 x 、 20 倍)が組み込まれています。 12 個の差動 ADC チャンネルペア、発振器を内蔵したプログラム可能ウォッチドッグタイマ、内部較正済み発振器、 4 つのソフトウェア選択可能な省電力モード用です。完全スタティック動作 データ保持: 20 年 @ 85 ° C / 100 年 @ 25 ° C セルフプログラミングフラッシュ及びEEPROMデータセキュリティのためのプログラミングロック 8 ビットタイマ x 1 及び 16 ビットタイマ / カウンタ x 1 ( PWM チャンネル x 2 プログラマブルウォッチドッグタイマ(独立したオンチップ発振器を搭載) オンチップアナログコンパレータ ユニバーサルシリアルインターフェイス SPIポートを介したインシステムプログラマブル 内部及び外部割り込みソース 低電力アイドル、 ADC ノイズリダクション、スタンバイ、パワーダウンモード 強化されたパワーオンリセット回路 ソフトウェアディセーブル機能付きのプログラム可能なブラウンアウト検出回路 内蔵の較正済み発振器 オンチップ温度センサ 12 本のプログラム可能な I/O ライン 低電力消費 使用温度範囲: -40 → +85 ° C 14 リード、 0.300 インチ幅、プラスチック、デュアルインライン( PDIP )パッケージ
仕様ファミリー名 = ATtiny24Aパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 14デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0幅 = 7.11mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン ATxmega128A3U, 64-Pin QFN ATXMEGA128A3U-MH MICROCHIPMicrochip マイコン ATxmega128A3U, 64-Pin QFN ATXMEGA128A3U-MHMICROCHIP
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
Microchip ATxmega128A3U 8 ビットマイクロコントローラは、ベースの AVR R RISC アーキテクチャです。1.6 → 3.6 V の電圧範囲で動作します。このマイクロコントローラは、 128 KB のセルフプログラミングフラッシュプログラムメモリ、 8 KB ブートコードセクション、 8 KB SRAM 、 2 KB EEPROM 、外部バスインターフェース、 4 チャンネル DMA コントローラを搭載しています。 8 チャンネルイベントシステム、 32 MHz で最大 32 MIPS のスループット。4 チャンネルの DMA コントローラ 8 チャネルイベントシステム 16 ビットタイマ / カウンタ x 8 USBデバイスインターフェース x 1 USART x 8 、 IrDA サポート付きで 1 つの USART に対応 デュアルアドレスマッチ( I2C 及び SMBus 互換)を備えた 4 つの 2 線インターフェース シリアルペリフェラルインターフェイス( SPI ) x 4 AES および DES 暗号化エンジン CRC-16 ( CRC-CCITT )及び CRC-32 ( IEEE R 802.3 )ジェネレータ 個別の発振器を搭載した 16 ビットリアルタイムカウンタ( RTC 2 つの 16 チャンネル、 12 ビット、 2 MSPS A/D コンバータです 2 チャンネル、 12 ビット、 1MSPS DA コンバータ x 2 です アナログコンパレータ( AC ) x 4 、ウィンドウ比較機能、電流ソース すべての汎用 I/O ピンで外部割り込みが可能です 独立したオンチップ超低電力発振器を搭載したプログラム可能なウォッチドッグタイマです 静電容量型タッチボタン、スライダ、ホイール パワーオンリセット及びプログラム可能なブラウンアウト検出 PLL 及びプリスケーラを備えた内部 / 外部クロックオプション プログラマブルなマルチレベル割り込みコントローラ プログラミング及びデバッグインターフェイス 使用温度範囲: -40 → 85 ° C 64 パッド、 9 x 9 x 1.0 mm ボディ、リードピッチ 0.50 mm 、 7.65 mm 露出パッド、クワッドフラットノーリードパッケージ( QFN )パッケージ
仕様ファミリー名 = ATxmega128A3Uパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 8 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 10CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC18F26K80-I/SP MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC18F26K80-I/SPMICROCHIP
8,898税込9,788
1セット(15個)
7日以内出荷
PIC18F2xK80 / 4xK80 / 6xK80 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 64MHzRAMサイズ = 1.024 kB, 3.648 kBPWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0mmPIC18F2xK80 / 4xK80 / 6xK80 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC24FJ128GA310-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 100-Pin TQFP PIC24FJ128GA310-I/PTMICROCHIP
87,980税込96,778
1セット(119個)
7日以内出荷
PIC24FJxxxGA306/308/310 16 ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC24FJパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 8 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 7 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC32MX360F512L-80I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 100-Pin TQFP PIC32MX360F512L-80I/PTMICROCHIP
149,800税込164,780
1セット(119個)
7日以内出荷
PIC32MX320 340 360 420 440 460 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX320 340 360 420 440 460ファミリのマイクロコントローラは、強力なMIPS M4Kコアをベースにした高性能な32ビットデバイスです。 充実したオンボードペリフェラルとその他の機能セットを搭載したこれらのMCU汎用デバイスは、USB通信を必要とする用途など、多様な用途に適しています。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア、5段パイプライン 80 MHzの最大周波数 1.56 DMIPS MHz (Dhrystone 2.1)性能、待機せずにフラッシュアクセス 単一サイクルの乗算ユニット及び高性能の除算ユニット コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 2セットの32コアレジスタファイル(32ビット)で、割り込みの待ち時間を低減 プリフェッチキャッシュモジュールでフラッシュからの実行速度を促進 動作温度範囲: -40 +105 ほとんどのPIC24/dsPICR DSCデバイスとピン互換あり 複数の電源管理モード 優先度を個別にプログラム可能な複数の割り込みベクトル フェールセーフクロックモニタモード オンチップの低電力RC発振器で構成可能なウォッチドックタイマによる信頼性の高い動作 内部8 MHz及び32 kHzの発振器 → 25 MHz水晶発振器. 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 16チャンネル 選択されたペリフェラルレジスタでAtomic SET、CLEAR、INVERT動作 最高4チャンネルのハードウェアDMA、自動データサイズ検出機能付き USB 2.0準拠のフルスピードデバイス及びOn-The-Go (OTG)コントローラは、専用のDMAチャンネルを搭載 CPU及びUSBクロック用の個別のPLL 2個のI2Cモジュール 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール パラレルマスタ及びスレーブポート(PMP/PSP)、8ビットと16ビットのデータ及び最高16のアドレス行 ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) 5つの16ビットタイマ カウンタ ペアを形成して2つの32ビットタイマを作成するオプションあり 5つのキャプチャ入力 5つの比較 PWM出力 5つの外部割り込みピン 最高80 MHzで切り替え可能な高速I/Oピン すべてのI/Oピン上で高電流シンク ソース(18 mA 18 mA) デジタルI/Oピン上で構成可能なオープンドレイン出力
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 12 kB、512 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin PDIP ATTINY25V-10PU MICROCHIPMicrochip マイコン ATtiny, 8-Pin PDIP ATTINY25V-10PUMICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(5個)
5日以内出荷
8ビットtinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。. 小型、サイズが重要な用途向け 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作(ATtiny43U): 1.8 V → 5.5 V
仕様ファミリー名 = ATtiny25パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 kB最大周波数 = 10MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 0高さ = 4.826mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン ATtiny, 14-Pin SOIC ATTINY84-20SSU MICROCHIPMicrochip マイコン ATtiny, 14-Pin SOIC ATTINY84-20SSUMICROCHIP
1,798税込1,978
1袋(5個)
5日以内出荷
8ビットtinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。. 小型、サイズが重要な用途向け 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作(ATtiny43U): 1.8 V → 5.5 V
仕様ファミリー名 = ATtiny84パッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 14デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 0ADC数 = 8 x 10ビットmmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 14-Pin PDIP PIC16F688-I/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 14-Pin PDIP PIC16F688-I/PMICROCHIP
459税込505
1個
6日以内出荷
PIC16F688 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F688ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、3.5 KBのプログラムメモリ、128バイトのRAM、及び256バイトのデータEEPROMを搭載しています。 設定可能な内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック 8 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: 8 MHz → 125 kHz I/Oピン x 12 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 8チャンネル 2個のコンパレータ 1個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ 強化型ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 14デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 256 B、4096 x 14ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 256 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 1I2Cチャンネル数 = 1PCIチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン AT89, 40-Pin PDIP AT89S52-24PU MICROCHIPMicrochip マイコン AT89, 40-Pin PDIP AT89S52-24PUMICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
8051アーキテクチャフラッシュISP(インシステムプログラマブル)マイクロコントローラ、Atmel. Atmelは、インシステムプログラミング(ISP)機能を備えたフラッシュ8051マイクロコントローラを提供しています。この製品は、適切なソフトウェアを使用して、パラレル又はシリアルモードのいずれかでプログラミングできます。
仕様ファミリー名 = AT89パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = 8051データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 24MHzRAMサイズ = 256 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0UARTチャンネル数 = 1イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン Atmel AVR, 144-Pin LQFP AT32UC3A0256-ALUT MICROCHIPMicrochip マイコン Atmel AVR, 144-Pin LQFP AT32UC3A0256-ALUTMICROCHIP
119,800税込131,780
1セット(60個)
5日以内出荷
32ビットAVR UC3マイクロコントローラ. AVR32 は高性能の32ビットRISCマイクロプロセッサコアであり、低電力消費、高密度コード、高性能に重点を置いたコスト重視の内蔵アプリケーション用に設計されています。 このプロセッサは最新のオペレーティングシステムやリアルタイムオペレーティングシステムをサポートする高速かつフレキシブルな割り込みコントローラとメモリ保護ユニット(MPU)を実装します。 充実したDSP説明書一式を利用して、非常に優れた演算能力を達成できます。 32ビットアーキテクチャの力を最大限に利用するため、AVR32は従来のAVRアーキテクチャとのバイナリ互換性を持ちません。 高密度コードを実現するため、命令形式は柔軟で、コンパクトな16ビットと拡張された32ビットの両方の命令を提供します。 ほとんどの命令は16ビットですが、さらにパフォーマンスを高めるため強力な32ビット命令が実装されています。 コンパクトな命令と拡張された命令を、命令ストリームに自由に混合して使用できます。
仕様ファミリー名 = Atmel AVRパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = AVR32データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 66MHzRAMサイズ = 64 KBUSBチャンネル = 1 x Device, 1 x OTGPWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 6I2Cチャンネル数 = 1動作温度 Max = +85 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC18F2523-I/SP MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC18F2523-I/SPMICROCHIP
18,980税込20,878
1セット(15個)
7日以内出荷
PIC18F2423 2523 4423 4523 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も機能性の高い8ビットデバイスです。このシリーズには、埋め込みアプリケーションのニーズに適合させるために、包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。PIC18F2420 2520 4420 4520ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75の命令を備えています。これらのMCUは、最高10 MIPSで動作し、最高32 KBのプログラムメモリ、最高1536バイトのRAMと256バイトのデータEEPROMを搭載しています。構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大40 MHz 75の命令 83の拡張命令セットを有効化 31レベルのハードウェアスタック 構成可能な内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2423 2523モデル I/Oピン 36 PIC18F4423 4523モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) High Low電圧検出(HLVD)モジュール In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 12ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC18F2423 2523モデル10チャンネル、PIC18F4423 4523 13チャンネル 1つの拡張キャプチャ、比較、PWMモジュール PIC18F4423 4523モードのみ キャプチャ、比較、PWMモジュール PIC18F2423 2523モデル 2、PIC18F4423 4523モデル 1 2個のコンパレータ 1個の8ビットタイマ 16ビットタイマ 3 SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP)モジュール 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 1.536 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 1ADCユニット数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン AT80, 44-Pin PLCC AT80C51RD2-SLSUM MICROCHIPMicrochip マイコン AT80, 44-Pin PLCC AT80C51RD2-SLSUMMICROCHIP
2,998税込3,298
1袋(5個)
5日以内出荷
8051アーキテクチャROMレスマイクロコントローラ、Atmel。Atmelは、優れた性能、柔軟性、電力効率を組み合わせた強力なROMレス8051マイクロコントローラを提供しています。
仕様ファミリー名 = AT80パッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = 80C51データバス幅 = 8bit最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 1.024 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1高さ = 4.57mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F84-10/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F84-10/PMICROCHIP
28,980税込31,878
1セット(25個)
7日以内出荷
PIC16F83/84 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ PIC16F84 は、卓越した強力なマイクロコントローラです。PIC16F84 は、200 ナノ秒単位で命令を実行し、33 ワード命令を使用してプログラムすることが非常に簡単です。このマイクロコントローラは、18 ピンの PDIP パッケージサイズで提供されています。PIC16F84 には、基本的に 33 個の命令が搭載され、スタックレベルが つとなっています。このデバイスは、優れたマイクロコントローラで、さまざまな用途に適しています。このマイクロコントローラのフラッシュテクノロジーにより、アプリケーションプログラムを非常に高速かつ便利にカスタマイズできます。特長: ;ul>; ;li>;200 ナノ秒の命令実行 ;/li>; ;li>;33 レベルのハードウェアスタックによる命令 ;/li>; ;li>;12ビット幅の命令 ;/li>; ;li>;8ビット幅のデータパス ;/li>; ;li>;8 ビットタイマ及びウォッチドッグタイマです ;/li>; ;li>;インサーキットデバッグ ;/li>; ;li>;直接、間接的、相対アドレッシングモード ;/li>; ;li>;DC 20 MHz のクロック速度 ;/li>; ;li>;フラッシュプログラムメモリ ;/li>; ;/ul>;用途: ;ul>; ;li>;高速自動車 ;/li>; ;li>;家電用モータ制御 ;/li>; ;li>;低消費電力のトランスミッタとレシーバです ;/li>; ;/ul>;. 追加のアクセサリが必要ですか?. ;ul>; ;li>;PICkit デバッガ及びプログラマ ; 171-7762 171-7762 ;/li>; ;li>;MPLAB デバッガ及びプログラマ 134-9645 134-9645 ;/li>; ;li>;8 ピンマイクロコントローラ開発ボード 904-8430 904-8430 ;/li>; ;/ul>;
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 B、1K x 14ワード最大周波数 = 10MHzRAMサイズ = 68 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン AVR XMEGA, 100-Pin TQFP ATXMEGA128A1-AU MICROCHIPMicrochip マイコン AVR XMEGA, 100-Pin TQFP ATXMEGA128A1-AUMICROCHIP
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
8 / 16ビットAVR XMEGAマイクロコントローラ. Atmel AVR XMEGAマイクロコントローラは、8 / 16ビットアプリケーション用のMCUリアルタイムパフォーマンス、高度な統合、低電力消費の最善のコンビネーションをお届けします。 Atmel AVR XMEGAデバイスは、高スピードと高分解能の両方を提供する高度なアナログ-デジタルコンバータ(ADC)を採用しています。 これらのADCは、異なる結果レジスタを持つ最大4つの変換チャネルを提供し、それぞれのチャネルのセットアップや構成プロセスを別々に設定できます。 このため、複数のソフトウェアモジュールが個別にADCにアクセスできるため、非常に使い易くなっています。. イベントシステムは、周辺機器間における100 %予測可能で短い応答時間の信号送信を促進します。 これによりリアルタイム制御が確実になると共に、イベントが使用されるたびにコンテキストスイッチの割り込み1つが削除されるため、CPUの負荷が軽減されます。 周辺機器の大半とDMAコントローラがイベントシステムに接続されます。 AVR XMEGA Eシリーズは、代わりに非同期周辺機器イベントシステムを装備しています。. AVR XMEGA 4チャネル直接メモリアクセス(DMA)コントローラを使用すると、データメモリと周辺機器のあらゆる組み合わせにおいて、CPUから独立した高速のデータ転送が可能になります。 AVR XMEGAデバイスはAtmel AVR CPUを使用します。 命令セットとCPUのデザインは、コードサイズを最小にし、実行速度を最大にするように調整されています。 演算及び論理動作の単一サイクル実行により、ほぼMHz当たり1 MIPSのAVR XMEGAマイクロコントローラの性能が実現されています。 32 x 8ビット汎用作業レジスタを持つ高速アクセスレジスタファイルは、演算論理ユニット(ALU)に直接接続されています。 一度のクロックサイクル中に、ALUを2つの任意のレジスタに供給し、要求された操作を実行し、その結果を書き込みすることができます。 8 / 16 / 32ビット演算を効果的にサポートします。
仕様ファミリー名 = AVR XMEGAパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8 bit, 16bitプログラムメモリサイズ = 128 + 8 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 8 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 12USARTチャネルの数 = 8寸法 = 14.1 x 14.1 x 1.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F2550-I/SO MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F2550-I/SOMICROCHIP
29,980税込32,978
1セット(27個)
7日以内出荷
PIC18F2455 / 2550 / 4455 / 4550 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB、256 B最大周波数 = 48MHzRAMサイズ = 2.048 kBUSBチャンネル = 1 x デバイスPWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1I2Cチャンネル数 = 1イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin PDIP PIC16F876-04I/SP MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin PDIP PIC16F876-04I/SPMICROCHIP
18,980税込20,878
1セット(15個)
7日以内出荷
PIC16F873 874 876 877 ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込んだ8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F87 88 ファミリのマイクロコントローラは、8 レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 MIPS で動作し、3.5KB のプログラムメモリ、128 バイトの RAM 、64バイトの EEPROM を備えています。マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 レベルのハードウェアスタック I/O ピン 22 PIC16F873 876 I/O ピン 33 PIC16F874 877 パワーオンリセット( POR ブラウンアウトリセット( BOR パワーアップタイマ( PWRT オシレータスタートアップタイマ( OST ウォッチドッグタイマ( WDT インサーキットシリアルプログラミング( ICSP インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10 ビット A/D コンバータ( ADC - PIC16F873 876 チャンネル、PIC16F874 877 チャンネル キャプチャ コンペア PWM CCP )モジュール 2 ビットタイマ 2 16 ビットタイマ 1 SPIとI2Cを備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ( USART パラレルスレーブポート( PSP ) PIC16F874/877 モデルのみ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 k x 14ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 368 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1標準動作供給電圧 = 4 → 5.5 V最大イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SSOP PIC16LF1933-I/SS MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SSOP PIC16LF1933-I/SSMICROCHIP
339税込373
1個
欠品中
PIC16F1933 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1933ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSの性能を発揮し、7 KBのプログラムメモリ、256バイトのRAM、及び256バイトのデータEEPROMを搭載しています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: 32 MHz 31 kHz I/Oピン 25 XLP技術 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD) オプションの外部デバッグヘッダも用意. 周辺機器. 内蔵LCDコントローラ 60セグメント 11チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 8チャンネルmTouchTM静電容量型センサモジュール 2個のキャプチャ コンペア PWM (CCP)モジュール PIC16F1827のみ 3個の強化キャプチャ コンペア PWM (ECCP)モジュール 2個のコンパレータ 4個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR) SRラッチ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 256 B、4096 x 14ワード最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 256 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 0ADC数 = 11 x 10ビットmmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC16F527-I/SS MICROCHIPMicrochip マイコン, 20-Pin SSOP PIC16F527-I/SSMICROCHIP
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
PIC16F527 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 36個の命令 4レベルハードウェアスタック 8 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: 4 MHz又は8 MHz I/Oピン x 18 パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) デバイスリセットタイマ(DRT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 8ビットA/Dコンバータ(ADC) 8チャンネル 2個のコンパレータ 2個のオペアンプ 1個の8ビットタイマ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 20デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.5 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 68 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン SAM4S, 64-Pin LQFP ATSAM4S8BA-AU MICROCHIPMicrochip マイコン SAM4S, 64-Pin LQFP ATSAM4S8BA-AUMICROCHIP
909税込1,000
1個
5日以内出荷
SMART SAM4S ARMR Cortex-M4マイクロコントローラ. 強力なARMR CortexR-M4コアをベースとするAtmelR SMART SAM4Sシリーズは、拡張可能な性能、メモリ密度、電力効率を実現します。 ハードウェアコート保護を内蔵しています。
仕様ファミリー名 = SAM4Sパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 512 kB最大周波数 = 120MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 3UARTチャンネル数 = 2動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 18-Pin SOIC PIC18F1220-I/SO MICROCHIPMicrochip マイコン, 18-Pin SOIC PIC18F1220-I/SOMICROCHIP
25,980税込28,578
1セット(42個)
7日以内出荷
PIC18F1220/1320 8ビットマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 kB、256 B最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 256 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 0標準動作供給電圧 = 4.2 → 5.5 V最大イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16F1788-I/SP MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16F1788-I/SPMICROCHIP
2,498税込2,748
1袋(5個)
翌々日出荷
PIC16F1788/1789 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1788/1789ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSの性能を発揮し、28 KBのプログラムメモリ、2048バイトのRAM、及び256バイトのデータEEPROMを搭載しています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: 32 MHz → 31 kHz I/Oピン x 25 PIC16F1788 I/Oピン x 36 PIC16F1789 XLP技術 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 15チャンネル12ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16F1789 11チャンネル12ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16F1788 8ビットD/Aコンバータ(DAC) 3個のキャプチャ / コンペア / PWM (CCP)モジュール 2個のプログラマブルスイッチモードコントローラ(PSMC) 3個のオペアンプ - PIC16F1789 2個のオペアンプ PIC16F1788 4個のコンパレータ 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 強化型ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR)
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16384ワード最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 2.048 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン ATSAM, 100-Pin LQFP ATSAME70N21A-AN MICROCHIPMicrochip マイコン ATSAM, 100-Pin LQFP ATSAME70N21A-ANMICROCHIP
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様ファミリー名 = ATSAMパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = ARM Cortex M7データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 2.048 MB最大周波数 = 300MHzRAMサイズ = 384 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 2 x 16 bitSPIチャンネル数 = 3I2Cチャンネル数 = 3最大イーサネットチャンネル数 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン AT89C51, 44-Pin PLCC AT89C51CC01UA-SLSUM MICROCHIPMicrochip マイコン AT89C51, 44-Pin PLCC AT89C51CC01UA-SLSUMMICROCHIP
2,698税込2,968
1袋(2個)
7日以内出荷
Microchip CAN 8ビットマイクロコントローラファミリの最初のメンバーで、CANネットワーク用途に対応しています。このマイクロコントローラには、ISP機能を備えた32 KBフラッシュメモリ、2 KB EEPROM、1.2 KB RAMが組み込まれています。X2モードでは、最大外部クロックレート20 MHzで300 nsサイクル時間に達します。このデバイスは、電磁放射の抑制に特別な注意が払われています。
仕様ファミリー名 = AT89C51パッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = 8ビットCPUデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 256 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 8 bitCANチャンネル数 = 1高さ = 4.06mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 18-Pin SOIC PIC16F88-I/SO MICROCHIPMicrochip マイコン, 18-Pin SOIC PIC16F88-I/SOMICROCHIP
29,980税込32,978
1セット(42個)
7日以内出荷
PIC16F87 / 88 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ。マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F87 / 88 ファミリのマイクロコントローラは、8 段のハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 5 MIPS で動作し、7 KB のプログラムメモリ、368 バイトの RAM 、256 バイトの EEPROM を備えています。構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラ機能 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/O ピン x 16 パワーオンリセット( POR ) ブラウンアウトリセット( BOR ) ウォッチドッグタイマ( WDT ) インサーキットシリアルプログラミング( ICSP ) インサーキット デバッグ(ICD)周辺機器 1 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ( ADC ) PIC16F88 モデルのみ キャプチャ / コンペア / PWM ( CCP )モジュール 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 SPIとI2Cを備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) アドレス指定可能ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ( AUSART )
仕様ファミリー名 = PIC16F、パッケージタイプ = SOIC、実装タイプ = 表面実装、ピン数 = 18、デバイスコア = PIC、データバス幅 = 8bit、プログラムメモリサイズ = 7.168 kB, 256 B、最大周波数 = 20MHz、RAMサイズ = 368 B、USBチャンネル = 0、PWMユニット数 = 1 x 10 bit、SPIチャンネル数 = 1、CANチャンネル数 = 0、動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン AT90, 64-Pin TQFP AT90CAN32-16AU MICROCHIPMicrochip マイコン AT90, 64-Pin TQFP AT90CAN32-16AUMICROCHIP
899税込989
1個
5日以内出荷
8ビットmegaAVRマイクロコントローラ(CANコントローラ付き). これらのmegaAVRRマイクロコントローラは、CAN (コントローラエリアネットワーク) 2.0A/Bコントローラを搭載しており、ISO16845認定を取得しています。大量のプログラム / データメモリと最高20 MIPSも備えています。 すべてのmegaAVRには、自己プログラム機能が用意されており、高速かつ確実に、コスト効率よく回路をアップグレードすることができます。
仕様ファミリー名 = AT90パッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 1標準動作供給電圧 = 2.7 → 5.5 V高さ = 1.05mmRoHS指令(10物質対応)対応

機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)その他関連用品