FA現場のお役立ち情報
3,627件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip マイコン AT90, 64-Pin TQFP AT90CAN32-16AU MICROCHIPMicrochip マイコン AT90, 64-Pin TQFP AT90CAN32-16AUMICROCHIP
899税込989
1個
5日以内出荷
8ビットmegaAVRマイクロコントローラ(CANコントローラ付き). これらのmegaAVRRマイクロコントローラは、CAN (コントローラエリアネットワーク) 2.0A/Bコントローラを搭載しており、ISO16845認定を取得しています。大量のプログラム / データメモリと最高20 MIPSも備えています。 すべてのmegaAVRには、自己プログラム機能が用意されており、高速かつ確実に、コスト効率よく回路をアップグレードすることができます。
仕様ファミリー名 = AT90パッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 1標準動作供給電圧 = 2.7 → 5.5 V高さ = 1.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 18-Pin PDIP DSPIC30F3012-30I/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 18-Pin PDIP DSPIC30F3012-30I/PMICROCHIP
4,498税込4,948
1袋(5個)
7日以内出荷
dsPIC30F デジタルシグナルコントローラは、DSP のパフォーマンスと MCU のシンプルさを実現します。幅広い動作電圧( 2.5 → 5.5 V )、超低スタンバイ電流、内蔵 EEPROM を備え、システムを考慮して 5 V で動作する設計者に最適です。30 MIPS dsPIC30F タイプは、モータ制御ペリフェラル、SMPS ペリフェラル、及びコーデックインターフェイスを統合し、Advanced Motor Control アルゴリズム、効率的 DIGITAL POWER コンバータ、音声及びオーディオなどの用途に対応しています。高性能 ADC を備えた小型パッケージ DSC は、スマートセンシング用途に最適です。RISC 命令セットアーキテクチャ
仕様ファミリー名 = dsPIC30Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = dsPICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 24 kB最大周波数 = 25MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2 x 16 bitSPIチャンネル数 = 1I2Cチャンネル数 = 1イーサネットチャンネル数 = 0動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F24K22-I/SO MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F24K22-I/SOMICROCHIP
9,898税込10,888
1セット(27個)
7日以内出荷
PIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16 kB最大周波数 = 64MHzRAMサイズ = 256 B、768 BPWMユニット数 = 5 x 10 bitSPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 2幅 = 7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16F876-20I/SP MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16F876-20I/SPMICROCHIP
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
PIC16F873 874 876 877 ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込んだ8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F87 88 ファミリのマイクロコントローラは、8 レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 MIPS で動作し、3.5KB のプログラムメモリ、128 バイトの RAM 、64バイトの EEPROM を備えています。マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 レベルのハードウェアスタック I/O ピン 22 PIC16F873 876 I/O ピン 33 PIC16F874 877 パワーオンリセット( POR ブラウンアウトリセット( BOR パワーアップタイマ( PWRT オシレータスタートアップタイマ( OST ウォッチドッグタイマ( WDT インサーキットシリアルプログラミング( ICSP インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10 ビット A/D コンバータ( ADC - PIC16F873 876 チャンネル、PIC16F874 877 チャンネル キャプチャ コンペア PWM CCP )モジュール 2 ビットタイマ 2 16 ビットタイマ 1 SPIとI2Cを備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ( USART パラレルスレーブポート( PSP ) PIC16F874/877 モデルのみ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 14 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 368 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0高さ = 3.43RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン AT32, 64-Pin TQFP AT32UC3C264C-A2UT MICROCHIPMicrochip マイコン AT32, 64-Pin TQFP AT32UC3C264C-A2UTMICROCHIP
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
32ビットAVR UC3マイクロコントローラ. AVR32 は高性能の32ビットRISCマイクロプロセッサコアであり、低電力消費、高密度コード、高性能に重点を置いたコスト重視の内蔵アプリケーション用に設計されています。 このプロセッサは最新のオペレーティングシステムやリアルタイムオペレーティングシステムをサポートする高速かつフレキシブルな割り込みコントローラとメモリ保護ユニット(MPU)を実装します。 充実したDSP説明書一式を利用して、非常に優れた演算能力を達成できます。 32ビットアーキテクチャの力を最大限に利用するため、AVR32は従来のAVRアーキテクチャとのバイナリ互換性を持ちません。 高密度コードを実現するため、命令形式は柔軟で、コンパクトな16ビットと拡張された32ビットの両方の命令を提供します。 ほとんどの命令は16ビットですが、さらにパフォーマンスを高めるため強力な32ビット命令が実装されています。 コンパクトな命令と拡張された命令を、命令ストリームに自由に混合して使用できます。
仕様ファミリー名 = AT32パッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = AVR32データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 66MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 1 x Device, 1 x HostPWMユニット数 = 1 x 20 bitSPIチャンネル数 = 5USARTチャネルの数 = 4幅 = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIJ ATTINY25-20SU MICROCHIPMicrochip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIJ ATTINY25-20SUMICROCHIP
999税込1,099
1袋(5個)
5日以内出荷
8ビットtinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。. 小型、サイズが重要な用途向け 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作(ATtiny43U): 1.8 V → 5.5 V
仕様ファミリー名 = ATtiny25パッケージタイプ = SOIJ実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F26K22-I/SO MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F26K22-I/SOMICROCHIP
13,980税込15,378
1セット(27個)
7日以内出荷
PIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 64MHzRAMサイズ = 1.024 kB, 3.896 kBPWMユニット数 = 5 x 10 bitSPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 2イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F2580-I/SO MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F2580-I/SOMICROCHIP
36,980税込40,678
1セット(27個)
7日以内出荷
PIC18F2480 / 2580 / 4480 / 4580 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB、256 B最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 1.536 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 0プログラムメモリタイプ = フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F2431-I/SO MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F2431-I/SOMICROCHIP
32,980税込36,278
1セット(27個)
7日以内出荷
PIC18F2331 / 2431 / 4331 / 4431 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16.384 kB, 256 B最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 768 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F84A-20/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F84A-20/PMICROCHIP
979税込1,077
1個
5日以内出荷
PIC16F84A 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。PIC16F84Aファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、1.75 KBのプログラムメモリ、68バイトのRAM、及び64バイトのEEPROMを搭載しています。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック I/Oピン x 13 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 1個の8ビットタイマ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024 x 14ワード、64 x 14ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 68 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0幅 = 6.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン ATtiny, 20-Pin SOIC ATTINY2313-20SUR MICROCHIPMicrochip マイコン ATtiny, 20-Pin SOIC ATTINY2313-20SURMICROCHIP
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ファミリー名 = ATtiny2313パッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 20デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F505-I/SL MICROCHIPMicrochip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F505-I/SLMICROCHIP
7,698税込8,468
1セット(57個)
7日以内出荷
PIC16F505 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 33の命令 2レベルハードウェアスタック MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: MHz又は8 MHz I/Oピン 12 パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) デバイスリセットタイマ(DRT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 1個の8ビットタイマ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 14デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024 x 12ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 72 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0UARTチャンネル数 = 0イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC18F2525-I/SP MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC18F2525-I/SPMICROCHIP
18,980税込20,878
1セット(15個)
7日以内出荷
PIC18F2525 2620 4525 4620 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 PIC18F2525 2620 4525 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。 これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2525 2620モデル I/Oピン 36 PIC18F4525 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 2620 10チャンネル、PIC18F4525 4620 13チャンネル キャプチャ コンペア PWMモジュール PIC18F2525/2620 2、PIC18F4525 4620 1 拡張キャプチャ コンペア PWM モジュール PIC18F4525 4620 のみ コンパレータ 2 ビットタイマ 1 16ビットタイマ 3 SPIとI2Cを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール ;sup>;2. ;/sup>;C 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 48 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.986 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0PWM = 2 (CCP)mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC16F628-20/SS MICROCHIPMicrochip マイコン, 20-Pin SSOP PIC16F628-20/SSMICROCHIP
43,980税込48,378
1セット(67個)
7日以内出荷
PIC16F627/628 8ビットフラッシュマイクロコントローラ。Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。PIC16F627/628ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大3.5 KBのプログラムメモリ、224バイトのRAM、及び最大128バイトのデータEEPROMを搭載しています。マイクロコントローラの機能:CPU速度 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック I/Oピン x 16 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP)周辺機器:2個のコンパレータ キャプチャ / コンペア / PWMモジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(USART)
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 20デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 128 x 8ワード、2048 x 14ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 224 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
整流器 / ショットキーダイオード, シリーズ, 70mA, 70V 表面実装 SOT-323 ショットキーバリア INFINEON整流器 / ショットキーダイオード, シリーズ, 70mA, 70V 表面実装 SOT-323 ショットキーバリアINFINEON
199税込219
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323最大連続 順方向電流 = 70mAピーク逆繰返し電圧 = 70Vシリーズ = BAS70整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードテクノロジー = ショットキーバリアRoHS指令(10物質対応)対応
グランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 9.59 x 5.7 x 7.25mm HARWINグランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 9.59 x 5.7 x 7.25mmHARWIN
13,980税込15,378
1セット(350個)
5日以内出荷
Harwin EZ Boardware SMT RFI / アーススプリングコンタクト. EZ-BoardWare SMTアース / RFIスプリングコンタクトは金属製シールドやフレームと接触している表面実装基板での使用に適しています。 このEZ-BoardWareスプリングコンタクトはシンプルなC形のデザインで、優れたばね特性を発揮し、かん合面としっかり接触します。 このEZ-BoardWare RFI / アースコンタクトは、ワイピングとスライドアクションの両方に適しています。標準自動装着機を使用する自動化要件での使用に最適です。 品番 ; 788-4852 788-4852 及び ; 788-4858 788-4858 は多方向スプリングコンタクトで、垂直及び水平方向に動作する独自のスプリング機能を備えています。 この機能により、シャーシへの基板エッジ接続での使用に最適です。. 特長と利点:. 表面実装基板での使用に最適 優れたばね特性 標準自動装着機を使用する自動化用途向けに設計 ワイピングやスライディング用途に最適 多方向タイプは基板エッジ接続に最適 幅広い作用高さを用意. 用途. EZ-BoardWareアーススプリングコンタクトはコンパクトな大きさのため、アクセスが限られる場所やブラインドメイト用途での使用に最適です。 代表的な用途は、POS追跡、ホームエンターテイメント / 計器パネル、産業用プロセス制御機器、携帯電源装置、モーション制御ユニットなど
仕様シリーズ = EZ-BoardWare定格電流 = 7Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫寸法 = 9.59 x 5.7 x 7.25mm高さ = 7.25mm長さ = 9.59mm幅 = 5.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
グランドコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 7 x 2.5 x 5.5mm HARWINグランドコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 7 x 2.5 x 5.5mmHARWIN
49,980税込54,978
1セット(1500個)
5日以内出荷
Harwin EZ Boardware SMT RFI / アーススプリングコンタクト. EZ-BoardWare SMTアース / RFIスプリングコンタクトは金属製シールドやフレームと接触している表面実装基板での使用に適しています。 このEZ-BoardWareスプリングコンタクトはシンプルなC形のデザインで、優れたばね特性を発揮し、かん合面としっかり接触します。 このEZ-BoardWare RFI / アースコンタクトは、ワイピングとスライドアクションの両方に適しています。標準自動装着機を使用する自動化要件での使用に最適です。 品番 ; 788-4852 788-4852 及び ; 788-4858 788-4858 は多方向スプリングコンタクトで、垂直及び水平方向に動作する独自のスプリング機能を備えています。 この機能により、シャーシへの基板エッジ接続での使用に最適です。. 特長と利点:. 表面実装基板での使用に最適 優れたばね特性 標準自動装着機を使用する自動化用途向けに設計 ワイピングやスライディング用途に最適 多方向タイプは基板エッジ接続に最適 幅広い作用高さを用意. 用途. EZ-BoardWareアーススプリングコンタクトはコンパクトな大きさのため、アクセスが限られる場所やブラインドメイト用途での使用に最適です。 代表的な用途は、POS追跡、ホームエンターテイメント / 計器パネル、産業用プロセス制御機器、携帯電源装置、モーション制御ユニットなど
仕様シリーズ = EZ-BoardWare定格電流 = 4Aコンタクトめっき = 金寸法 = 7 x 2.5 x 5.5mm高さ = 5.5mm長さ = 7mm幅 = 2.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
グランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 8.79 x 2.28 x 3.85mm HARWINグランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 8.79 x 2.28 x 3.85mmHARWIN
46,980税込51,678
1セット(1900個)
5日以内出荷
Harwin EZ Boardware SMT RFIシールドクリップ. EZ-BoardWare SMT取り付けシールドクリップを使用すると、RFIシールドケースを基板に迅速に取り付けられます。このSMTシールドクリップは、基板上のスペースを節約し、RFIシールドケースを基板上に直接はんだ付けする必要がなくなるので、基板組み立ての費用を削減できます。 RFIシールドケースは、メンテナンスや修理の際に簡単に取り外せます。 このEZ-BoardWare RFIシールドクリップは、広範なシールド厚に適し、めっきオプションも豊富です。 品番 ; 788-4805 788-4805 は、厚さ0.13-0.23 mmのシールド用のMini RFIシールドクリップです。スズめっきのベリリウム銅製です。 品番 ; 909-4473 909-4473 は、厚さ0.13-0.23 mmのシールド用のMini RFIシールドクリップです。スズめっきのステンレススチール製です。 品番 ; 788-4824 788-4824 は、厚さ0.17-0.3 mmのシールド用のMidi RFIシールドクリップです。スズめっきの銅ニッケル製です。 品番 ; 788-4795 788-4795 は、厚さ0.17-0.3 mmのシールド用のMidi RFIシールドクリップです。スズめっきのベリリウム銅製です。 品番 ; 788-4808 788-4808 は、厚さ0.7-1.0 mmのシールド用のMaxi RFIシールドクリップです。スズめっきのベリリウム銅製です。
仕様シリーズ = S取付方法 = 表面実装接触抵抗 = 20mΩ寸法 = 8.79 x 2.28 x 3.85mm高さ = 3.85mm長さ = 8.79mm幅 = 2.28mmRoHS指令(10物質対応)対応
グランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 9.59 x 5.7 x 7.25mm HARWINグランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 9.59 x 5.7 x 7.25mmHARWIN
859税込945
1袋(10個)
5日以内出荷
Harwin EZ Boardware SMT RFI / アーススプリングコンタクト. EZ-BoardWare SMTアース / RFIスプリングコンタクトは金属製シールドやフレームと接触している表面実装基板での使用に適しています。 このEZ-BoardWareスプリングコンタクトはシンプルなC形のデザインで、優れたばね特性を発揮し、かん合面としっかり接触します。 このEZ-BoardWare RFI / アースコンタクトは、ワイピングとスライドアクションの両方に適しています。標準自動装着機を使用する自動化要件での使用に最適です。 品番 ; 788-4852 788-4852 及び ; 788-4858 788-4858 は多方向スプリングコンタクトで、垂直及び水平方向に動作する独自のスプリング機能を備えています。 この機能により、シャーシへの基板エッジ接続での使用に最適です。. 特長と利点:. 表面実装基板での使用に最適 優れたばね特性 標準自動装着機を使用する自動化用途向けに設計 ワイピングやスライディング用途に最適 多方向タイプは基板エッジ接続に最適 幅広い作用高さを用意. 用途. EZ-BoardWareアーススプリングコンタクトはコンパクトな大きさのため、アクセスが限られる場所やブラインドメイト用途での使用に最適です。 代表的な用途は、POS追跡、ホームエンターテイメント / 計器パネル、産業用プロセス制御機器、携帯電源装置、モーション制御ユニットなど
仕様材質 = ベリリウム銅定格電流 = 9Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫寸法 = 9.59 x 5.7 x 7.25mm高さ = 7.25mm長さ = 9.59mm幅 = 5.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
グランドコンタクト HARWIN 真鍮 表面実装使用 3.25 x 2 x 1.65mm HARWINグランドコンタクト HARWIN 真鍮 表面実装使用 3.25 x 2 x 1.65mmHARWIN
59,980税込65,978
1セット(2500個)
5日以内出荷
EZ Boardware SMTテストポイント. EZ Boardware SMTテストポイントは、標準プローブ又はクリップ、あるいはフックと共に使用できます。 EZ Boardware SMTテストポイントの寸法は、長さ3.65 mm、高さ2 mm、コンタクト幅1.45 mmです。
仕様材質 = 真鍮取付方法 = 表面実装寸法 = 3.25 x 2 x 1.65mm高さ = 2mm長さ = 3.25mm幅 = 1.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
グランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 5.08 x 1.07 x 2.23mm HARWINグランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 5.08 x 1.07 x 2.23mmHARWIN
129,800税込142,780
1セット(5000個)
5日以内出荷
Harwin EZ Boardware SMT RFIシールドクリップ. EZ-BoardWare SMT取り付けシールドクリップを使用すると、RFIシールドケースを基板に迅速に取り付けられます。このSMTシールドクリップは、基板上のスペースを節約し、RFIシールドケースを基板上に直接はんだ付けする必要がなくなるので、基板組み立ての費用を削減できます。 RFIシールドケースは、メンテナンスや修理の際に簡単に取り外せます。 このEZ-BoardWare RFIシールドクリップは、広範なシールド厚に適し、めっきオプションも豊富です。 品番 ; 788-4805 788-4805 は、厚さ0.13-0.23 mmのシールド用のMini RFIシールドクリップです。スズめっきのベリリウム銅製です。 品番 ; 909-4473 909-4473 は、厚さ0.13-0.23 mmのシールド用のMini RFIシールドクリップです。スズめっきのステンレススチール製です。 品番 ; 788-4824 788-4824 は、厚さ0.17-0.3 mmのシールド用のMidi RFIシールドクリップです。スズめっきの銅ニッケル製です。 品番 ; 788-4795 788-4795 は、厚さ0.17-0.3 mmのシールド用のMidi RFIシールドクリップです。スズめっきのベリリウム銅製です。 品番 ; 788-4808 788-4808 は、厚さ0.7-1.0 mmのシールド用のMaxi RFIシールドクリップです。スズめっきのベリリウム銅製です。
仕様シリーズ = S取付方法 = 表面実装接触抵抗 = 40mΩ寸法 = 5.08 x 1.07 x 2.23mm高さ = 2.23mm長さ = 5.08mm幅 = 1.07mmRoHS指令(10物質対応)対応
グランドコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 2.7 x 1.5 x 1.7mm HARWINグランドコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 2.7 x 1.5 x 1.7mmHARWIN
98,980税込108,878
1セット(5000個)
5日以内出荷
Harwin EZ Boardware SMT RFI / アーススプリングコンタクト. EZ-BoardWare SMTアース / RFIスプリングコンタクトは金属製シールドやフレームと接触している表面実装基板での使用に適しています。 このEZ-BoardWareスプリングコンタクトはシンプルなC形のデザインで、優れたばね特性を発揮し、かん合面としっかり接触します。 このEZ-BoardWare RFI / アースコンタクトは、ワイピングとスライドアクションの両方に適しています。標準自動装着機を使用する自動化要件での使用に最適です。 品番 ; 788-4852 788-4852 及び ; 788-4858 788-4858 は多方向スプリングコンタクトで、垂直及び水平方向に動作する独自のスプリング機能を備えています。 この機能により、シャーシへの基板エッジ接続での使用に最適です。. 特長と利点:. 表面実装基板での使用に最適 優れたばね特性 標準自動装着機を使用する自動化用途向けに設計 ワイピングやスライディング用途に最適 多方向タイプは基板エッジ接続に最適 幅広い作用高さを用意. 用途. EZ-BoardWareアーススプリングコンタクトはコンパクトな大きさのため、アクセスが限られる場所やブラインドメイト用途での使用に最適です。 代表的な用途は、POS追跡、ホームエンターテイメント / 計器パネル、産業用プロセス制御機器、携帯電源装置、モーション制御ユニットなど
仕様シリーズ = EZ-BoardWare定格電流 = 4Aコンタクトめっき = 金寸法 = 2.7 x 1.5 x 1.7mm高さ = 1.7mm長さ = 2.7mm幅 = 1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ9mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ9mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 9mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ4mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ4mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
66,980税込73,678
1セット(700個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 4mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ7mm スチール WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ7mm スチールWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様本体高さ = 7mm材質 = スチール本体直径 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ10mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ10mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
用途 迅速かつ簡単な自動アセンブリ 1 → 10 mmの距離 ノンストップ内径: 2.7 mm 高い機械的強度
仕様タイプ = SMT本体高さ = 10mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ5mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ5mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
47,980税込52,778
1セット(450個)
7日以内出荷
用途 迅速かつ簡単な自動アセンブリ 1 → 10 mmの距離 ノンストップ内径: 2.7 mm 高い機械的強度
仕様タイプ = SMT本体高さ = 5mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ2mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ2mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
用途 迅速かつ簡単な自動アセンブリ 1 → 15 mmの距離 ノンストップ内径: 3.3 mm 高い機械的強度
仕様タイプ = SMT本体高さ = 2mm材質 = スチール本体直径 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ3mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ3mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 3mm材質 = スチール本体直径 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ3mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ3mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 3mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ8mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ8mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 8mm材質 = スチール本体直径 = 4.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ1.5mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ1.5mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 1.5mm材質 = スチール本体直径 = 4.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ5mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ5mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 5mm材質 = スチール本体直径 = 4.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ2.5mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ2.5mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 2.5mm材質 = スチール本体直径 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ7mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ7mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
47,980税込52,778
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 7mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ2.7mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ2.7mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 2.7mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ6mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ6mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 6mm材質 = スチール本体直径 = 4.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ2mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ2mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 2mm材質 = スチール本体直径 = 4.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ5mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ5mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 5mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ2mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ2mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 2mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mmRoHS指令(10物質対応)対応

機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)その他関連用品