FA現場のお役立ち情報
3,623件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Infineon 電源スイッチIC INFINEONInfineon 電源スイッチICINFINEON
359税込395
1袋(2個)
7日以内出荷
PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 380mΩ動作供給電圧 Max = 16 V出力数 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -30 ℃寸法 = 5 x 4 x 1.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電源スイッチIC INFINEONInfineon 電源スイッチICINFINEON
1,698税込1,868
1袋(4個)
7日以内出荷
PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
仕様電源スイッチの種類 = ハイサイドスイッチオン抵抗 = 32mΩ動作供給電圧 Max = 20 V出力数 = 2A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-252ピン数 = 5動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 6.5 x 6.22 x 2.3mm
Infineon 静電容量 タッチスクリーンコントローラ IC, 2.4 → 5.25 V, 16-Pin QFN INFINEONInfineon 静電容量 タッチスクリーンコントローラ IC, 2.4 → 5.25 V, 16-Pin QFNINFINEON
159,800税込175,780
1セット(490個)
5日以内出荷
CapSenseRタッチコントローラ、Cypress Semiconductor. Cypress Semiconductorプログラマブルシステムオンチップ(PSoCR)製品シリーズは、アナログサブシステムと静電容量式検出ハードウェアを内蔵しています。これらの設定可能なデバイスには、オンボードMCUが搭載されており、主に静電容量式タッチスクリーンの用途を対象としています。
仕様インターフェースタイプ = シリアル-I2Cセンシング技術 = キャパシティブセンシングワイヤータイプ = 2ワイヤ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 16標準動作供給電圧 = 2.4 → 5.25 V寸法 = 3 x 3 x 0.55mm長さ = 3mm幅 = 3mm高さ = 0.55mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 静電容量 タッチスクリーンコントローラ IC, 1.71 → 5.5 V, 16-Pin QFN INFINEONInfineon 静電容量 タッチスクリーンコントローラ IC, 1.71 → 5.5 V, 16-Pin QFNINFINEON
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
CapSenseRタッチコントローラ、Cypress Semiconductor. Cypress Semiconductorプログラマブルシステムオンチップ(PSoCR)製品シリーズは、アナログサブシステムと静電容量式検出ハードウェアを内蔵しています。これらの設定可能なデバイスには、オンボードMCUが搭載されており、主に静電容量式タッチスクリーンの用途を対象としています。
仕様インターフェースタイプ = UARTセンシング技術 = キャパシティブ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 16標準動作供給電圧 = 1.71 → 5.5 V寸法 = 3 x 3 x 0.55mm長さ = 3mm幅 = 3mm高さ = 0.55mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon リニア電圧レギュレータ 3.3 V, 8-Pin, TLS203B0EJV33XUMA1 INFINEONInfineon リニア電圧レギュレータ 3.3 V, 8-Pin, TLS203B0EJV33XUMA1INFINEON
299,800税込329,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
Infineon の低ドロップアウト電圧レギュレータは、 300 mA の出力電流をマイクロパワーで低ノイズで供給できます低消費電流 短絡保護 過熱保護
仕様出力電流 Max = 300mA出力電圧 = 3.3 V精度 = ±2.5%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PG-DSO-8-EPピン数 = 8出力タイプ = 固定RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 整流ダイオード, コモンカソードペア2組, 700mA, 70V 表面実装, 2-Pin SOT-323 ショットキーバリア INFINEONInfineon 整流ダイオード, コモンカソードペア2組, 700mA, 70V 表面実装, 2-Pin SOT-323 ショットキーバリアINFINEON
23,980税込26,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
Infineon BAS シリーズのショットキーダイオードは、最大定格電流が 70 mA の高速スイッチングに対応します。電圧クランプ、高レベル検出及びミキシング、回路保護などで使用します。動作温度範囲: -55 → +120 ° C 鉛フリー
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323最大連続 順方向電流 = 700mAピーク逆繰返し電圧 = 70Vダイオード構成 = コモンカソードペア2組整流タイプ = ショットキーダイオードピン数 = 21チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon スイッチングダイオード スルーホール, 120A, 600V,エレメント数 1 PG-TO247, 3-Pin INFINEONInfineon スイッチングダイオード スルーホール, 120A, 600V,エレメント数 1 PG-TO247, 3-PinINFINEON
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様最大順方向電流 = 120A1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 600Vパッケージタイプ = PG-TO247ピン数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 整流ダイオード, 3A, 10V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 370mV INFINEONInfineon 整流ダイオード, 3A, 10V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 370mVINFINEON
949税込1,044
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323最大連続 順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 10Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 370mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 5Aショットキーバリアダイオード、InfineonRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon ゲートドライバモジュール 500 mA PDIP   28-Pin INFINEONInfineon ゲートドライバモジュール 500 mA PDIP 28-PinINFINEON
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様ロジックタイプ = CMOS, LSTTL出力電流 = 500 mA供給電圧 = 20Vピン数 = 28パッケージタイプ = PDIP nsドライバ数 = 6RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon マイコン XMC4000, 100-Pin LQFP XMC4500F100K1024ACXQSA1 INFINEONInfineon マイコン XMC4000, 100-Pin LQFP XMC4500F100K1024ACXQSA1INFINEON
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
XMC4500 32ビット産業用マイクロコントローラ、Infineon. DAVE ;sup>;TM ;/sup>; 3 ソフトウェアは、XMC4000シリーズでハードウェアの機能を利用するソフトウェアを開発するのに役立つ無料のツールチェーンです。 このDAVEツールには、既存のDAVEツールのあらゆる機能と、IDE、コンパイラ、デバッガ、低レベルコード生成の機能が組み込まれています。 このツールは使いやすく、組み込みコードはDAVEアプリと呼ばれています。DAVEアプリは、Webからダウンロードして構成することができます。 自由なアプリケーションコード設計により、評価から生産(E2P)までの用途に応じたアプリを必要な数だけ追加することができます。 www.infineon.com/DAVEからDAVE ;sup>;TM ;/sup>;を無料でダウンロード. ARM ;sup>;R ;/sup>; Cortex-M4、120 MHz (シングルサイクルDSP MAC及び浮動少数点ユニット(FPU)搭載) 1 MB組み込みフラッシュ(ハードウェアECC内蔵) 160 Kb SRAM (XMC4504 128 Kb) 12チャンネルDMA IEEE1588準拠イーサネットMAC USB 2.0フルスピードOn-the-Go 充実したセット内容: 各種タイマ、PWM、デルタ-シグマ復調器、一インターフェイス 最大26チャンネルを備えた12ビットADCカーネル x 4、12ビットDAC x 2 多機能シリアルインターフェイスモジュール x 6 (SPI、I2C、I2S、UARTに構成可能) CANノード x 3 外付けバスインターフェイス。SDRAM、SRAM、NOR- / NAND-Flash及びメモリマップI / O装置(LCD)をサポート SD / MMCインターフェイス タッチインターフェイス及びLEDマトリックス バッテリバックアップ式リアルタイムクロック(カレンダー機能及びタイムベース又は外部ウェイクアップ機能を搭載)
仕様ファミリー名 = XMC4000パッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1.024 MB最大周波数 = 120MHzRAMサイズ = 160 kBUSBチャンネル = 1標準動作供給電圧 = 1.3 V、3.3 V最大イーサネットチャンネル数 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon ゲートドライバモジュール SOIC 8N INFINEONInfineon ゲートドライバモジュール SOIC 8NINFINEON
569税込626
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様ロジックタイプ = CMOSパッケージタイプ = SOIC 8NnsRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 整流ダイオード, 100A, 600V スルーホール, 3-Pin TO-247 シリコンジャンクション 2V INFINEONInfineon 整流ダイオード, 100A, 600V スルーホール, 3-Pin TO-247 シリコンジャンクション 2VINFINEON
10,980税込12,078
1セット(30個)
7日以内出荷
高速スイッチングエミッタ制御ダイオード、Infineon. Infineon 切り替えエミッタ制御ダイオードは、Rapid 1及びRapid 2ファミリの600 V / 1200 V超ソフトダイオードです。 これらのダイオードは、通信、UPS、溶接、AC-DCの多様な用途で動作し、超ソフトバージョンは最高で30 kHzのモータ駆動用途で動作します。. ;i>; Rapid 1 ;/i>;ダイオードは、18 kHzと40 kHzの間で切り替わります。 温度安定性のある順方向電圧: 1.35 V 力率補正(PFC)トポロジに最適 ;i>;Rapid 2ダイオード ;/i>; は、40 kHzと100 kHzの間で切り替わります。 低い逆回復電荷量: BiC性能向けの順方向電圧 短い逆回復時間 ブーストスイッチのターンオン損失が低い ;i>; 超高速ダイオード ;/i>; 600 V / 1200 Vエミッタ制御技術 JEDEC規格に適合 優れたEMI対策 低い導電損失 並列接続が簡単
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247最大連続 順方向電流 = 100Aピーク逆繰返し電圧 = 600Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 2V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 120nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400ARoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 開発 ボード CY8CKIT-030A INFINEONInfineon 開発 ボード CY8CKIT-030AINFINEON
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
CY8CKIT-030 PSoC 3開発キット、Cypress. CY8CKIT-030 PSoC 3開発キットにより、PSoC Creator又はPSoC Programmerソフトウェアを搭載したPSoC 3を使用して、高精度のアナログ設計や低消費電力設計の開発 / 評価を行うことができます。PSoC 3は、8ビット / 16ビットアプリケーション用のプログラマブルシステムオンチッププラットフォームです。このキットは、オンボードプログラマ / デバッガを備えているため、Miniprog3を接続しなくてもPSoC 3をプログラムすることができます。キットの内容. PSoC 3開発ボード LCD文字ディスプレイ USB標準タイプA-Mini-Bケーブル クイックスタートガイド キットCD: PSoC Creator、PSoC Programmer、プロジェクト、及びマニュアルを収録
仕様分類 = 開発 ボードテクノロジー = PSoCプロセッサファミリ名 = PSoCプロセッサ品番 = CY8C3866AXI-040プロセッサ種類 = MCURoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 整流ダイオード, コモンアノード, 120mA, 40V 表面実装 SOT-323 INFINEONInfineon 整流ダイオード, コモンアノード, 120mA, 40V 表面実装 SOT-323INFINEON
22,980税込25,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323最大連続 順方向電流 = 120mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vシリーズ = BAT64-06WRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon マイコン CY8C27, 48-Pin SSOP CY8C27643-24PVXI INFINEONInfineon マイコン CY8C27, 48-Pin SSOP CY8C27643-24PVXIINFINEON
43,980税込48,378
1セット(30個)
5日以内出荷
強力なハーバードアーキテクチャプロセッサ 最大 24 MHz の M8C プロセッサ速度 8 x 8 乗算回路、 32 ビット積算です 高速で低電力 動作電圧: 3.0 → 5.25 V オンチップのスイッチモードポンプ(SMP)を使用して、動作電圧を1.0 Vまで下げることが可能 産業用温度定格: -40 → +85 ℃ Advanced Peripherals ( PSoC R ブロック 12 個のレールツーレールアナログ PSoC ブロックの特長: 最大 14 ビットのアナログ - デジタルコンバータ( ADC ) 最大 9 ビット D/A コンバータ( DAC ) プログラマブルゲインアンプ( PGA ) プログラマブルフィルタ及びコンパレータ 8 つのデジタル PSoC ブロックの特長: 8 → 32 ビットタイマ及びカウンタ、 8 及び 16 ビットパルス幅変調器( PWM ) 巡回冗長検査( CRC )および擬似ランダムシーケンス( PRS )モジュール 最大 2 個の全二重ユニバーサル非同期レシーバトランスミッタ( UART ) 複数のシリアルペリフェラルインターフェース( SPI )マスタ又はスレーブ すべての汎用 I/O ( GPIO )ピンに接続できます ブロックを組み合わせることで複雑なペリフェラルを実現 精密でプログラム可能なクロック周波数 2.5 % 24 / 48 MHz のメイン発振器を内蔵しています 24 / 48 MHz 、オプションの 32 kHz 水晶 オプションの外部発振器は最大 24 MHz ウォッチドッグ及びスリープ用の内部発振器です
仕様ファミリー名 = CY8C27パッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 48デバイスコア = CPUデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 16 kB最大周波数 = 24MHzRAMサイズ = 256 BSPIチャンネル数 = 2UARTチャンネル数 = 2高さ = 23.37mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon デバッガ デバッガ, プログラマ, CY8CKIT-002 INFINEONInfineon デバッガ デバッガ, プログラマ, CY8CKIT-002INFINEON
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
Microsoft Windows XP/Windows Vista/Windows 7のPCが必要です。PSoCR MiniProg3プログラム/デバッグキット. Cypress SemiconductorのCY8CKIT-002 PSoCR MiniProg3プログラム/デバッグキットは低コストの拡張キットです。Cypressの8ビット / 32ビットPSoCデバイス用に独自のシステムを開発する開発者を対象としています。このキットは、PSoC 1、PSoC 3、PSoC 4、PSoC 5LPアーキテクチャ用のプログラマと、PSoC 3、PSoC 4、PSoC 5LPアーキテクチャ用のデバッグツールです。MiniProg3は、JTAG、SWD、ISSP、I2Cなど、さまざまなプログラミングとデバッグインターフェースに柔軟に対応します。プログラミングの際、MiniProg3は、1.5V → 5.5VのI/O電圧レベルを使用してターゲットデバイスとの通信を可能にします。さらにMiniProg3は、シンプルなターゲットボードに1.8 V/2.5 V/3.3 V/5 Vの4種類の電圧レベルで電力を供給できます。キットの内容 - MiniProg3 プログラマ / デバッガ -10 ピンリボンケーブル - USB A-MiniB ケーブル - クイックスタートガイド 用途 - 組込み設計/開発
仕様プロダクトタイプ = デバッガ, プログラマRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon スイッチング電源コントローラ, SMPS電流モード PG-DIP-8 INFINEONInfineon スイッチング電源コントローラ, SMPS電流モード PG-DIP-8INFINEON
10,980税込12,078
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様コントロールタイプ = SMPS電流モード電流変換の種類 = AC-DC実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PG-DIP-8RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon ダイオード スルーホール, 7.5A, 650V, シングル,エレメント数 1 TO-220, 2-Pin 2.2V INFINEONInfineon ダイオード スルーホール, 7.5A, 650V, シングル,エレメント数 1 TO-220, 2-Pin 2.2VINFINEON
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
高速スイッチングエミッタ制御ダイオード、Infineon. Infineon 切り替えエミッタ制御ダイオードは、Rapid 1及びRapid 2ファミリの600 V / 1200 V超ソフトダイオードです。 これらのダイオードは、通信、UPS、溶接、AC-DCの多様な用途で動作し、超ソフトバージョンは最高で30 kHzのモータ駆動用途で動作します。. ;i>; Rapid 1 ;/i>;ダイオードは、18 kHzと40 kHzの間で切り替わります。 温度安定性のある順方向電圧: 1.35 V 力率補正(PFC)トポロジに最適 ;i>;Rapid 2ダイオード ;/i>; は、40 kHzと100 kHzの間で切り替わります。 低い逆回復電荷量: BiC性能向けの順方向電圧 短い逆回復時間 ブーストスイッチのターンオン損失が低い ;i>; 超高速ダイオード ;/i>; 600 V / 1200 Vエミッタ制御技術 JEDEC規格に適合 優れたEMI対策 低い導電損失 並列接続が簡単
仕様最大順方向電流 = 7.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 650Vパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 2V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +175 ℃長さ = 10.65mm幅 = 4.85mm高さ = 16.15mm寸法 = 10.65 x 4.85 x 16.15mmパワー消費 = 34WRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon マイコン XMC4800, 144-Pin LFBGA XMC4800F144K2048AAXQMA1 INFINEONInfineon マイコン XMC4800, 144-Pin LFBGA XMC4800F144K2048AAXQMA1INFINEON
169,800税込186,780
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様ファミリー名 = XMC4800パッケージタイプ = LFBGAピン数 = 144デバイスコア = 32-bit ARM Cortex M4RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電源スイッチIC INFINEONInfineon 電源スイッチICINFINEON
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 90mΩ動作供給電圧 Max = 28 V出力数 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DSO-8-43ピン数 = 8動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電源スイッチIC INFINEONInfineon 電源スイッチICINFINEON
289,800税込318,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
Infineon シングルチャンネルスマートハイサイドパワースイッチです。PG-DSO-8-24 パッケージに組み込まれ、保護機能と診断機能を備えています。このパワートランジスタは、チャージポンプ付き N チャンネルパワー MOSFET によって構築されています。これらのデバイスはモノリシックでスマートテクノロジーに統合されています。この製品は、過酷な車載環境でリレー、 R5W ランプ、又は LED を駆動するように特別に設計されています。CMOS 互換入力を備えています ESD 保護機能を備えています RoHS 準拠で AEC 認定を受けています
仕様電源スイッチの種類 = ローサイドオン抵抗 = 125MΩチャンネル数 = 1動作供給電圧 Max = 31 V最大動作電流 = 0.002Aパッケージタイプ = PG- TDSO-8ピン数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電源スイッチIC INFINEONInfineon 電源スイッチICINFINEON
269,800税込296,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
Infineon のスマートなローサイド電源スイッチには、保護機能が組み込まN チャンネル縦型パワー MOSFET が採用されています。この機器はモノリシックに統合されています。車載用の認定を受けており、12 V の車載用途や産業用途向けに最適化されています。OFF 状態では非常に低いパワー DMOS 漏洩電流と 3.3 V / 5 V 互換ロジック入力を備えています。RoHS 準拠で AEC 認定を受けています デジタルフィードバックがあります
仕様電源スイッチの種類 = ローサイドオン抵抗 = 100MΩチャンネル数 = 1動作供給電圧 Max = 5.5 V最大動作電流 = 0.006Aパッケージタイプ = PG-TO252-5ピン数 = 5RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 開発 ボード CY8CKIT-050B INFINEONInfineon 開発 ボード CY8CKIT-050BINFINEON
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
CY8CKIT-050 PSoC 5LP開発キット、Cypress. CY8CKIT-050 PSoC 5LP開発キットを使用すれば、高精度アナログ、低消費電力、低電圧のアプリケーションの評価、開発、プロトタイプ作成が可能になります。Cypress製のCY8C58LPは、高精度で広帯域の信号アクイジション、処理、制御向けのマイクロコントローラ、メモリ、アナログ / デジタル機能を備えています。PSoC 5LP開発キットは、優れたアナログ性能を発揮するように設計されており、ノイズレベルが低くなっています。PSoC 5LP 32ビットARM Cortex-M3プログラマブルシステムオンチップの低消費電力での動作もデモンストレーションします。CY8CKIT-050キットはオンボードのプログラマ / デバッガを搭載していますが、Miniprog3を使用したプログラムとデバッグも可能です。キットの内容. PSoC 5LP開発ボード 文字液晶ディスプレイ(LCD)モジュール @ 3.3 V USB標準タイプA-Mini Bケーブル キットDVD クイックスタートガイド
仕様分類 = 開発 ボードテクノロジー = PSoCデバイスコア = ARM Cortex-M3プロセッサファミリ名 = PSoCプロセッサ品番 = CY8C58LPプロセッサ種類 = MCURoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 昇降圧, 8-Pin, TLS810D1EJV50XUMA1 INFINEONInfineon 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 昇降圧, 8-Pin, TLS810D1EJV50XUMA1INFINEON
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様レギュレータ機能 = 規格レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA出力数 = 1ラインレギュレーション = 1 mV精度 = 2%パッケージタイプ = DSOピン数 = 8出力タイプ = 固定RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電源制御スイッチ INFINEONInfineon 電源制御スイッチINFINEON
529,800税込582,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様電源スイッチの種類 = ハイサイドオン抵抗 = 0.016Ω動作供給電圧 Max = 28 V最大動作電流 = 11Aパッケージタイプ = DSOピン数 = 14RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, LINトランシーバー, 8-Pin PG - TSON - 8 INFINEONInfineon, LINトランシーバー, 8-Pin PG - TSON - 8INFINEON
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
ローカル相互接続ネットワーク用の Infineon トランシーバには、ウェイクアップ及び保護機能が組み込まれています。すべての LIN 規格に準拠し、動作電圧範囲が広いため、あらゆる車載用途で使用できます。優れた ESD 耐性と非常に高い電磁適合性を備えています。RoHS 準拠で AEC 認定を受けています ISO17987-4 に準拠 ESD 耐性は非常に優れています 最大伝送速度は 20 kbps です
仕様最大データレート = 0.02Mbpsトランシーバ数 = 1インターフェース = インターフェイス ICパワーダウンモード = スリープパッケージタイプ = PG - TSON - 8ピン数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 整流ダイオード, コモンアノード, 120mA, 40V 表面実装, 3-Pin SOT-23 INFINEONInfineon 整流ダイオード, コモンアノード, 120mA, 40V 表面実装, 3-Pin SOT-23INFINEON
83,980税込92,378
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大連続 順方向電流 = 120mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vシリーズ = BAS40ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon コントローラ USB 2.0 CYUSB3014-BZXC INFINEONInfineon コントローラ USB 2.0 CYUSB3014-BZXCINFINEON
619,800税込681,780
1セット(168個)
5日以内出荷
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sインターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = BGAピン数 = 121寸法 = 10 x 10 x 1.05mm高さ = 1.05mm長さ = 10mm動作温度 Max = +70 ℃幅 = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 整流ダイオード, 逆並列ペア, 110mA, 4V 表面実装, 4-Pin SOT-143 INFINEONInfineon 整流ダイオード, 逆並列ペア, 110mA, 4V 表面実装, 4-Pin SOT-143INFINEON
1,598税込1,758
1袋(15個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-143最大連続 順方向電流 = 110mAピーク逆繰返し電圧 = 4Vシリーズ = BAT15-099Rダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 41チップ当たりのエレメント数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon ゲートドライバモジュール SOIC 8N INFINEONInfineon ゲートドライバモジュール SOIC 8NINFINEON
739税込813
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様ロジックタイプ = CMOS, LSTTLパッケージタイプ = SOIC 8NnsRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, PINダイオード , シングル INFINEONInfineon, PINダイオード , シングルINFINEON
339税込373
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングルアプリケーション = スイッチ最大順方向電流 = 100mA最大逆電圧 = 50V標準キャリアライフ時間 = 75nsRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, PINダイオード , シングル INFINEONInfineon, PINダイオード , シングルINFINEON
299税込329
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングルアプリケーション = スイッチ最大順方向電流 = 100mA最大逆電圧 = 30V標準キャリアライフ時間 = 80nsRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon スイッチングダイオード スルーホール, 15A, 650V, シングル T0-220 INFINEONInfineon スイッチングダイオード スルーホール, 15A, 650V, シングル T0-220INFINEON
4,898税込5,388
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様最大順方向電流 = 15A実装タイプ = スルーホール最大逆電圧 = 650Vパッケージタイプ = T0-220RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電源スイッチIC INFINEONInfineon 電源スイッチICINFINEON
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、マルチチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DSOピン数 = 20動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃
Infineon USBハブ USB 2.0 3ポート CY7C65634-28LTXC INFINEONInfineon USBハブ USB 2.0 3ポート CY7C65634-28LTXCINFINEON
119,800税込131,780
1セット(490個)
5日以内出荷
USBコントローラ、Hi-Speed USBハブ、Cypress Semiconductor. HX2VL and HX2LP は、High-Speed USB 2.0ハブコントローラで、2ポート版と4ポート版を用意 TetraHub は、高性能マルチトランザクショントランスレータUSB 2.0ハブコントローラ
仕様トランシーバ数 = 3インターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 3.3 V、5 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 28寸法 = 5 x 5 x 0.7mm高さ = 0.7mm長さ = 5mm動作温度 Max = +70 ℃幅 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon マイコン M8C, 16-Pin SOIC CY8C21234-24SXI INFINEONInfineon マイコン M8C, 16-Pin SOIC CY8C21234-24SXIINFINEON
29,980税込32,978
1セット(48個)
5日以内出荷
強力なハーバードアーキテクチャプロセッサ 最大 24 MHz M8C プロセッサ速度 高速で低電力 動作電圧: 3.0 5.25 車載温度範囲: -40 C +85 C Advanced Peripherals PSoC ブロック アナログタイプ PSoC ブロック 個には、次の特長があります。 デジタル アナログコンバータ( DAC )搭載のコンパレータ 2 参照 最大 10 ビットシングル デュアル、 24 チャンネルのアナログ デジタル コンバータ( ADC 4 つのデジタル PSoC ブロックの特長: → 32 ビットのタイマ、カウンタ、及びパルス幅変調器 PWM 巡回冗長検査( CRC )および擬似ランダム シーケンス( PRS )モジュール 全二重又は半二重 UART SPI Master 又はスレーブです すべての汎用 I/O GPIO )ピンに接続可能です ブロックを組み合わせることで複雑なペリフェラルを実現 静電容量センシング用途に対応 柔軟性の高いオンチップメモリ KB のフラッシュプログラムストレージ 512 バイト SRAM データ格納 インシステムシリアルプログラミング( ISSP 部分的なフラッシュアップデート 柔軟な保護モード フラッシュでの EEPROM エミュレーション 開発ツール一式 無料の開発ソフトウェア( PSoC Designer ) 多機能のインサーキットエミュレータ( ICE )とプログラマ フルスピードエミュレーション 複雑なブレークポイント構造 128 KB のトレースメモリ 精密でプログラム可能なクロック周波数 5 24 MHz の発振器を内蔵 ウォッチドッグ及び用の低速、低消費電力の発振器を内蔵しています スリープ機能 オプションの外部発振器、最大 24 MHz プログラム可能なピン構成 すべての GPIO 25 mA シンク、 10 mA ドライブ プルアップ、プルダウン、高 、強、オープンドレイン駆動モード すべての GPIO すべての GPIO にアナログ入力を備えています すべての GPIO で設定可能な割り込み 多用途のアナログマルチプレクサ 共通内部アナログバス I/O の組み合わせの同時接続 その他のシステムリソース 内部集積回路( 2c )マスター、スレーブ、またはマルチマスター 最大動作周波数: 400 kHz ウォッチドッグタイマ及びスリープタイマです ユーザー設定可能な低電圧検出( LVD 監視回路を内蔵 オンチップ高精度基準電圧
仕様ファミリー名 = M8Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 16デバイスコア = PSoCデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 24MHzRAMサイズ = 512 BPWMユニット数 = 2 x 8/32 bitSPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1動作温度 Max = +85 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 整流ダイオード, シリーズ, 250mA, 40V 表面実装, 3-Pin SOT-323 (SC-70) ショットキー 750mV INFINEONInfineon 整流ダイオード, シリーズ, 250mA, 40V 表面実装, 3-Pin SOT-323 (SC-70) ショットキー 750mVINFINEON
879税込967
1袋(50個)
7日以内出荷
ショットキーバリアダイオード、Infineon
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)最大連続 順方向電流 = 250mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シリーズ整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 750mV1チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキーピーク逆回復時間 = 5nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 800mARoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電源スイッチIC INFINEONInfineon 電源スイッチICINFINEON
399税込439
1個
5日以内出荷
PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、マルチチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 180mΩ動作供給電圧 Max = 16 V出力数 = 2A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 12動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -30 ℃寸法 = 6.4 x 7.5 x 2.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電源スイッチIC INFINEONInfineon 電源スイッチICINFINEON
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
HITFETスマートローサイド電源スイッチ、Infineon. HITFET車載スマートローサイドスイッチシリーズは、ESD、加熱、短絡、過負荷状況からの保護を内蔵しています。HITFETファミリは、最大480 mΩのスイッチオン抵抗を備え、RDSonにスケールできます。. 診断又は、ラッチ及び再開保護 簡単に交換可能
仕様電源スイッチトポロジ = ローサイドオン抵抗 = 480mΩ動作供給電圧 Max = 10 V出力数 = 4A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 5 x 4 x 1.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, PINダイオード シリーズ, 3-Pin SOT-23 INFINEONInfineon, PINダイオード シリーズ, 3-Pin SOT-23INFINEON
489税込538
1袋(25個)
7日以内出荷
PINダイオード、Infineon. RFスイッチングやアッテネータ用途に適したさまざまなPINダイオード
仕様ダイオード構成 = シリーズアプリケーション = サージ保護デバイス最大順方向電流 = 200mA最大逆電圧 = 150V標準キャリアライフ時間 = 0.7μs最大順方向電圧 = 1.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 3最大ダイオードキャパシタンス = 0.9pF最大シリーズ抵抗 @ 最大 IF = 1.8 Ω@ 5 mA寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.9mm高さ = 0.9mm長さ = 2.9mm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応

機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)その他関連用品