絞り込み
適合電線(mm2)
- 14~38(1)
溶接電流(A)
- 300(1)
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- マイト工業株式会社(8)
- 三立電器工業(6)
- SUZUKID(スズキッド)(5)
- エスコ(4)
- 阪口製作所(4)
- イチネンTASCO(3)
- テクノプラン(2)
- TRUSCO(2)
- NT(2)
- 新ダイワ(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 日動工業(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- SPJR(1)
- 東安(1)
「電線接続方式」から絞り込む

ウェルドアース
IKURATOOLS(育良精機)¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷アースケーブルに絡みません。質量(kg)1.3定格電流(A)300/200/100定格使用率(%)300A/10%・200A/10%・100A/40%適合サイズ(mm2)アース線:14~38パネル厚(mm)最大:18パイプ内径(Φmm)最小:19
溶接用パイプ回転装置(ウエルドローラー)
IKURATOOLS(育良精機)¥379,800税込¥417,7801台当日出荷トグルクランプでワンタッチでパイプの取り付けができます。 アースケーブルが絡まらないウェルドアース標準付属です。用途溶接時のパイプ固定、回転作業に付属品フットスイッチ、ウェルドアース質量(kg)23.5電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×354×281(駆動側)、407電源コード(m)3適合パイプ20~125A(Φ27~140mm)