絞り込み
適合電線(mm2)
  • 14~38(1)
溶接電流(A)
  • 300(1)
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • モノタロウ(1)
  • マイト工業株式会社(8)
  • エスコ(6)
  • 三立電器工業(6)
  • SUZUKID(スズキッド)(5)
  • 阪口製作所(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • テクノプラン(2)
  • TRUSCO(2)
  • NT(2)
  • 新ダイワ(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • 日動工業(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • ヤマト産業(1)
  • SPJR(1)
  • 東安(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線接続方式から絞り込む
  • ウェルドアース IKURATOOLS(育良精機)

    ウェルドアース

    IKURATOOLS(育良精機)
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    アースケーブルに絡みません。
    質量(kg)1.3定格電流(A)300/200/100定格使用率(%)300A/10%・200A/10%・100A/40%適合サイズ(mm2)アース線:14~38パネル厚(mm)最大:18パイプ内径(Φmm)最小:19
  • 溶接用パイプ回転装置(ウエルドローラー) IKURATOOLS(育良精機)

    溶接用パイプ回転装置(ウエルドローラー)

    IKURATOOLS(育良精機)
    379,800税込417,780
    1台
    当日出荷
    トグルクランプでワンタッチでパイプの取り付けができます。 アースケーブルが絡まらないウェルドアース標準付属です。
    用途溶接時のパイプ固定、回転作業に付属品フットスイッチ、ウェルドアース質量(kg)23.5電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×354×281(駆動側)、407電源コード(m)3適合パイプ20~125A(Φ27~140mm)

ホルダー・アースクリップ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ホルダー