アースクリップ :「長 棒」の検索結果
関連キーワード
付属品:打込接地棒・収納袋。34500V以下用。広角度調整タイプ。頭部角度調整が可能に!下側30度~上側90度(30度刻み 5段階)。キュービクル万能用。頭部金物の角度調整が最大で120度できるようになり、従来製品(EA707DW-13)より狭所へのアクセスが可能に。
長さ(mm)絶縁棒:エポキシパイプ (26×338)ゴムニギリ付
質量(kg)5.6
範囲(mm)クリップ:Φ35まで
使用範囲(mm)ブスバー厚30以内 幅50以内
アース線の長さ(m)相間:22m×1.5×3本 接地間:8m×15×1本 (m2)
サイズ(mm)収納袋:400×100×600
1組(1組)
¥201,000
税込¥221,100
8日以内出荷
6600V以下用(狭所型)。コンパクトな狭所作業用アースフック。頭部金物が角度調整可能に!下側30度~上側90度(30度刻み5段階)。軽量、持運びに便利です。キュービクル万能用。頭部金物の角度調整が最大で120度できるようになり、従来製品(EA707DW-12)より狭所へのアクセスが可能に。収納袋付き。
長さ(mm)絶縁棒:エポキシパイプ (26×38)
質量(kg)3.4
範囲(mm)クリップ:Φ35まで
使用範囲(mm)ブスバー厚30以内 幅50以内
アース線の長さ(m)相間:14×1×3本 接地間:8m×7×1本 (m2)
サイズ(mm)収納袋:300×110×360
1組(1組)
¥154,000
税込¥169,400
8日以内出荷
溶接ケーブル・接続ジョイント等 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。