5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
気化性防錆紙 (鉄・非鉄用) ミシン目入り モノタロウ気化性防錆紙 (鉄・非鉄用) ミシン目入りモノタロウ(5件のレビュー)
849税込934
1袋(20枚)
当日出荷
JIS-Z1535(H形・S形・EL形)、JIS-Z0321(2種)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。 本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。 マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。 防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。 日本製。
用途鉄・非鉄金属(クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)のサビ防止に仕様ミシン目入り材質クラフト紙+気化性防錆材形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封2年間品質保持RoHS指令対応証明書(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)
ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用) TRUSCOゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)TRUSCO(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(20枚)
当日出荷
ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。 ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。
用途鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管材質クラフト紙+気化性防錆剤形状シート使用温度範囲(℃)-10~80使用期限未開封:2年(防錆期間は6~12ヵ月)、開封後:6~12ヵ月
ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ) TRUSCOゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)120
気化性防錆紙 錆ニック じゃばら ヒサゴ気化性防錆紙 錆ニック じゃばらヒサゴ
1,198税込1,318
1袋
当日出荷から5日以内出荷
金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。じゃばら折りでつながった用紙にミシン目が入っているため、必要な長さに切り離して長いものから小さいものまで、様々な長さ・サイズの金属製品に対応可能。長く広げてもカールしにくく、未使用分は折りたたんで保管できます。保管袋にもなるチャック付きアルミ箔袋入り。金属製品の保管・輸送時の防錆対策におすすめです。
材質防錆紙(クラフト)寸法(mm)210×228(最大210×11.4m)防錆可能年月包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度、同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度RoHS指令(10物質対応)対応金属対応非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅、効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル、悪影響があるため使用不可:亜鉛
17x25x50mm 気化性防錆・防食カプセル エスコ17x25x50mm 気化性防錆・防食カプセルエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA920XA-1

防錆紙、防錆シート』には他にこんなカテゴリがあります

防錆紙