絞り込み
ブランド
  • KBIS(3)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
  • コーテック(1)
  • サンユー印刷(1)
幅(mm)
  • 125(2)
  • 250(2)
  • 900(1)
  • 1000(1)
  • 1200(3)
  • 2000(1)
  • 2400(2)
長さ(m)
  • 100
  • 0.012(1)
  • 0.063(1)
  • 0.083(1)
  • 0.15(1)
  • 0.152(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.254(1)
  • 0.3(2)
  • 0.305(2)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.45(1)
  • 1(2)
  • 50(4)
  • 75(7)
  • 150(6)
  • 152(2)
  • 200(3)
厚さ(mm)
  • 0.025(2)
  • 0.07(2)
  • 0.08(1)
  • 4(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(3)
材質
  • その他(1)
  • フィルム(1)
  • ポリエチレン(4)
その他・フィルム・ポリエチレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
125(2)
250(2)
900(1)
1000(1)
1200(3)
2000(1)
2400(2)
ゼラスト防錆ストレッチフィルム(鉄・鉄鋼用) TRUSCOゼラスト防錆ストレッチフィルム(鉄・鉄鋼用)TRUSCO(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
密着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。 結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。 安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。 優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能です。 鉄コイルや一般部品への機械巻きも可能です。
用途金型、機械装置、部品の防錆包装。形状ロール
B-pack 防錆フィルムロール(鉄・非鉄金属共用タイプ) KBISB-pack 防錆フィルムロール(鉄・非鉄金属共用タイプ)KBIS
11,980税込13,178
1本
当日出荷
3層フィルム構造により防錆成分が外気に放出されにくく、高い防錆力とバリア性を可能にします。金属部品や機械などを包むだけでサビを防止します。リサイクルマーク付で分別回収の識別がしやすいです。鉄・非鉄金属共有タイプで管理しやすく便利です。フィルム内側(反ロゴ面)から防錆成分が発散します。
用途金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。部品の船輸出時の防錆に。工場内での防錆保管に。在庫の防錆保管に。材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)形状ロール厚さ(mm)0.07長さ(m)100耐熱温度(℃)80
防錆フィルム VpCI-126 コーテック防錆フィルム VpCI-126コーテック
62,980税込69,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
独自の気化防錆成分が金属をコートし、結露から錆の発生を防ぎます。
用途屋内用防錆フィルム防錆可能年月5年
VCI フィルム (気化性防錆フィルム) 鉄・非鉄両用 ロールタイプ サンユー印刷VCI フィルム (気化性防錆フィルム) 鉄・非鉄両用 ロールタイプサンユー印刷
31,980税込35,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
(1)即効性と持続性を兼ね備えています。(2)フィルムが透明なため、内容物の確認が容易にできます。(3)通常のポリエチレンフィルムと同様に、ヒートシールが可能です。(4)金属部分の錆のほか、変色、曇り、白錆、ステインの防止にも効果を発揮します。(5)鉄、非鉄(主に銅)を問わず防錆効果があります。(6)RoHS指令による有害物質等は含まれておりません。
用途鉄・非鉄ともに使用可能。フィルムに含有されている防錆剤が常温で気化し、梱包内部に充満し、金属製品の細部まで行き渡り、その表面に防錆皮膜を形成することによって長期間防錆効果を持続します。精密機器、金型、装置、部品などの防錆。輸出入、保管、輸送時など。材質フィルムグリーンRoHS指令(10物質対応)対応
B-pack 防錆フィルムロール(鉄・非鉄金属共用タイプ) KBISB-pack 防錆フィルムロール(鉄・非鉄金属共用タイプ)KBIS
9,198税込10,118
1本
当日出荷
3層フィルム構造により、高い防錆力とバリア性が可能です。金属部品や機械などを包むだけでサビを防止します。リサイクルマーク付で分別回収の識別がしやすいです。鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。フィルム内側(反ロゴ面)から防錆成分が発散します。
用途部品の船輸出時の防錆に。金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。工場内での防錆保管に。在庫の防錆保管に。材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)形状ロール厚さ(mm)0.07長さ(m)100耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
1200mmx100m 防錆緩衝シート(鉄用) エスコ1200mmx100m 防錆緩衝シート(鉄用)エスコ
50,900税込55,990
1個
翌日出荷
鉄専用。防錆+緩衝効果有り。大型機械や衝撃に弱い精密部品向け。 優れた緩衝効果により、大型機械や衝撃に弱い精密部品などの防錆に最適です。
エスコ品番EA944WC-120径(Φmm)気泡:10
ゼラスト防錆エアセル TRUSCOゼラスト防錆エアセルTRUSCO
58,980税込64,878
1本
当日出荷
優れた緩衝効果があり、さらにゼラスト成分をも含有する、気化性防錆緩衝材です。 破損の危険性が高い精密部品や、精密大型機械、小型機械の防錆包装に最適。もちろん防錆油の塗布、クリーニングの工程不要。 結露しても錆びないというゼラスト成分の特徴ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。
用途対衝撃性の低い精密部品、防振性が必要な精密機械の防錆包装。 輸送及び、それを前提とした保管。トラスコ品番284-0235形状緩衝シート厚さ(mm)4材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物質量(kg)10使用温度範囲-10~80℃空気粒径(mm)10
B-pack 防錆ストレッチフィルム KBISB-pack 防錆ストレッチフィルムKBIS
1,698税込1,868
1本
当日出荷
高い防錆力とバリア性を可能にします。ストレッチフィルム仕様で扱いやすく、金属部品や機械などに巻き付けるだけでサビを防止します。鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。
用途金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。部品の船輸出時の防錆に。工場内での防錆保管に。在庫の防錆保管に。材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)形状ロール厚さ(mm)0.025長さ(m)100耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応

防錆紙、防錆シート』には他にこんなカテゴリがあります

防錆フィルム