「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(1)
12(1)
12.7(2)
13(2)
19(2)
20(2)
25(3)
25.4(2)
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。
最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。
ハサミでカットして使用できます。
最高使用温度(℃)80
テープ幅(mm)12.7
テープ厚さ(mm)1.5
テープ長さ(m)30
エスコ品番EA781EP-5
材質熱可塑性樹脂、フェライト
使用温度80度以下
マグネット片面
1個
¥5,790
税込¥6,369
当日出荷
粘着剤付の柔軟なゴム磁石です。
磁気が強く、大きな保持力を有します。
ハサミやカッターで切れます。
温度変化にも性能は安定しています。(-40℃から70℃)
用途自動車などスチール製品の塗装用マスキングに、店舗オフィスのスチール製ラックやドアに
特性強磁力
長さ(m)30
仕様切断にはカッターが必要
材質磁石部:EPDM、ストロンチウムフェライト、バリウムフェライト、粘着剤:アクリル系
異方性磁石ならではの強力な磁力を持ったマグネットテープです。厚み1.5mmで耐久性があり、しっかりした保持力を発揮します。ハサミやカッターでカットしやすく、自由なサイズで使えます。
用途スチール面に掲示物やパネルを取り付けるのに。POPや展示パネルの脱着に。
材質マグネットシート
厚さ(mm)1.5
長さ(m)30
取付け方法貼付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
テープ幅(mm)25.4
テープ厚さ(mm)1.5
テープ長さ(m)30
エスコ品番EA781EP-7
材質熱可塑性樹脂、フェライト
使用温度80度以下
マグネット片面
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
テープ幅(mm)20
テープ厚さ(mm)1.5
テープ長さ(m)30
エスコ品番EA781EP-6
材質熱可塑性樹脂、フェライト
使用温度80度以下
マグネット片面
1個
¥9,080
税込¥9,988
翌日出荷
マグネット用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。