絞り込み
ベルト幅(mm)
- 12.5(1)
種類
Vベルト(1)
ベルトピッチ周長(mm)
- 2000~3000未満(1)
有効ピッチ周長さ(inch)
- 110
- 50(4)
- 63(4)
- 71(4)
- 95(4)
- 100(6)
- 106(6)
- 112(6)
- 118(5)
- 125(5)
- 132(6)
- 140(7)
- 150(3)
- 160(5)
- 170(3)
- 180(3)
- 190(3)
- 200(4)
- 265(5)
- 300(4)
- 335(4)
- 有効ピッチ周長さ(inch)をもっと見る
材質
- ゴム(1)
ブランド
- 三ツ星ベルト(1)
三ツ星ベルト
省エネベルト・ePOWERベルトは、一般的なベルトと比較すると電気の節約ができます。これは、ノッチ形状による優れた屈曲性によって、曲げによる動力損失を抑えているからです。既存のVリーブにそのまま装着可能。また、何度も張りなおす必要がないため、掛け本数の減少にもつながります。メーカーや商品によって、省エネ率や寿命が異なるため、必要に応じて選び分けることが必要です。A、B、C、AX型などが展開されています。
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
12.5(1)

e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。ベルト形Aベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)9.0材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40