絞り込み
ベルト幅(mm)
- 25.5
- 9.5(6)
- 12(1)
- 12.5(4)
- 12.7(1)
- 13.1(1)
- 15(2)
- 16(7)
- 16.5(5)
- 16.6(1)
- 16.7(1)
- 19.8(1)
- 20(2)
- 22(3)
- 25(2)
- 30(2)
- 31.5(3)
- 40(2)
- 102.2(1)
- 111.7(1)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
種類
Vベルト(2)
ベルトピッチ周長(mm)
- 2000~3000未満(4)
- 3000~4000未満(4)
- 4000~5000未満(4)
- 5000~6000未満(4)
- 6000~7000未満(4)
- 7000~8000未満(4)
- 8000~9000未満(4)
- 9000~10000未満(4)
- 10000以上(3)
有効ピッチ周長さ(inch)
- 100(3)
- 106(3)
- 112(2)
- 132(2)
- 140(3)
- 150(2)
- 160(3)
- 170(2)
- 180(2)
- 190(3)
- 200(3)
- 212(2)
- 224(2)
- 236(2)
- 265(3)
- 280(3)
- 300(3)
- 315(3)
- 335(3)
- 355(3)
- 有効ピッチ周長さ(inch)をもっと見る
材質
- ゴム(4)
ブランド
- バンドー化学(2)
- 三ツ星ベルト(2)
バンドー化学・三ツ星ベルト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
省エネベルト・ePOWERベルトは、一般的なベルトと比較すると電気の節約ができます。これは、ノッチ形状による優れた屈曲性によって、曲げによる動力損失を抑えているからです。既存のVリーブにそのまま装着可能。また、何度も張りなおす必要がないため、掛け本数の減少にもつながります。メーカーや商品によって、省エネ率や寿命が異なるため、必要に応じて選び分けることが必要です。A、B、C、AX型などが展開されています。
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
9.5(6)
12.5(4)
16(7)
16.5(5)
22(3)
25(2)
25.5
30(2)
31.5(3)
40(2)
ベルト幅(mm)をもっと見る

マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から16日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
パワーエース
バンドー化学(40件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から5日以内出荷パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
e-POWER ウエッジベルト 8V形
三ツ星ベルト¥21,980~税込¥24,178~1本5日以内出荷から52日以内出荷消費電力を削減できます。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。 従来のプーリが使用できます。 専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。種類ウエッジベルトベルト高さ(mm)23ベルト上幅(mm)25.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形8V