絞り込み
ベルト幅(mm)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 85(1)
種類
タイミングベルト(1)
ベルトピッチ周長(mm)
- 2000~3000未満(1)
歯数
- 296
- 56(1)
- 61(1)
- 223(1)
- 225(1)
- 282(1)
ベルト呼び幅
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 85(1)
材質
- ゴム(1)
ゴム
ブランド
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
ゲイツ・ユニッタ・アジア
省エネベルト・ePOWERベルトは、一般的なベルトと比較すると電気の節約ができます。これは、ノッチ形状による優れた屈曲性によって、曲げによる動力損失を抑えているからです。既存のVリーブにそのまま装着可能。また、何度も張りなおす必要がないため、掛け本数の減少にもつながります。メーカーや商品によって、省エネ率や寿命が異なるため、必要に応じて選び分けることが必要です。A、B、C、AX型などが展開されています。
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
15(1)
20(1)
25(1)
30(1)
40(1)
50(1)
60(1)
70(1)
85(1)

パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥8,698~税込¥9,568~1個42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。ベルト形EV8YUピッチ(mm)8材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5タイプ標準寸法PLD(mm)0.686種類EVベルト