「ベルト幅(mm)」から絞り込む
細幅Vベルト 3 V シリーズDONGIL RUBBER BELT(22件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。
原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67関連資料(0.77MB)ベルト形3V
細幅Vベルト 5 V シリーズDONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)当日出荷から49日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。
原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180関連資料(0.77MB)ベルト形5V
細幅Vベルト 8 V シリーズDONGIL RUBBER BELT3日以内出荷から4日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。
原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
結合ベルト 3VシリーズDONGIL RUBBER BELT3日以内出荷
材質(ベルト)ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.5角度(°)40ベルト形3V(結合)種別3V(結合)使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67関連資料(0.11MB)
結合ベルト 8VシリーズDONGIL RUBBER BELT3日以内出荷
種別8V(結合)材質(ベルト)ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)24.7使用温度範囲(℃)-30~90ベルト上幅(mm)111.7角度(°)40材質(ベルト)ゴムリブ本数4最小プーリ径(mm)315関連資料(0.11MB)ベルト形8V(結合)