Vベルト(省エネ) :「回転軸 部品」の検索結果
省エネベルト・ePOWERベルトは、一般的なベルトと比較すると電気の節約ができます。これは、ノッチ形状による優れた屈曲性によって、曲げによる動力損失を抑えているからです。既存のVリーブにそのまま装着可能。また、何度も張りなおす必要がないため、掛け本数の減少にもつながります。メーカーや商品によって、省エネ率や寿命が異なるため、必要に応じて選び分けることが必要です。A、B、C、AX型などが展開されています。
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
タイプ2
寸法L(mm)(基準)49.2
溝数2
寸法C(mm)(基準)0
有効径(Φmm)De:112
寸法P(mm)(基準)21.9
ピッチ径(Dp)(Φmm)110.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ボス径Db(mm)80
寸法OL(mm)(基準)55.4
適合ブッシングP1
内径Di(mm)0
外径Do(Φmm)113
1個
¥6,898
税込¥7,588
30日以内出荷
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
タイプ15
寸法L(mm)(基準)125.4
溝数4
寸法C(mm)(基準)9
有効径(Φmm)De:1250
寸法P(mm)(基準)39.2
ピッチ径(Dp)(Φmm)1247.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ボス径Db(mm)250
寸法OL(mm)(基準)136.2
適合ブッシングU0
内径Di(mm)1199
外径Do(Φmm)1251
1個
¥479,800
税込¥527,780
30日以内出荷
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
タイプ21
寸法L(mm)(基準)73
溝数6
寸法C(mm)(基準)0
有効径(Φmm)De:250
寸法P(mm)(基準)4.2
ピッチ径(Dp)(Φmm)248.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ボス径Db(mm)150
寸法OL(mm)(基準)80.2
適合ブッシングR1
内径Di(mm)219
外径Do(Φmm)251
1個
¥28,980
税込¥31,878
30日以内出荷
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
寸法C(mm)基準:0
RoHS指令(10物質対応)対応
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
タイプ21
寸法L(mm)(基準)73
溝数3
有効径(Φmm)De:400
寸法P(mm)(基準)122
ピッチ径(Dp)(Φmm)397.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ボス径Db(mm)150
寸法OL(mm)(基準)80.2
適合ブッシングR1
内径Di(mm)355
外径Do(Φmm)401
1個
¥77,980
税込¥85,778
30日以内出荷
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
タイプ22
寸法L(mm)(基準)209.5
溝数8
寸法C(mm)(基準)38.5
有効径(Φmm)De:1000
寸法P(mm)(基準)9.1
ピッチ径(Dp)(Φmm)995
RoHS指令(10物質対応)対応
ボス径Db(mm)340
寸法OL(mm)(基準)261.1
適合ブッシングW1
内径Di(mm)911
外径Do(Φmm)1001
1個
¥799,800
税込¥879,780
欠品中
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
タイプ24
寸法L(mm)(基準)125.4
溝数6
寸法C(mm)(基準)20
有効径(Φmm)De:560
寸法P(mm)(基準)34.8
ピッチ径(Dp)(Φmm)555
RoHS指令(10物質対応)対応
ボス径Db(mm)250
寸法OL(mm)(基準)181
適合ブッシングU0
内径Di(mm)481
外径Do(Φmm)561
1個
¥399,800
税込¥439,780
30日以内出荷
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
タイプ7
寸法L(mm)(基準)63.5
溝数3
寸法C(mm)(基準)0
有効径(Φmm)De:180
寸法P(mm)(基準)3.1
ピッチ径(Dp)(Φmm)177.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ボス径Db(mm)0
寸法OL(mm)(基準)71.1
適合ブッシングQ1
内径Di(mm)135
外径Do(Φmm)181
1個
¥26,980
税込¥29,678
30日以内出荷
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。