下水洗浄車用 WB2114(7/8ホース 金具1インチ 20.5MPa)BRIDGESTONE(ブリヂストン)翌日出荷から9日以内出荷
下水用で一般的な 7/8サイズのホース(口金具1インチ)です。
用途アチューマット等規格口金具:KH1416C / KH1416G最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)160ねじ規格口金具(G):1”ホース内径(Φmm)22.2流体温度(℃)0~+80材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体水最小破壊圧力(MPa)61.5補強層2Wホース外径(Φmm)33.3質量(g/m)1000RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐水性合成ゴム
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります