カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- エアーホース(2)
- ブレードホース(2)
- 樹脂ホース(2)
- 給排水用ホース(4)
- チューブ(1)
- ホース関連商品(4)
- ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
ホース :「D20」の検索結果
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

マックスフローSD カット品
カクイチ(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
ブレードホース
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1巻当日出荷から9日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
ブレードホース(長尺巻き)
TRUSCO¥79,980税込¥87,9781巻当日出荷から翌々日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管仕様タイヤ材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
エアチューブブラケット ストレートタイプ3
岩田製作所¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷ラバー部によるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
ホースカバー AHCシリーズ シングル巻タイプ
AMBIX(アンビックス/旧:加島)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から4日以内出荷油圧ホースを取り外すことなく装着できる、面ファスナー式後付けタイプの保護カバーです。 耐摩耗性のあるナイロン6製2520Dの高強度フィラメントを使用した生地を採用しておりますので油圧ホースを外的干渉からしっかり保護いたします。 また、特殊なバックコーティングをしておりますので、カットしてもほつれにくくなっております。用途ホースの保護用材質生地:ナイロン6 / 面ファスナー:ナイロン6、ナイロン66長さ(m)10使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性7000回以上(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応
6.5/10.0mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ¥8,140税込¥8,9541個翌日出荷カプラー付。用途エアー用エスコ品番EA125ED-20質量(g)1292使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
透明ホース6×8 200mドラム巻
三洋化成(1件のレビュー)¥8,990税込¥9,8891個翌々日出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプです。 豊富なサイズで幅広い条件に対応します。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具トラスコ品番816-3773材質PVC色クリア長さ(m)200内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.63外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)34使用流体水脆化温度(℃)-38RoHS指令(10物質対応)対応特性食衛適合/透明性
透明ホース4×6 200mドラム巻
三洋化成¥6,990税込¥7,6891個4日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプです。 豊富なサイズで幅広い条件に対応します。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具トラスコ品番816-3771材質PVC色クリア長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)19使用流体水脆化温度(℃)-38RoHS指令(10物質対応)対応特性食衛適合/透明性
インダス マックスフロー HD
カクイチ¥629,800税込¥692,7801本当日出荷から4日以内出荷耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。 高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。 継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。用途高揚程ポンプでの送・排水 土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水 農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途 ダム工事など高低差のある現場での送・排水色レッド使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸使用流体水特性耐圧、耐久![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013358-250312-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型]
TOYOX(トヨックス)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷◆◇特長◇◆ 【エントリーモデル】トヨコネクタシリーズの中でもお求めしやすいモデル 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【簡単取付】ナット六角部をJISスパナサイズに設計しており、専用工具不要で作業効率向上 【軽量】樹脂の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【低溶出】接液面に不純物の少ない樹脂を使用し、金属製継手と比べて金属イオン溶出を抑制 ※TC3-PC、TC3-PBと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ステンレス製をお探しの方は「TC2-S型」を検索ください。 ・真鍮製をお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル、袋ナット】PP使用温度範囲(℃)0~60機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止使用流体水、油、エア、薬品材質(スリーブ)POMRoHS指令(10物質対応)対応
産業用散水ホース コンバット 町野式金具付
本田工業(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から9日以内出荷散水・送水・消防用ホースです。規格一般品材質(ホース)ポリエステル繊維金具町野式材質(金具)アルミ
LAR金具 HTW10・WS18Z用
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥509~税込¥560~1個当日出荷ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)の為、現場での長さ調整、施工が容易です。用途HTW10用ホース金具材質ブラス
散水用ホース PRO P341D
カクイチ(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷プロが認める、高機能としなやかさを兼ね備えたホースです。圧力に強く、しなやかで巻きやすい。折れに強く、藻の発生を防ぐ。内径(Φmm)15外径(Φmm)20許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.2[12](23℃)色ブラック使用温度範囲(℃)0~35内径×外径(Φmm)15×20使用流体水耐圧(kgf/cm2)12特性耐圧・防藻ライン色オレンジ![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907526-250127-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型]
TOYOX(トヨックス)¥4,691税込¥5,1601個当日出荷◆◇特長◇◆ ※屋内専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【耐薬品性】接液面に高機能樹脂(PPSU)製ニップルを使用し、酸・アルカリなど幅広い薬品に対応 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【軽量】樹脂の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【低溶出】接液面に不純物の少ない樹脂を使用し、金属製継手と比べて金属イオン溶出を抑制 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・薬品配管・工場設備配管用ホース継手仕様屋内専用継手、有機溶剤不可、再利用不可材質【ニップル】PPSU樹脂【袋ナット】ナイロン【ネジ】SPS樹脂使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止使用流体空気、水(工業用水)、油、薬品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応















![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013358-250312-02.jpg)



![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907526-250127-02.jpg)