カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- 給排水用ホース(1)
- チューブ(1)
- ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ホース :「FL10」の検索結果
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

フローホース(排水用)
八興(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷地形になじみやすい構造です。 耐候性・操作性に優れています。用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC)流体水使用温度範囲-20~60℃
FEP極細熱収縮チューブ NFL 10M 半透明
潤工社¥9,998~税込¥10,998~1巻7日以内出荷耐熱、耐寒性が優れています。 ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 耐候性に優れ経年変化がありません。