開先防錆剤 :「黄色」の検索結果
関連キーワード
塗布膜の上から開先部が目視できる。塗膜を除去しないで溶接出来ます。塗料との重ね塗りができます。
比重15℃:0.90±0.01
粘度20℃:11±1秒(F.C.No.4)
塗布面積(m2)15~25(1L当り)
指触乾燥時間(分)約20
外観黄褐色液体
危険等級Ⅱ
標準乾燥膜厚(μm)5~7
労働安全衛生法の表示トルエン:30~40%キシレン:10~20%アセトン:10~20%
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物
曝露試験屋内:1~2ヶ月
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.21L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。