スパッタ付着防止剤とは、溶接作業の際に発生し、製品の仕上がりに悪影響を及ぼすスパッタ(金属粒のかたまり)の付着を防ぐ溶接用品。溶接前の素材にあらかじめ刷毛またはスプレーで塗布しておくことで、スパッタの除去を容易にし、完成後の塗装剥離といった問題を未然に防ぐ効果があります。溶接の対象となる素材・用途によって、トーチノズル用、高張力鋼・軟鋼用、ステンレス用といった適合性があるので使用前には確認が必要です。
商品豆知識
上塗り、水洗除去兼用タイプ。
スパッタ付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性に重点をおき、防錆塗料との塗り重ね性、溶接後の洗浄性の向上、成分を厳選した兼用タイプの多目的スパッタ付着防止剤。耐熱性が高く、1~3層盛溶接に最適です。
環境を考慮したバックインボックスタイプ。廃棄が容易でコック付のため、小分けが簡単。
用途鉄・高張力鋼、ステンレス鋼に使用できます。
適合鉄・ステンレス兼用
比重1.01
指触乾燥時間(分)10~15程度(常温)
標準塗布量15~25g/m2(40~60m2/L)
色(塗膜)クリヤー
溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がない。
塗膜性能が高い。
作業性が良い。
対象鋼材ステンレス鋼、軟鋼、高張力鋼
塗膜状態クリヤー
外観茶透明
種別ソリューブル型
指触乾燥時間(分)10
タイプ水溶型
種類多目的用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
容量(L)1
乾燥時間(分)15
塗膜状態クリアー
危険物の類別非危険物
1缶(1L)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。
その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。
スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がでません。
塗膜性能に優れています。
作業性に優れています。
こんなお得な商品も!

スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
スパッタ付着防止効果が優れています。
溶接性にほとんど影響がありません。
塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。
液色乳白色
塗布面積(m2/kg)60
乾燥時間(分)10~15
塗膜状態透明
対象鋼材軟鋼、高張力鋼
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。
液色淡黄色透明
防錆力屋内:1ヶ月
対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼
塗膜状態透明
対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部
塗布面積(m2/kg)60
危険物の類別非危険物
乾燥時間10分
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。
液色乳白色
防錆力屋内:2ヶ月 屋外:2週間
対象鋼材軟鋼、高張力鋼
塗膜状態透明
対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部
塗布面積(m2/kg)60
危険物の類別非危険物
乾燥時間10分
スパッタ付着防止効果が優れています。
乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です(エポキシ系塗料等の場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)。
水系で刷毛塗り、スプレーガンなどで容易に塗布が可能です。
用途溶接時のスパッタ付着防止用(ステンレス鋼・メッキ用)。
仕様後洗浄用多層盛
使用温度範囲(℃)0~80
液色白色ペースト
乾燥時間(分)10~15
防錆力屋内:1ヵ月
対象鋼材ステンレス鋼・メッキ用
塗膜状態白色
塗布面積(m2/kg)25
危険物の類別非危険物
多目的用として開発した超高級品の防止剤です。一吹きで目を見張る防止効果。ステンレス・チタンの溶接に最適。
ロボットや専用機の周辺機器、計器類、治工具、金型、プラスチックカバー、布、ガラス、鋼板カバー等々をスパッタービーズの付着を数日間防止します。
CO2溶接のトーチ類塗布すると効果抜群です。無臭性、塗り重ね可能。
用途スパッター付着防止/溶接用ロボット・母材・トーチ・治工具・ノロ付着防止ステンレス、チタン等の精密部品のネジ部分の溶接に一般鋼材、高張力鋼、ベアリング鋼、特殊鋼に最適
タイプ油性
指触乾燥時間(分)10~15
危険物の類別非危険物
1本(370mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
容量(kg)3
乾燥時間(分)15
塗膜状態クリアー
危険物の類別非危険物
1缶(3kg)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
優れたスパッタ付着防止効果を発揮します。被塗物に多少油分が付着していても、濡れに優れています。
低粘度のためスプレー噴霧で均一な薄膜となります。一般防錆塗料の上塗りが可能です。
低粘度で均一塗布が容易であり、水、有機溶剤でも簡単に除去できるスパッタ付着防止剤です。
溶接後、被膜は水または洗浄液で簡単に除去できます。寒冷地でも、-6℃まで凍結しませんので作業性が良好です。
用途プレス油などの付着した鋼板でも弾かず塗布でき、大半の油性系塗料の上塗りも可能で多目的用スパッタ付着防止剤としてもご使用になれます。
正味質量(g)309
液色淡黄色透明液体
乾燥時間(分)(20℃)10~15
防錆力屋内1ヶ月
対象鋼材ステンレス、メッキ鋼
塗膜状態透明
塗布方法【刷毛】○【スプレーガン】○【簡易スプレー】○
対象ステンレス鋼の溶接周辺部
塗布面積(m2/kg)60
危険物の類別非危険物
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来る
タイプです。
●SUS、SSどちらにも使用可能です。
乾燥時間(分)15分
色クリア
危険物の類別非危険物
1、スパッタ付着防止効果が優れております。2、溶接性には影響がありません。溶接後、この被膜は水で簡単に除去できます。
用途ステンレス鋼・メッキ用 電着塗料向け(洗浄性良好)
外観無色透明液体
塗布方法刷毛:〇 スプレーガン:△ 簡易スプレー:×
対象後洗浄
塗布面積(m2/kg)約25、塗膜:60
色(塗膜)白色
危険物の類別非危険物
乾燥時間10~15分
効果スパッタ付着防止:1層・2層溶接:〇 ・多層溶接:〇
クリンスパッター300より防錆性を向上させました。溶接後、被膜を除去しないで、直接上塗り塗装ができます。溶接後、塗膜は水洗い、酸洗いなどで簡単に除去できます。PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。
用途溶接時のスパッターが鋼材に付着するのを防止。
乾燥時間(分)15
外観淡黄色液体
塗布面積(m2/kg)30~50
危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。
液色灰色
防錆力屋内:3ヶ月 屋外:2週間
対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼
塗膜状態灰色
対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部
塗布面積(m2/kg)35
乾燥時間10分
仕様スパッタ付着防止効果:1~2層
タイプ水溶型
分類多目的用
指触乾燥時間(分)10(20℃)
外観乳白色
乾燥塗膜クリアー
対象鋼材軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼
塗布面積(m2/kg)50
危険物の類別非危険物
特性エマルジョン
1ケース(5kg×4缶)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。