スパッタ付着防止剤とは、溶接作業の際に発生し、製品の仕上がりに悪影響を及ぼすスパッタ(金属粒のかたまり)の付着を防ぐ溶接用品。溶接前の素材にあらかじめ刷毛またはスプレーで塗布しておくことで、スパッタの除去を容易にし、完成後の塗装剥離といった問題を未然に防ぐ効果があります。溶接の対象となる素材・用途によって、トーチノズル用、高張力鋼・軟鋼用、ステンレス用といった適合性があるので使用前には確認が必要です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッターES-55F
クリンスパッター直接塗装タイプです。溶接後、硬化被膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。一般的にSS(鉄)用スパッター付着防止剤です。塩化メチレンフリーです。特化則非該当。溶接後はクリンスパッターの上に直接塗料の重ね塗りができます。
用途溶接時スパッター付着防止 タイプ溶剤 乾燥時間(分)3 外観クリアー 塗布方法エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性 処理方法洗浄 塗布面積(m2/本)15~20
1本(420mL)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

『溶接ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります