溶接後、簡単に洗浄ができます。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去。※塗膜を除去しないで直接塗装するとはがれます。※塗膜を除去後は、塗装可能です。
仕様●商品名:クリンスパッター AX●適用:ステンレス●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:90秒●超速乾エアゾールタイプ●第4類第一石油類 210mL 危険等級Ⅱ
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9310-59
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,790
税込¥3,069
翌々日出荷
溶接後、直接塗装することもできます。水洗で除去できます。SUS、SSどちらにも使用可能です。※特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。
仕様●商品名:クリンスパッター WN●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:5分●使用例:1~2層溶接時のスパッター付着防止●水溶性●速乾タイプ●第4類アルコール類 210mL 危険等級Ⅱ●※塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可
アズワン品番65-9310-57
危険物の類別非危険物
1本
¥1,410
税込¥1,551
翌々日出荷
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。