スパッタ付着防止剤 :「塗料 室内」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。
液色無色透明
防錆力屋内:1ヶ月
対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼
塗膜状態透明
対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部
塗布面積(m2/kg)30
危険物の類別非危険物
乾燥時間20秒
スパッタ付着防止効果が優れています。乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です。(エポキシ系塗料などの場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)不燃性溶剤を使用し、充填ガスは炭酸ガスです。
用途溶接時のスパッタ付着防止用。(軟鋼、高張力鋼用)
正味質量(g)388
仕様直接塗装用不燃速乾型
トラスコ品番356-9705
使用温度範囲(℃)-10~40
液色透明
主成分樹脂、不燃溶剤
防錆力屋内:3ヵ月 屋外:1ヵ月
乾燥時間(秒)20
対象鋼材軟鋼、高張力鋼
塗膜状態透明
塗布面積(m2/kg)30
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。
液色乳白色
防錆力屋内:2ヶ月 屋外:2週間
対象鋼材軟鋼、高張力鋼
塗膜状態透明
対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部
塗布面積(m2/kg)60
危険物の類別非危険物
乾燥時間10分
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。
液色灰色
防錆力屋内:3ヶ月 屋外:2週間
対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼
塗膜状態灰色
対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部
塗布面積(m2/kg)35
乾燥時間10分
こんなお得な商品も!

スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
スパッタ付着防止効果が優れています。
溶接性にほとんど影響がありません。
塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。
液色乳白色
塗布面積(m2/kg)60
乾燥時間(分)10~15
塗膜状態透明
対象鋼材軟鋼、高張力鋼
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。
液色淡黄色透明
防錆力屋内:1ヶ月
対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼
塗膜状態透明
対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部
塗布面積(m2/kg)60
危険物の類別非危険物
乾燥時間10分
スパッタ付着防止効果が優れています。
乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です(エポキシ系塗料等の場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)。
水系で刷毛塗り、スプレーガンなどで容易に塗布が可能です。
用途溶接時のスパッタ付着防止用(ステンレス鋼・メッキ用)。
仕様後洗浄用多層盛
使用温度範囲(℃)0~80
液色白色ペースト
乾燥時間(分)10~15
防錆力屋内:1ヵ月
対象鋼材ステンレス鋼・メッキ用
塗膜状態白色
塗布面積(m2/kg)25
危険物の類別非危険物
優れたスパッタ付着防止効果を発揮します。被塗物に多少油分が付着していても、濡れに優れています。
低粘度のためスプレー噴霧で均一な薄膜となります。一般防錆塗料の上塗りが可能です。
低粘度で均一塗布が容易であり、水、有機溶剤でも簡単に除去できるスパッタ付着防止剤です。
溶接後、被膜は水または洗浄液で簡単に除去できます。寒冷地でも、-6℃まで凍結しませんので作業性が良好です。
用途プレス油などの付着した鋼板でも弾かず塗布でき、大半の油性系塗料の上塗りも可能で多目的用スパッタ付着防止剤としてもご使用になれます。
正味質量(g)309
液色淡黄色透明液体
乾燥時間(分)(20℃)10~15
防錆力屋内1ヶ月
対象鋼材ステンレス、メッキ鋼
塗膜状態透明
塗布方法【刷毛】○【スプレーガン】○【簡易スプレー】○
対象ステンレス鋼の溶接周辺部
塗布面積(m2/kg)60
危険物の類別非危険物
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。