スパッタ付着防止剤 :「軟鋼・高張力鋼用」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
スパッタ付着防止効果が優れています。乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です。(エポキシ系塗料などの場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)不燃性溶剤を使用し、充填ガスは炭酸ガスです。
用途溶接時のスパッタ付着防止用。(軟鋼、高張力鋼用)
正味質量(g)388
仕様直接塗装用不燃速乾型
トラスコ品番356-9705
使用温度範囲(℃)-10~40
液色透明
主成分樹脂、不燃溶剤
防錆力屋内:3ヵ月 屋外:1ヵ月
乾燥時間(秒)20
対象鋼材軟鋼、高張力鋼
塗膜状態透明
塗布面積(m2/kg)30
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
スパッタ付着防止効果が優れています。
溶接性にほとんど影響がありません。
塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。
液色乳白色
塗布面積(m2/kg)60
乾燥時間(分)10~15
塗膜状態透明
対象鋼材軟鋼、高張力鋼
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。
液色乳白色
防錆力屋内:2ヶ月 屋外:2週間
対象鋼材軟鋼、高張力鋼
塗膜状態透明
対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部
塗布面積(m2/kg)60
危険物の類別非危険物
乾燥時間10分
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。