165件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接スパッタ付着防止スプレー 軟鋼母材用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    溶接スパッタ付着防止スプレー 軟鋼母材用

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    5日以内出荷
    乾燥性に優れ作業効率アップ。 耐熱性に優れている。 原液は不燃性により火気への心配がない。
    用途軟鋼、高張力鋼用(塗料との塗り重ね可能)仕様PRTR該当、有機則該当成分アルキッド樹脂、ジクロロメタン、石油系炭化水素、DME乾燥時間(分)1~2分類溶剤タイプ防錆力屋内/約3ヵ月屋外/約1ヵ月乾燥塗膜イエロー危険等級塗布面積(m2/kg)40危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • ラストシール303T 大崎電工

    ラストシール303T

    大崎電工
    4,798税込5,278
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷
    母材用のスパッタ付着防止剤です。軟鋼、高張力鋼、直接塗装用です。(錆止めプライマー)。溶接2~3層用です。
    危険物の類別非危険物
  • ラストシール303DRY 大崎電工

    ラストシール303DRY

    大崎電工
    5,298税込5,828
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷
    母材用のスパッタ付着防止剤です。水性速乾です。軟鋼、高張力鋼、直接塗装用です。(錆止めプライマー)。溶接多層用です。
    危険物の類別非危険物
  • ラストシール909T 大崎電工

    ラストシール909T

    大崎電工
    3,998税込4,398
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷
    軟鋼、高張力鋼、直接塗装可能です。(錆止めプライマー)。水溶性、樹脂タイプ。溶接1~2層用
    危険物の類別非危険物
  • ウエルダートΣ88 大崎電工

    ウエルダートΣ88

    大崎電工
    4,298税込4,728
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷
    軟鋼、高張力鋼、直接塗装可能です。(錆止めプライマー塗装)。水溶性、樹脂タイプ。溶接1~2層用
    危険物の類別非危険物
  • チップグローロボ 大崎電工

    チップグローロボ

    大崎電工
    28,980税込31,878
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷
    不水溶剤タイプです。高い冷却効果。連続溶接可
    危険物の類別非危険物
  • イージーショット#2500 部品 極小ミスト形ノズル タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 極小ミスト形ノズル

    タイムケミカル
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
  • イージーショット#2500 部品 フラットミスト形ノズル タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 フラットミスト形ノズル

    タイムケミカル
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
  • イージーショット#2500 部品 スパイラル タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 スパイラル

    タイムケミカル
    459税込505
    1個
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
  • イージーショット#2500 部品 エアチャック タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 エアチャック

    タイムケミカル
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
  • イージーショット#2500 部品 ノズル先端 タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 ノズル先端

    タイムケミカル
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
  • イージーショット#2500 部品 コースミスト形ノズル タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 コースミスト形ノズル

    タイムケミカル
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
  • イージーショット#2500 部品 ノズルエクステンション(76.2mm) タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 ノズルエクステンション(76.2mm)

    タイムケミカル
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー長さ(mm)76.2危険物の類別非危険物
  • イージーショット#2500 部品 ノズルエクステンション(304.8mm) タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 ノズルエクステンション(304.8mm)

    タイムケミカル
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー長さ(mm)304.8危険物の類別非危険物
  • イージーショット#2500 部品 汎用ミスト形ノズルセット タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 汎用ミスト形ノズルセット

    タイムケミカル
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
  • イージーショット#2500 部品 バルブキャップ(5コセット) タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 バルブキャップ(5コセット)

    タイムケミカル
    749税込824
    1セット
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
  • イージーショット#2500 部品 ピック タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 ピック

    タイムケミカル
    459税込505
    1個
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
  • トーチクリーンKS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーンKS

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    15,980税込17,578
    1個(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    有害物質を含まない水溶性タイプです。自動噴露器にて使用可能です。
    分類水溶性比重1.01外観淡褐色透明液体危険物の類別非危険物
  • クリンスパツターES-55F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパツターES-55F

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    19,980税込21,978
    1箱(420mL×12本)
    4日以内出荷
    溶接後、硬化膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。一般的にSS(鉄)スパッター付着防止剤。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • スパッタ付着防止剤 エヌエスケミカル

    スパッタ付着防止剤

    エヌエスケミカル
    6,198税込6,818
    1個(4kg)ほか
    6日以内出荷
    軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼に使用できるスパッタ付着防止剤。有機溶剤の含まれない水性タイプなので危険物に該当しない。
    用途軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼用スパッタ付着防止剤。危険物の類別非危険物
  • ノズル用自動スパッタ除去装置 標準ノズル タイムケミカル

    ノズル用自動スパッタ除去装置 標準ノズル

    タイムケミカル
    48,980税込53,878
    1台
    6日以内出荷
    カーボンノズルは、カーボン製でスパッタが溶着せず、ロボット、自動・半自動溶接でスパッタ付着防止剤を使用せず、連続溶接を可能にした新タイプのノズルです。 従来の炭素系のノズルと異なり、素材にバインダー(粘結材)を使用せず特殊処理をしたニューグラファイト製のノズルです。 耐熱、耐酸化性に優れているため、過酷な条件下での酸化磨耗はわずかです。(耐熱3000度)。
    仕様標準ノズルΦ10継手付ねじ径TM18特殊P=4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズル用自動スパッタ除去装置 耐圧エアホース タイムケミカル

    ノズル用自動スパッタ除去装置 耐圧エアホース

    タイムケミカル
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズル用自動スパッタ除去装置 自在タイプノズル タイムケミカル

    ノズル用自動スパッタ除去装置 自在タイプノズル

    タイムケミカル
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    カーボンノズルは、カーボン製でスパッタが溶着せず、ロボット、自動・半自動溶接でスパッタ付着防止剤を使用せず、連続溶接を可能にした新タイプのノズルです。 従来の炭素系のノズルと異なり、素材にバインダー(粘結材)を使用せず特殊処理をしたニューグラファイト製のノズルです。 耐熱、耐酸化性に優れているため、過酷な条件下での酸化磨耗はわずかです。(耐熱3000度)。
    仕様自在ノズルインシュレータ-、Φ10継手付ねじ径インシュレータW1/2-12有効長(mm)(ノズル)32ノズル長(mm)56.6ノズル外径(Φmm)24ノズル内径(Φmm)30危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズル用自動スパッタ除去装置 クレノス タイムケミカル

    ノズル用自動スパッタ除去装置 クレノス

    タイムケミカル
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
    クレノスCN-2は、スパッタの溶着しないカーボンノズルと強力なエアブローの組合せで、ノズル先端のスパッタを自動的に除去する装置です。
    質量(kg)11タイプ(絶縁筒)松下ORダイヘン製350Aストレート容量(L)5電源電圧AC100V ±10% (50/60Hz)ノズル長(mm)60、70外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×221.5×330ノズル外径(Φmm)(先端)18、21ノズル内径(Φmm)(先端)12、15危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧力範囲(MPa)0.45~0.55
  • スパコートZ(水溶性) ジェイインターナショナル

    スパコートZ(水溶性)

    ジェイインターナショナル
    7,598税込8,358
    1缶(4L)ほか
    9日以内出荷
    水溶性
    塗装×メッキ
  • チップコート ジェイインターナショナル

    チップコート

    ジェイインターナショナル
    17,980税込19,778
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷
    タイプ油性
  • スパコートP-20Z ジェイインターナショナル

    スパコートP-20Z

    ジェイインターナショナル
    5,198税込5,718
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    塗装×メッキ
  • スパコートZ(速乾性) ジェイインターナショナル

    スパコートZ(速乾性)

    ジェイインターナショナル
    9,798税込10,778
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    速乾性
  • スパコートK-30 ジェイインターナショナル

    スパコートK-30

    ジェイインターナショナル
    7,398税込8,138
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    タイプ速乾塗装メッキ×
  • スパコートK-20Eco ジェイインターナショナル

    スパコートK-20Eco

    ジェイインターナショナル
    6,798税込7,478
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    強力タイプですから薄板から厚板まで、一層盛から多層盛まで、広範囲に使用できます。また防錆効果がありますので、開先防錆剤兼用としてご使用いただけます。
    用途多層盛用・開先防錆剤兼用タイプ超速乾塗装メッキ×
  • スパコートK-15 ジェイインターナショナル

    スパコートK-15

    ジェイインターナショナル
    5,998税込6,598
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    タイプ速乾塗装メッキ×
  • スパコートN-20HD ジェイインターナショナル

    スパコートN-20HD

    ジェイインターナショナル
    3,898税込4,288
    1缶(4L)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    仕様SUS:ソリッドワイヤ塗装×メッキ
  • スパコートN-20EX ジェイインターナショナル

    スパコートN-20EX

    ジェイインターナショナル
    7,798税込8,578
    1缶(18L)ほか
    8日以内出荷
    仕様SUS:FCW/○塗装メッキ
  • スパコートN-10 ジェイインターナショナル

    スパコートN-10

    ジェイインターナショナル
    2,998税込3,298
    1缶(4L)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    塗装メッキ
  • スパコートS-20DX ジェイインターナショナル

    スパコートS-20DX

    ジェイインターナショナル
    4,398税込4,838
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    タイプ水溶性速乾塗装メッキ×
  • スパコートS-20 ジェイインターナショナル

    スパコートS-20

    ジェイインターナショナル
    4,198税込4,618
    1缶(4L)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    タイプ水溶性塗装メッキ×
  • スパコートS-10 ジェイインターナショナル

    スパコートS-10

    ジェイインターナショナル
    3,798税込4,178
    1缶(4L)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    タイプ水溶性塗装メッキ×
  • スパコートS-10E ジェイインターナショナル

    スパコートS-10E

    ジェイインターナショナル
    3,298税込3,628
    1缶(4L)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    タイプ水溶性
  • スパター付着防止剤マグナ 903 2.26kG マグナアロイアンドリサーチ

    スパター付着防止剤マグナ 903 2.26kG

    マグナアロイアンドリサーチ
    19,980税込21,978
    1缶
    5日以内出荷
    スパター付着防止剤MAGNA 903 2.26kg
    容器仕様ポリ容器形態ペースト状危険等級危険物の類別第三類危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの危険物の性状第3種
  • スパター付着防止剤マグナ 903 454G マグナアロイアンドリサーチ

    スパター付着防止剤マグナ 903 454G

    マグナアロイアンドリサーチ
    5,898税込6,488
    1缶
    5日以内出荷
    スパター付着防止剤MAGNA 903 454g
    容器仕様ポリ容器形態ペースト状危険等級危険物の類別第三類危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの危険物の性状第3種

溶接ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります

スパッタ付着防止剤
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
4ページ目: スパッタ付着防止剤 【通販モノタロウ】 溶接ケミカル