165件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ト-チ・ノズル用スパッタ付着防止剤 タセト

    ト-チ・ノズル用スパッタ付着防止剤

    タセト
    1,298税込1,428
    1缶
    当日出荷
    ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。
    用途溶接チップ、トーチノズル用に。トラスコ品番183-1227使用温度範囲(℃)10~40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量380g
  • スパノンSW タセト

    スパノンSW

    タセト
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
    用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色白色懸濁正味質量(g)390防錆力屋内:1ヶ月対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態白色対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部危険物の類別非危険物乾燥時間5分塗布面積(m2/本)4
  • ノズルフレッシュ 355LH UNiCON(ユニコン)

    ノズルフレッシュ 355LH

    UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1缶(200mL)
    欠品中
    人と環境に優しい水性タイプ。 被膜は水性除去可能ですので母材用としてもお使いいただけます。 ロボットアーム、治具のスパッター防止剤としてもお使いいただけます。
    タイプエアゾール液性水性危険物の類別非危険物
  • スパノンN タセト

    スパノンN

    タセト
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
    用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色乳白色防錆力屋内:2ヶ月 屋外:2週間対象鋼材軟鋼、高張力鋼塗膜状態透明対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物乾燥時間10分
  • スパコートN-20PKS ジェイインターナショナル

    スパコートN-20PKS

    ジェイインターナショナル
    1,298税込1,428
    1缶(420mL)
    当日出荷
    タイプ水溶性塗装危険物の類別非危険物メッキ
  • ラスコートシルバー ジェイインターナショナル

    ラスコートシルバー

    ジェイインターナショナル
    1,798税込1,978
    1缶(420mL)
    欠品中
    一般鋼材の開先防錆剤。ロボットの治工具、機械部品及びCO2ノズルのスパッター防止剤として抜群の効果を発揮します。 屋外3ヶ月の防錆力。塗膜を除去することなくそのまま熔接が可能。
    使用方法母材の油、よごれ、錆を除去してください。エアゾール缶をよくふってから15cm~25cm離して4回程度まで吹き付けてください。危険物の類別非危険物
  • トーチクリーンスーパー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーンスーパー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    13,980税込15,378
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    油性タイプでロボット用です。特殊オイルの耐熱剥離剤によりノズル内にスパッターカスが付着しにくいです。チップノズルに目詰まりする事がありません。ポジショナー、工具などに使用可能です。
    用途溶接トーチ用スパッタ付着防止分類油性比重0.86外観淡褐色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • スパッター付着防止剤 オリック

    スパッター付着防止剤

    オリック
    2,298税込2,528
    1本(420mL)
    当日出荷
    母材用・強力型(スパッター付着防止剤)/ステンレス用として開発した超高級品の防止剤で、一般鋼材から高張力鋼まで幅広く利用できます。 汎用型であり、スパッター付着防止の効果を発揮します。 ロボット・半自動・各種自動機のノズル、チップ等のスパッター付着防止剤として最適で最高の効果を発揮します。
    用途スパッター付着防止剤/ステンレス・一般鋼材・高張力鋼溶接用/母材・治工具・トーチ兼用タイプ水溶性指触乾燥時間(分)10~20危険物の類別非危険物
  • チップコート ジェイインターナショナル

    チップコート

    ジェイインターナショナル
    2,298税込2,528
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    水溶性にしてあるため、有機溶剤は全く含まず安全無害なノズル用スパッター防止剤です。
    タイプ水溶性・乳化
  • スパッタ付着防止剤 スパノン速乾性 タセト

    スパッタ付着防止剤 スパノン速乾性

    タセト
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    スパッタ付着防止効果が優れています。乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です。(エポキシ系塗料などの場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)不燃性溶剤を使用し、充填ガスは炭酸ガスです。
    用途溶接時のスパッタ付着防止用。(軟鋼、高張力鋼用)仕様直接塗装用不燃速乾型トラスコ品番356-9705使用温度範囲(℃)-10~40液色透明主成分樹脂、不燃溶剤正味質量(g)388防錆力屋内:3ヵ月 屋外:1ヵ月乾燥時間(秒)20対象鋼材軟鋼、高張力鋼塗膜状態透明塗布面積(m2/kg)30危険物の類別非危険物
  • スパッタ付着防止剤 スパノン タセト

    スパッタ付着防止剤 スパノン

    タセト
    2,298税込2,528
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スパッタ付着防止効果が優れています。 溶接性にほとんど影響がありません。 塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
    用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色乳白色乾燥時間(分)10~15対象鋼材軟鋼、高張力鋼塗膜状態透明塗布面積(m2/kg)60
  • スパッタ付着防止剤 スパドール タイムケミカル

    スパッタ付着防止剤 スパドール

    タイムケミカル
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)に使用できます。脱ハロゲン溶剤、特定化学物質非含有、PRTR指定外、ゼロカーボン、ゼロVOC、エアゾールタイプの強力水性型スパッタ付着防止剤です。微濁透明液体で微臭です。母材・ノズル兼用タイプです。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理などで簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の特化物・有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます)
    タイプ水溶性外観液:微濁透明塗膜状態乾燥被膜:透明危険物の類別非危険物処理方法後処理(塗膜除去):水洗い:〇、酸洗い:〇、アルカリ洗浄:〇、溶剤脱脂:〇、ブラスト処理:〇効果防止:3~4層
  • ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター スターカット工業

    ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター

    スターカット工業
    13,980税込15,378
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    レーザー・プラズマ加工機のピアシング液に最適 水にて脱脂可能 低粘度で強力な剥離効果を有し、薄い被膜でベトつきなし。 後工程に影響を及ぼさず、経済的。スパッター・ドロス付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。引火性が全くなく安全です。ノズル等の目詰まりがありません。一般の軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター・ドロス付着防止剤です。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。
    用途レーザー・プラズマ加工(母材・定盤・剣山等の保護)仕様引火性なしタイプ水性荷姿pH9.7外観乳白色液体危険物の類別非危険物
  • 治工具・金型専用スパッター付着防止剤 オリック

    治工具・金型専用スパッター付着防止剤

    オリック
    2,198税込2,418
    1本(370mL)
    当日出荷
    多目的用として開発した超高級品の防止剤です。一吹きで目を見張る防止効果。ステンレス・チタンの溶接に最適。 ロボットや専用機の周辺機器、計器類、治工具、金型、プラスチックカバー、布、ガラス、鋼板カバー等々をスパッタービーズの付着を数日間防止します。 CO2溶接のトーチ類塗布すると効果抜群です。無臭性、塗り重ね可能。
    用途スパッター付着防止/溶接用ロボット・母材・トーチ・治工具・ノロ付着防止ステンレス、チタン等の精密部品のネジ部分の溶接に一般鋼材、高張力鋼、ベアリング鋼、特殊鋼に最適タイプ油性指触乾燥時間(分)10~15危険物の類別非危険物
  • スパコートG-10 ジェイインターナショナル

    スパコートG-10

    ジェイインターナショナル
    3,998税込4,398
    1缶(4L)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    仕様SUS手棒/○タイプ水溶性白色無機粉危険物の類別非危険物
  • クリンスパッター300 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター300

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    11,980税込13,178
    1缶(18kg)
    当日出荷
    溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来る タイプです。 ●SUS、SSどちらにも使用可能です。
    クリア乾燥時間(分)15分危険物の類別非危険物
  • イージーショット#2500 部品 アダプター タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 アダプター

    タイムケミカル
    949税込1,044
    1個
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
  • イージーショット#2500 部品 ワッシャー(5マイセット) タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 ワッシャー(5マイセット)

    タイムケミカル
    519税込571
    1セット
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
  • トーチノズル用スパッタ付着防止剤 352 RC-100 UNiCON(ユニコン)

    トーチノズル用スパッタ付着防止剤 352 RC-100

    UNiCON(ユニコン)
    4,498税込4,948
    1缶(1L)
    5日以内出荷
    人と環境に優しく有害物質を含みません。 ノズルが冷たくても使用できます。
    外観透明塗布方法浸漬・塗布機危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類性状液体危険物の性状非水溶性
  • スパッタ付着防止剤 フナボリ

    スパッタ付着防止剤

    フナボリ
    15,980税込17,578
    1ケース(500mL×6本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    画期的な溶接スパッター付着防止剤です。本製品は、軟鋼・ステンレス・ポンデ鋼板兼用となっております。
    使用方法【1】FN-1101を容器から噴露器に移し変えます。【2】噴露器のノズルを調節して霧状に噴露できるように調整をします。【3】噴露器に入れたFN-1101を溶接をする部材に少量噴露します。危険物の類別非危険物
  • スパブロック4L詰替 SUZUKID(スズキッド)

    スパブロック4L詰替

    SUZUKID(スズキッド)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    スパブロックP-447用(500mL)の詰め替え4Lです。
    用途溶接時に発生するスパッタ付着防止に使用します。危険物の類別非危険物
  • クリンスパッター300S イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター300S

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    11,980税込13,178
    1缶(18kg)
    翌々日出荷
    クリンスパッター300より防錆性を向上させました。溶接後、被膜を除去しないで、直接上塗り塗装ができます。溶接後、塗膜は水洗い、酸洗いなどで簡単に除去できます。PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。
    用途溶接時のスパッターが鋼材に付着するのを防止。乾燥時間(分)15外観淡黄色液体塗布面積(m2/kg)30~50危険物の類別非危険物
  • トーチクリーン RS-L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーン RS-L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    2,298税込2,528
    1本(420mL)
    当日出荷
    特殊セラミック使用により効果持続性に優れます。密着性に優れた被膜を形成します。ノズルが冷たくても使用可能です。
    容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量160mL危険物の性状非水溶性
  • ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター スターカット工業

    ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター

    スターカット工業
    15,980税込17,578
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター付着防止剤です。後処理を容易にするため、スパッター付着防止剤自身の剥離性が良好。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。 塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。
    用途レーザー加工、ステンレス材のノロ・ドロス除去ステンレス、軟鋼、高張力鋼へのスパッター付着防止タイプ水性荷姿pH8.5外観無色透明危険物の類別非危険物
  • イージーショット タイムケミカル

    イージーショット

    タイムケミカル(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注人及びエアブロー スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等 (粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。)高さ(mm)220材質(本体)鉄製(黒塗装)質量(g)900危険物の類別非危険物液量(L)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリンスパッターAW イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッターAW

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    エアゾールタイプ。ステンレス・ボンデ鋼など後洗浄の必要な鋼材に。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去
    タイプ溶剤型乾燥時間(分)5主な用途サビ止め危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当色(塗膜)白色粉体危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLPRTR法非該当危険物の性状水溶性
  • イージーショット#2500 部品 パッキン(5マイセット) タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 パッキン(5マイセット)

    タイムケミカル(1件のレビュー)
    709税込780
    1セット
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
  • イージーショット#2500 部品 スプリング(5コセット) タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 スプリング(5コセット)

    タイムケミカル
    999税込1,099
    1セット
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
  • イージーショット#2500 部品 バルブ タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 バルブ

    タイムケミカル
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
  • ノズル タイムケミカル

    ノズル

    タイムケミカル
    3,188税込3,507
    1個
    10日以内出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接スパッタ付着防止剤FNー1101 フナボリ

    溶接スパッタ付着防止剤FNー1101

    フナボリ
    14,980税込16,478
    1箱(6本)
    3日以内出荷
    スパッター除去作業がほとんど無くなります。作業人員の削減、錆止めに効果が有ります。
    用途溶接関係者全般に。材質脱硫ケロシン透明危険物の類別非危険物
  • ノズルコート トーキン

    ノズルコート

    トーキン
    11,980税込13,178
    1缶(2L)ほか
    4日以内出荷
    抜群のスパッタ付着防止効果。スプレータイプ、大容量タイプなどがございます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ノズルピカ ダイヘン

    ノズルピカ

    ダイヘン
    9,998税込10,998
    1箱(10缶×200g)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ゼリー状のスパッタ付着防止剤です。
    危険物の類別非危険物
  • ノズル専用スパッタ付着防止剤 フナボリ

    ノズル専用スパッタ付着防止剤

    フナボリ
    6,598税込7,258
    1本(250mL)
    当日出荷
    ノズルの交換期間が4倍近くに伸び、ノズルに1日1回の塗布で1日中効果があることが実証されております。
    使用方法【1】溶接作業終了後、外したノズルの汚れを付属品のスコッチブライト及びウエスにてよく拭き取ります。【2】FN-2813にノズルを数秒浸します。【3】浸したノズルを自然乾燥させてください。危険物の類別非危険物
  • クリンスパッターS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッターS

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    4,998税込5,498
    1缶(5kg)
    当日出荷
    溶接後、簡単に洗浄ができます。PPTR、有機則非該当品です。
    用途SUS(ステンレス)用容量(kg)5乾燥時間(分)15塗膜状態白色粉体危険物の類別非危険物
  • スパッタ付着防止剤 タセト

    スパッタ付着防止剤

    タセト
    14,980税込16,478
    1箱(1.85kg×2缶)ほか
    7日以内出荷
    スパッタ付着防止剤 溶接ロボットのノズル用
  • ノズルガード500 大崎電工

    ノズルガード500

    大崎電工
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷
    低電流~高電流までの驚異の連続溶接力!!。卓越したスパッタ防止効果。速乾で母材にタレ落ちません。ホワイトカーボンとグラファイトで超耐熱膜1800℃。溶接中の熱いノズルに塗布すると瞬間で焼き付き効果が倍増します。
    用途ロボット・治具用使用方法1.缶を充分に振ってからご使用下さい。2.15cm程離してノズル先端部分から均一にスプレーして下さい。3.5分程度溶接しノズルが熱くなってから先端のふちにスプレーすると、より強力な焼付け塗膜を作り絶大な効果を発揮します。容量(mL)290危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量290mL危険物の性状水溶性
  • ソラロンスパッタ防止剤 ワーナーケミカル

    ソラロンスパッタ防止剤

    ワーナーケミカル
    23,980税込26,378
    1缶(18kg)
    当日出荷
    食品添加物を主原料とした水溶性、洗浄処理用のスパッタ防止剤です。主にステンレスの溶接に使用され、強力にスパッタ付着を効果的に防ぎます。塗膜はステンレスの焼け取りや、水洗・酸洗・アルカリ洗浄等で除去できます。
    用途主にステンレス用 スパッタの付着防止適合鉄用質量(kg)18危険物の類別非危険物
  • クリンスパッター WN-L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター WN-L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    13,980税込15,378
    1セット(420mL×12本)
    4日以内出荷
    溶接スパッター付着防止剤です。 1~2層の溶接時のスパッター付着防止に最適です。 溶接後、直接塗装することもできます。 水洗で除去できます。 水溶性・速乾タイプ。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量210mL危険物の性状水溶性
  • ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター スターカット工業

    ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター

    スターカット工業
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    水にて脱脂可能 低粘度で強力な剥離効果を有し、薄い被膜でベトつきなし。 後工程に影響を及ぼさず、経済的。スパッター・ドロス付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。引火性が全くなく安全です。ノズル等の目詰まりがありません。一般の軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター・ドロス付着防止剤です。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。
    用途レーザー・プラズマ加工(母材・定盤・剣山等の保護)タイプ水性荷姿パックインボックスpH9.7外観乳白色危険物の類別非危険物

溶接ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります

スパッタ付着防止剤