絞り込み
内径(Φmm)
- 3(7)
- 4(7)
- 4.5(3)
- 5(9)
- 6(10)
- 8(19)
- 10(4)
- 12(5)
- 12.7(3)
- 13(10)
- 15(9)
- 16(9)
- 16.5(3)
- 20(6)
外径(Φmm)
- 7(2)
- 8(1)
- 12(3)
- 14(5)
- 15(8)
- 16(6)
- 18(4)
- 20(6)
- 22(9)
- 25(16)
- 28(9)
- 30(6)
- 35(6)
材質
- スチール(17)
- ステンレス(9)
幅(mm)
- 8
- 0.5(8)
- 1(35)
- 1.5(89)
- 2(59)
- 3(40)
- 5(14)
- 6(16)
- 10(51)
- 11(5)
- 12(54)
- 13(5)
- 14(8)
- 15(47)
- 16(7)
- 18(36)
- 20(7)
- 22(25)
- 25(11)
- 32(9)
- 幅(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 岩田製作所(24)
- エスコ(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
セットカラーはシャフト等に取り付けて使う部品で、シャフトに対して締め付けて固定を行い、スプロケットやプーリの固定などに利用されます。ネジでシャフトを固定するセットカラーと、切れ込みの入った構造のスリットカラーなどがあります。スリットカラーは面でシャフトを押さえつけ固定するため圧力が分散しシャフトを傷つけにくい特徴があります。材質にもバリエーションがあり、例えば水の付着が予想される食品加工機械や化学機械ではステンレス製のセットカラーが適しています。
商品豆知識

スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から3日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー黒染め
岩田製作所(6件のレビュー)¥478~税込¥526~1個当日出荷から4日以内出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め
岩田製作所(5件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から7日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本材質鉄(S45C)形状2穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥218~税込¥240~1個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー(SUS304)
エスコ¥365~税込¥402~1個翌日出荷から5日以内出荷止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品用途スプロケットやギヤなどの固定仕様汎用タイプ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め
岩田製作所(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から6日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本材質鉄(S45C)形状3穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
13x 8mm スチール製 セットカラー
エスコ¥270税込¥2971個当日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-14種別スタンダード幅(mm)8内径(Φmm)13ねじM5×6(トメネジ)外径(Φmm)22サイズ(mm)13×22×8
セパレートカラー 2穴付 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
8x 8mm スチール製 セットカラー
エスコ¥220税込¥2421個5日以内出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-8種別スタンダード幅(mm)8内径(Φmm)8ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)16サイズ(mm)8×16×8
8x 8mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥705税込¥7761個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-5種別スリット幅(mm)8内径(Φmm)8ねじM3×P0.5(トメネジ)寸法A(mm)7外径(Φmm)25寸法X(mm)8寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)3.4寸法Y(mm)5寸法R(mm)3六角穴付ボルトM3×10サイズ(mm)8×25×8
5x 8mm スチール製 セットカラー
エスコ¥195税込¥2151個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-4種別スタンダード幅(mm)8内径(Φmm)5ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)14サイズ(mm)5×14×8
12x 8mm スチール製 セットカラー
エスコ¥240税込¥2641個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-12種別スタンダード幅(mm)8内径(Φmm)12ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)22サイズ(mm)12×22×8
10x 8mm スチール製 セットカラー
エスコ¥220税込¥2421個4日以内出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-10種別スタンダード幅(mm)8内径(Φmm)10ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)18サイズ(mm)10×18×8