セットカラーはシャフト等に取り付けて使う部品で、シャフトに対して締め付けて固定を行い、スプロケットやプーリの固定などに利用されます。ネジでシャフトを固定するセットカラーと、切れ込みの入った構造のスリットカラーなどがあります。スリットカラーは面でシャフトを押さえつけ固定するため圧力が分散しシャフトを傷つけにくい特徴があります。材質にもバリエーションがあり、例えば水の付着が予想される食品加工機械や化学機械ではステンレス製のセットカラーが適しています。
商品豆知識
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C
種別セパレート
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
セットカラー スタンダード
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。
片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304
付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。
スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C/黒染め
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けが簡単です。
用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。
材質一般機械構造用圧延鋼材
種別スタンダード
表面処理亜鉛メッキ
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304
付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C)
付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本
形状2穴付
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
材質鉄(S45C)
種別スタンダード
表面処理無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C)
付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本
形状3穴付
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトに傷をつけることなく固定できます。
シャフトカラーが分割できるので前後の部品を取りはずす事なく取り付けることができます。
用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。
種別スリット
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28
内径(Φmm)16
幅(mm)10
エスコ品番EA966C-19
種別スタンダード
ねじM5×6(トメネジ)
サイズ(mm)16×28×10
1個
¥315
税込¥347
翌日出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)20
内径(Φmm)6
幅(mm)10
エスコ品番EA966CD-2
種別セパレート
ねじM4×P0.7(トメネジ)
寸法X(mm)6
寸法W(mm)1
寸法d(Φmm)4.5
寸法Y(mm)4
寸法R(mm)3.75
六角穴付ボルトM4×10
サイズ(mm)6×20×10
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
内径(Φmm)8
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)25
幅(mm)10
仕様スリットタイプ
エスコ品番EA966CC-23
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー
止めネジによりシャフトに固定して使用できます。
30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。
RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定
材質ステンレス(SUS304)
仕様汎用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)25
内径(Φmm)8
幅(mm)10
エスコ品番EA966CD-3
種別セパレート
ねじM4×P0.7(トメネジ)
寸法X(mm)8
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)4.5
寸法Y(mm)5
寸法R(mm)3.75
六角穴付ボルトM4×12
サイズ(mm)8×25×10
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)18
内径(Φmm)8
幅(mm)10
エスコ品番EA966C-9
種別スタンダード
ねじM4×4(トメネジ)
サイズ(mm)8×18×10
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)25
内径(Φmm)8
幅(mm)10
エスコ品番EA966CB-6
種別スリット
ねじM4×P0.7(トメネジ)
寸法A(mm)9
寸法X(mm)8
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)4.5
寸法Y(mm)5
寸法R(mm)3.75
六角穴付ボルトM4×12
サイズ(mm)8×25×10
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)16
内径(Φmm)6
幅(mm)10
エスコ品番EA966C-7
種別スタンダード
ねじM4×4(トメネジ)
サイズ(mm)6×16×10
1個
¥195
税込¥215
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)20
内径(Φmm)5
幅(mm)10
エスコ品番EA966CD-1
種別セパレート
ねじM4×P0.7(トメネジ)
寸法X(mm)6
寸法W(mm)1
寸法d(Φmm)4.5
寸法Y(mm)4
寸法R(mm)3.75
六角穴付ボルトM4×10
サイズ(mm)5×20×10
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
1
2
次へ
『直動部品』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。