「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~60(1)
10~40(1)
-5~50(1)
-20~105(1)
-30~50(3)
アルコール温度計の金属保護ケース
材質ステンレス
質量(g)約42
寸法(Φ×mm)約9×325
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)325×9
適合寸法(cm)30
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
気温・地温・液温などオールマイティに使えます
いろんな物の温度チェックにご利用ください。
シンプルで見やすい温度計です。
転がり防止ゴム付き。
材質本体:ガラス、感温液:着色白灯油
全長(mm)300
質量(g)約38
測定範囲(℃)-20~105
1目盛(℃)1
温度測定範囲(℃)-20~105
寸法(Φ×mm)約6×300
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6
1本
¥399
税込¥439
5日以内出荷
プランターや鉢植えの地温管理にピッタリです
表裏にメモ書きが可能です。
材質本体:ガラス、紙、感温液:着色白灯油
質量(g)約1.2
寸法(幅W×高さH)(mm)20×56
測定範囲(℃)10~40
1目盛(℃)2
1本
¥399
税込¥439
5日以内出荷
シンプルで見やすい温度計(木製)
やさしい木のぬくもりの温度計です。
材質木材、ガラス管、着色白灯油
質量(g)約55
測定範囲(℃)-30~50
1目盛(℃)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×252×18
1本
¥399
税込¥439
5日以内出荷
地中の温度が測れます
植物の種類により成長最適温度が異なる為、効率のよい栽培を行うことができます。
材質ケース部:ABS樹脂、透明カバー:アクリル樹脂、感温部:ステンレス
寸法(mm)約Φ45×Φ4×(L)150
質量(g)約25
測定範囲(℃)0~60
1目盛(℃)1
温度測定範囲(℃)0~60
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
地中温度と地表温度を同時に測ることができます
地温、気温が測れます。
材質本体:ABS樹脂、温度計:ガラス、感温液:着色白灯油
質量(g)約26
測定範囲(℃)-5~50
1目盛(℃)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×245×8
1本
¥599
税込¥659
5日以内出荷
ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます
材質ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂
質量(g)約29
測定範囲(℃)-30~50
精度温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh)
温度測定範囲(℃)-30~50
測定範囲(%RH)20~80
寸法(Φ×mm)68.5×(D)24
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)68.5×24
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます
材質ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂
質量(g)約58
測定範囲(℃)-30~50
精度温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh)
測定範囲(%RH)20~80
寸法(Φ×mm)101×(D)32.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。