「測定範囲(℃)」から絞り込む
K熱電対高速応答防水型浸漬芯温プローブtesto(テストー)翌日出荷
TESTO175シリーズ/TESTO176シリーズ用K熱電対温度プローブです。
用途対応機種:温度計108,922,925,735,830-T2,835,温度ロガー175T3,176T3,176T4,Saveris2-T3,温湿度計635,マルチ環境計測器440,400トラスコ品番682-8898寸法(mm)500×Φ1.5精度(℃)±1.5応答時間(秒)5測定温度範囲(℃)-40~1000特性防水
放射温度計佐藤計量器製作所税込¥47,278¥42,980