「測定範囲(℃)」から絞り込む
棒状飛散防止被膜温度計(-20~105℃ 30cm)エンペックス気象計4日以内出荷
割れても飛び散りにくい飛散防止タイプのガラス管温度計です。
測定範囲-20~105℃、長さ30cmのタイプになります。
赤液は白灯油に着色をした液を使用しています。
安心と信頼の日本製。
材質ガラス測定範囲(℃)-20~105寸法(高さH×奥行D)(mm)約312×8RoHS指令(10物質対応)対応
棒状温度計(30cm) -20~105℃エンペックス気象計当日出荷
-20℃~105℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
本体寸法(mm)301×6本体質量(g)22温度測定範囲(℃)-20~105
棒状温度計(30cm) 0~200℃エンペックス気象計4日以内出荷
0℃~200℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
本体寸法(mm)301×6本体質量(g)22温度測定範囲(℃)0~200
棒状温度計 (15cm)0~100℃エンペックス気象計当日出荷
0℃~100℃まで計測可能な15cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
本体寸法(mm)150×6本体質量(g)10温度測定範囲(℃)0~100
放射温度計佐藤計量器製作所税込¥47,278¥42,980