棒状温度計 :「棒温度計」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(1)
0~100(1)
0~200(1)
-20~50(1)
-20~105(1)
ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。
温度測定範囲(℃)0~100 全長(mm)332 質量(g)22 本体寸法(mm)332×18×15 精度±1℃ 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
409 税込450
当日出荷

ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。
温度測定範囲(℃)-20~105 全長(mm)332 質量(g)60 本体寸法(mm)332×18×15 精度±1℃ 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
559 税込615
当日出荷

ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)0~50 1目盛(℃)1 材質ガラス 全長(mm)300 本体寸法(mm)300×Φ6 本体質量(g)22 材質(ケース)プラスチック 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
449 税込494
当日出荷

ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)0~200 1目盛(℃)1 材質ガラス 全長(mm)300 本体寸法(mm)300×Φ6 本体質量(g)22 材質(ケース)プラスチック 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
919 税込1,011
翌日出荷

ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)-20~50 1目盛(℃)1 全長(mm)300 材質(本体)ガラス 本体寸法(mm)300×Φ6 本体質量(g)22 材質(ケース)プラスチック 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
559 税込615
翌日出荷