棒状温度計 :「佐藤計量器 温度計」の検索結果
棒状温度計とは、ガラス管内に封入された水銀などの液体が温度変化により膨張し、温度を示す測定器です。ガラス管に記入された目盛りと、上昇した液体の境目を温度として読みます。ガラス管が破損し水銀が飛び散ることを防ぐための棒状温度計が、樹姿被膜温度計。ガラス管をフッ素樹脂などで封入しています。棒状温度計の測定範囲は、種類により異なりますが、マイナス100℃から200℃程度まで測定でき最小目盛りは1℃です。棒状温度計を金属ケースに組み込んだ温度計は、ねじ込みで機器に取り付けることができ、機器の温度監視に役立ちます。
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(11)
50~100(10)
100~150(8)
150~200(7)
200~250(7)
250~300(7)
300~360(7)
-30~50(4)
-40~50(6)
-50~0(8)
測定範囲(℃)をもっと見る
開けなくても中が見える透明ケース付きです。
転がり防止ゴム付。
最小目盛1℃
全長(mm)300
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
最小目盛(℃)0.1
全長(mm)300
胴径(Φmm)約6.2
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。
温度範囲は、-20~50℃です。
測定範囲(℃)-20~+50
最小目盛1℃
仕様クリップ金具付
材質真鍮ニッケルメッキ(ケース)
寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150
設置方式手持ち
アズワン品番1-606-01
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
湯面から15cm下の湯温を表示します。
用途おふろの「熱すぎ、ぬるすぎ」防止に。
最小目盛1℃
全長(mm)210
質量(g)約48
寸法Φ28×(H)210mm
測定範囲(℃)-5~55
精度±1℃
測定対象湯音
設置方式手持ち
使用場所風呂
アズワン品番0-9105-01
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高精度なガラス製温度計、検査成績書付
最小目盛(℃)0.1
全長(mm)300
胴径(Φmm)約6.2
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付
測定範囲(℃)0-100
最小目盛(℃)1
全長(mm)300
温度精度±1℃
収納ケース筒入
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
測定範囲(℃)-20~105
最小目盛(℃)1
全長(mm)300
収納ケーススライドパック
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
測定温度範囲(℃)-40~50
全長(mm)252
仕様壁掛け型
トラスコ品番166-4317
幅(mm)43
高さ(mm)252
質量(g)55
奥行(mm)18
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付。
測定範囲(℃)0-200
最小目盛(℃)1
全長(mm)300
温度精度±1℃
収納ケーススライドパック
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付。
測定範囲(℃)-5~105
最小目盛(℃)1
全長(mm)300
温度精度±1℃
収納ケーススライドパック
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥909
税込¥1,000
4日以内出荷
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付。
測定範囲(℃)0~100
最小目盛(℃)1
トラスコ品番805-1064
全長(mm)300
温度精度±1℃
収納ケーススライドパック
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥809
税込¥890
4日以内出荷
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付。
測定範囲(℃)0~50
最小目盛(℃)1
トラスコ品番805-1098
全長(mm)300
温度精度±1℃
収納ケーススライドパック
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300
校正証明書一般校正
全品製造者の器差表付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。 寸法(mm):300
測定範囲(℃)0~50
温度精度±0.2℃
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥42,980
税込¥47,278
12日以内出荷
全品製造者の器差表付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。 寸法(mm):300
測定範囲(℃)50~100
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥48,980
税込¥53,878
12日以内出荷
全品製造者の器差表付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。 寸法(mm):300
測定範囲(℃)-50~0
温度精度±0.3℃
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥84,980
税込¥93,478
12日以内出荷
地温と気温を同時に測ることができます。
温度範囲(℃)-10~50℃
トラスコ品番805-1124
全長(mm)300
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
全品製造者の器差表付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。 寸法(mm):300
測定範囲(℃)100~150
温度精度±0.3℃
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥53,980
税込¥59,378
12日以内出荷
棒状温度計15cm 赤 -20~50℃ 1/1℃ 筒入です。上部にはひもなどを通す穴が開いています。
型番0600-00
温度範囲(℃)-20~50
寸法(mm)150
材質温度計:ガラス
外径(Φmm)7
1目盛(℃)1
1本
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
温度範囲(℃)50~100℃
トラスコ品番805-1121
全長(mm)300
温度精度±0.2℃
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥23,980
税込¥26,378
12日以内出荷
感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。
ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
用途測定対象:液体、空気に
測定温度範囲(℃)0~100
トラスコ品番166-2747
材質真鍮メッキ
質量(g)320
外径(Φmm)100
感温部(mm)Φ8×50
ねじ規格R1/2
温度表示(最小)1℃
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。
ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
用途測定対象:液体、空気に
測定温度範囲(℃)0~150
トラスコ品番166-2768
材質真鍮メッキ
質量(g)300
外径(Φmm)100
感温部(mm)Φ8×50
ねじ規格R1/2
温度表示(最小)2℃
ケース外径(Φmm)110
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。
ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
用途測定対象:液体、空気に
測定温度範囲(℃)0~50
トラスコ品番166-2781
材質真鍮メッキ
質量(g)320
外径(Φmm)100
感温部(mm)Φ8×50
ねじ規格R1/2
温度表示(最小)1℃
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300
校正証明書一般校正
透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封入された二重管温度計。検査成績書付
温度範囲(℃)10~50℃
トラスコ品番805-1122
全長(mm)300
温度精度±0.2℃
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300
校正証明書一般校正
透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封入された二重管温度計。検査成績書付
温度範囲(℃)50~100℃
トラスコ品番805-1123
全長(mm)300
温度精度±0.2℃
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥48,980
税込¥53,878
12日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300
校正証明書一般校正
木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長90cm
温度範囲(℃)-40~50℃
トラスコ品番805-1129
寸法(mm)(W)120×(H)900×(D)35mm
全長(mm)900
質量(g)約1120
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
ABS樹脂ベースの寒暖計。
名入れ可能。
用途家庭やオフィスの温度管理に。
最小目盛1℃
全長(mm)200
質量(g)約25
寸法(W)44×(H)200×(D)9mm
測定範囲(℃)-30~50
精度±1℃(0~30℃、その他は±2℃)
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
シンプルで見やすい寒暖計。
最小目盛1℃
全長(mm)250
質量(g)約46
寸法(W)43×(H)250×(D)8(凸部14)mm
測定範囲(℃)-30~50
精度±1℃(0~30℃、その他は±2℃)
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1台
¥549
税込¥604
4日以内出荷
3つのスライド指針をスケール横に付けました。 右側のスライド指針で目標温度、左側で上限と下限を設定できます。
用途家庭やオフィスの温度管理に。
最小目盛1℃
全長(mm)250
質量(g)約60
寸法(W)50×(H)250×(D)13mm
測定範囲(℃)-30~50
精度±1℃(0~30℃、その他は±2℃)
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1台
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長45cm
温度範囲(℃)-40~50℃
寸法(mm)(W)80×(H)450×(D)22mm
全長(mm)450
質量(g)約250
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長60cm
温度範囲(℃)-40~50℃
トラスコ品番805-1128
寸法(mm)(W)85×(H)600×(D)23mm
全長(mm)600
質量(g)約380
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
お子様が喜ぶボート型湯温計
用途赤ちゃん用 入浴時の湯温測定
測定対象湯音
使用場所風呂
設置方式手持ち
アズワン品番0-6040-02
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
長さ約40cm、少し離れたところからも温度の読取が可能。
名入れ可能。
用途家庭やオフィスの温度管理に。
最小目盛2℃
全長(mm)400
質量(g)約80
寸法(W)65×(H)400×(D)10mm
精度±2℃
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。