3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~100(1)
0~200(1)
-20~50(1)
-20~105(1)
-30~50(2)
パイン材の木目がきれいです。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)1 寸法(mm)252×40×15 全長(mm)252 材質(本体)木製 質量(g)52 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
359 税込395
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃)1 精度(℃)±1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。
温度測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)1 材質(本体)ポリスチロール 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1台
369 税込406
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)