絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
設置方式
その他・マグネット・両面テープ・吸盤・壁掛け・手持ち・浮ひょう
特殊用途
冷蔵・冷凍庫用・地温・アスファルト用・風呂・サウナ用
分解能
2・その他
特性
防水
ブランド
モノタロウ・三商・佐藤計量器製作所・エスコ・CRECER(クレセル)・日本計量器工業・高森コーキ・エンペックス気象計・TGK(東京硝子器械)・シンワ測定・ケニス・イチネンTASCO・SIBATA(柴田科学)・タニタ・testo(テストー)・アズワン・TRUSCO・マイゾックス・JTC・BeHAUS・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 棒状温度計

140件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
  • 精密水銀温度計 TGK(東京硝子器械)

    精密水銀温度計

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    13,407税込14,748
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 棒状飛散防止被膜温度計(-20~105℃ 30cm) エンペックス気象計

    棒状飛散防止被膜温度計(-20~105℃ 30cm)

    エンペックス気象計
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    割れても飛び散りにくい飛散防止タイプのガラス管温度計です。 測定範囲-20~105℃、長さ30cmのタイプになります。 赤液は白灯油に着色をした液を使用しています。 安心と信頼の日本製。
    材質ガラス高さ(mm)312奥行(mm)8測定範囲(℃)-20~105全長(cm)30寸法(高さH×奥行D)(mm)約312×8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ほっとバスタイム湯温計2 エンペックス気象計

    ほっとバスタイム湯温計2

    エンペックス気象計
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    お風呂のお湯の温度を測る湯温計です。 適温、キケンゾーン表示付き。 フロートが内蔵されているのでお湯に浮かべて計測ができます。 使用しない時に便利は背面吸盤付き。 冬場のヒートショック対策目安として健康で快適な入浴を心掛けましょう。 安心と信頼の日本製。
    材質PS樹脂幅(mm)37高さ(mm)176奥行(mm)23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約176×37×23設置方式浮型、吸盤RoHS指令(10物質対応)対応
  • 共通摺合温度計 アルコール 200℃ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合温度計 アルコール 200℃

    SIBATA(柴田科学)
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷
    共通すり合わせTS15/25のメス形に接続可能なアルコール温度計です。
    測定範囲(℃)0~200寸法a(mm)761目盛(℃)1寸法b(mm)260摺合せ15/25アズワン品番64-8272-46
  • バイメタル式温度計 BM-T-100P 0~150℃ 50L 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計 BM-T-100P 0~150℃ 50L

    佐藤計量器製作所
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。 ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
    用途測定対象:液体、空気に測定温度範囲(℃)0~150トラスコ品番166-2768材質真鍮メッキ質量(g)300外径(Φmm)100感温部(mm)Φ8×50ねじ規格R1/2温度表示(最小)2℃ケース外径(Φmm)110
  • ペッテンコーヘル用 三商

    ペッテンコーヘル用

    三商
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ペッテンコーヘル水温計の交換用温度計のみです。
    最小目盛(℃)0.5目盛範囲(℃)-10~50
  • フッ素コーティング温度計 三商

    フッ素コーティング温度計

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス棒状温度計に透明フッ素樹脂をコーティングしたもので、耐薬品性に優れ、万一破損した場合の飛散防止にもなります。
    全長(mm)300最小目盛(℃)1
  • 水銀棒状温度計 三商

    水銀棒状温度計

    三商
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
  • 水銀精密温度計 1/2目盛 三商

    水銀精密温度計 1/2目盛

    三商
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    全長(mm)300最小目盛(℃)0.5
  • 標準温度計 日本計量器工業

    標準温度計

    日本計量器工業
    17,880税込19,668
    1個ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    全長(mm)300仕様刻度:1/10付属品メーカー検査表外径(Φmm)6~71目盛(℃)0.1
  • 200x30mm アウトドア温度計 エスコ

    200x30mm アウトドア温度計

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA728GH-1全長(mm)200特殊用途アウトドア用
  • -20/+50℃  棒状温度計(ケース付) エスコ

    -20/+50℃ 棒状温度計(ケース付)

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA722AS-50最大測定温度(℃)50温度測定範囲(℃)-20~50
  • ガラス製棒温度計 0~50℃ CRECER(クレセル)

    ガラス製棒温度計 0~50℃

    CRECER(クレセル)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ケース付なので安全で清潔に保管できます
    測定温度範囲(℃)0~501目盛(℃)1材質ガラス全長(mm)300本体寸法(mm)300×Φ6本体質量(g)22材質(ケース)プラスチック設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20~+100℃ 日本計量器工業

    コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20~+100℃

    日本計量器工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質ガラス全長(mm)315タイプアルコール最小表示1℃測定範囲(℃)-20~100温度測定範囲(℃)-20~100設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛TKG品番9-0621-0202TKG品番(2017)6-0555-1602温度計の種類棒状温度計
  • 温度計 シンワ測定

    温度計

    シンワ測定
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    大きい数字を使っています。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
    用途気温測定用の寒暖計温度測定範囲(℃)-40~501目盛(℃)1材質本体:木寸法(mm)900×120×15全長(mm)900質量(g)1050精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • ガラス製棒温度計 CRECER(クレセル)

    ガラス製棒温度計

    CRECER(クレセル)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。
    温度測定範囲(℃)-20~105全長(mm)332質量(g)60本体寸法(mm)332×18×15精度±1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 棒状標準温度計 佐藤計量器製作所

    棒状標準温度計

    佐藤計量器製作所
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    高精度なガラス製温度計、検査成績書付
    最小目盛(℃)0.1全長(mm)300胴径(Φmm)約6.2設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計校正証明書検査成績書
  • 標準温度計 棒状 水銀 TGK(東京硝子器械)

    標準温度計 棒状 水銀

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    23,760税込26,136
    1個
    当日出荷
    基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
    全長(mm)300外径(Φmm)7設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • K熱電対高速応答防水型浸漬芯温プローブ testo(テストー)

    K熱電対高速応答防水型浸漬芯温プローブ

    testo(テストー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    TESTO175シリーズ/TESTO176シリーズ用K熱電対温度プローブです。
    用途対応機種:温度計108,922,925,735,830-T2,835,温度ロガー175T3,176T3,176T4,Saveris2-T3,温湿度計635,マルチ環境計測器440,400トラスコ品番682-8898寸法(mm)500×Φ1.5精度(℃)±1.5応答時間(秒)5測定温度範囲(℃)-40~1000特性防水特殊用途芯温計
  • 棒状温度計(30cm) 0~200℃ エンペックス気象計

    棒状温度計(30cm) 0~200℃

    エンペックス気象計
    999税込1,099
    1本
    34日以内出荷
    0℃~200℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
    材質ガラス本体寸法(mm)301×6本体質量(g)22温度測定範囲(℃)0~200全長(cm)30温度計の種類棒状温度計
  • 板付温度計(-30~50℃) 高森コーキ

    板付温度計(-30~50℃)

    高森コーキ
    399税込439
    1本
    5日以内出荷
    シンプルで見やすい温度計(木製) やさしい木のぬくもりの温度計です。
    材質木材、ガラス管、着色白灯油幅(mm)43高さ(mm)252質量(g)約55奥行(mm)18測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×252×18
  • 水銀足長棒状温度計 三商

    水銀足長棒状温度計

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    最小目盛(℃)1
  • 留点付棒状温度計 1/1目盛 三商

    留点付棒状温度計 1/1目盛

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    留点付棒状温度計は、体温計の様に測定された最高の温度を表示するものです。。最高温度確認後は、体温計の様に振り下げて下さい。この場合、気温以下には下がりません。
    最小目盛(℃)1
  • 石油類試験用 温度計 三商

    石油類試験用 温度計

    三商
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
  • 棒状温度計 日本計量器工業

    棒状温度計

    日本計量器工業
    749税込824
    1個
    翌日出荷
    1目盛1℃
  • 0- 50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ

    0- 50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型)

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-16全長(mm)150最大測定温度(℃)50温度測定範囲(℃)0~50
  • 木製寒暖計 エンペックス気象計

    木製寒暖計

    エンペックス気象計
    749税込824
    1個
    62日以内出荷
    シンプルで見やすい木製寒暖計。 ウス型でスッキリサイズのデザイン。
    用途ご家庭・学校・オフィス・病院に。全長(mm)250質量(g)約100(箱含む)本体寸法(mm)約250×45×10設置方式壁掛け材質(外枠)天然木温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • 棒状温度計AL0~100℃ 佐藤計量器製作所

    棒状温度計AL0~100℃

    佐藤計量器製作所
    809税込890
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付。
    測定範囲(℃)0~100最小目盛(℃)1トラスコ品番805-1064全長(mm)300温度精度±1℃収納ケーススライドパック設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 地温・気温用温度計 -10~50℃(30cm) 佐藤計量器製作所

    地温・気温用温度計 -10~50℃(30cm)

    佐藤計量器製作所
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    地温と気温を同時に測ることができます。
    温度範囲(℃)-10~50℃トラスコ品番805-1124全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 大型木製寒暖計 -40~50℃(90cm) 佐藤計量器製作所

    大型木製寒暖計 -40~50℃(90cm)

    佐藤計量器製作所
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長90cm
    温度範囲(℃)-40~50℃トラスコ品番805-1129材質寸法(mm)(W)120×(H)900×(D)35mm全長(mm)900質量(g)約1120設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 大型寒暖計ミルノ 佐藤計量器製作所

    大型寒暖計ミルノ

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1台
    4日以内出荷
    長さ約40cm、少し離れたところからも温度の読取が可能。 名入れ可能。
    用途家庭やオフィスの温度管理に。最小目盛2℃全長(mm)400質量(g)約80寸法(W)65×(H)400×(D)10mm精度±2℃設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • バス用温度計 BeHAUS

    バス用温度計

    BeHAUS(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    浮かべてかわいい温度計。
    用途湯温の調節に。測定対象湯音使用場所風呂温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 温度計 [ホワイト] エスコ

    温度計 [ホワイト]

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    温度計の種類棒状温度計温度表示方式棒状目盛ホワイト設置方式壁掛け
  • 2重管温度計直型(0~+50℃) イチネンTASCO

    2重管温度計直型(0~+50℃)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    取付ネジ径R1/2。表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
    温度範囲(℃)0~+50長さL(mm)感知部:100設置方式ネジ特殊用途工業用
  • 2重管温度計直型(0~+100℃) イチネンTASCO

    2重管温度計直型(0~+100℃)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    取付ネジ径R1/2。表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
    温度範囲(℃)0~+100長さL(mm)感知部:100
  • 共通摺合温度計 15/25 360℃ 水銀 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合温度計 15/25 360℃ 水銀

    SIBATA(柴田科学)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    共通すり合わせTS15/25のメス形に接続可能な水銀温度計です。
    測定範囲(℃)0~360寸法a(mm)76寸法b(mm)300摺合せ15/25アズワン品番64-3880-11
  • 測定器用アクセサリ シリコンペースト testo(テストー)

    測定器用アクセサリ シリコンペースト

    testo(テストー)
    4,998税込5,498
    1個
    19日以内出荷
    トラスコ品番657-3681
  • ぷかぷかラッコ(浮型湯温計) エンペックス気象計

    ぷかぷかラッコ(浮型湯温計)

    エンペックス気象計
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    かわいいラッコの形のお風呂の温度を測る湯温計です。 お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。 夏冬適温目安ゾーン表示付き。 赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として お風呂のお湯の温度を測りましょう。 安心と信頼の日本製。
    材質PS樹脂幅(mm)70高さ(mm)175奥行(mm)52寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約175×70×52RoHS指令(10物質対応)対応
  • うきうきトリオ カエル(浮型湯温計) エンペックス気象計

    うきうきトリオ カエル(浮型湯温計)

    エンペックス気象計
    729税込802
    1個
    64日以内出荷
    かわいいカエルの形のお風呂の温度を測る湯温計です。 お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。 夏冬適温目安ゾーン表示付き。 赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として お風呂のお湯の温度を測りましょう。 安心と信頼の日本製。
    材質PS樹脂幅(mm)102高さ(mm)97奥行(mm)38寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約97×102×38設置方式浮型RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ100温湿度計(-30~50℃) 高森コーキ

    Φ100温湿度計(-30~50℃)

    高森コーキ
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます
    材質ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂質量(g)約58奥行(mm)32.5測定範囲(℃)-30~50精度温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh)測定範囲(%RH)20~80寸法(Φ×mm)101×(D)32.5特殊用途園芸用
棒状温度計