絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
設置方式
その他・マグネット・両面テープ・吸盤・壁掛け・手持ち・浮ひょう
特殊用途
冷蔵・冷凍庫用・地温・アスファルト用・風呂・サウナ用
分解能
2・その他
特性
防水
ブランド
モノタロウ・三商・佐藤計量器製作所・エスコ・CRECER(クレセル)・日本計量器工業・高森コーキ・エンペックス気象計・TGK(東京硝子器械)・シンワ測定・ケニス・イチネンTASCO・SIBATA(柴田科学)・タニタ・testo(テストー)・アズワン・TRUSCO・マイゾックス・JTC・BeHAUS・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 棒状温度計

141件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
  • Φ100温湿度計(-30~50℃) 高森コーキ

    Φ100温湿度計(-30~50℃)

    高森コーキ
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます
    材質ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂質量(g)約58奥行(mm)32.5測定範囲(℃)-30~50精度温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh)測定範囲(%RH)20~80寸法(Φ×mm)101×(D)32.5特殊用途園芸用
  • Φ65温湿度計(-30~50℃) 高森コーキ

    Φ65温湿度計(-30~50℃)

    高森コーキ
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます
    材質ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂質量(g)約29奥行(mm)24測定範囲(℃)-30~50精度温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh)温度測定範囲(℃)-30~50測定範囲(%RH)20~80寸法(Φ×mm)68.5×(D)24本体寸法(縦×直径Φ)(mm)68.5×24特殊用途園芸用
  • バイメタル地温計(0~60℃) 高森コーキ

    バイメタル地温計(0~60℃)

    高森コーキ
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    地中の温度が測れます 植物の種類により成長最適温度が異なる為、効率のよい栽培を行うことができます。
    材質ケース部:ABS樹脂、透明カバー:アクリル樹脂、感温部:ステンレス寸法(mm)約Φ45×Φ4×(L)150質量(g)約25測定範囲(℃)0~601目盛(℃)1温度測定範囲(℃)0~60特殊用途地温・アスファルト用
  • S型地温気温計(-5~50℃) 高森コーキ

    S型地温気温計(-5~50℃)

    高森コーキ
    599税込659
    1本
    5日以内出荷
    地中温度と地表温度を同時に測ることができます 地温、気温が測れます。
    材質本体:ABS樹脂、温度計:ガラス、感温液:着色白灯油幅(mm)34高さ(mm)245質量(g)約26奥行(mm)8測定範囲(℃)-5~501目盛(℃)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×245×8
  • ミニ地温計(10~40℃) 高森コーキ

    ミニ地温計(10~40℃)

    高森コーキ
    399税込439
    1本
    5日以内出荷
    プランターや鉢植えの地温管理にピッタリです 表裏にメモ書きが可能です。
    材質本体:ガラス、紙、感温液:着色白灯油幅(mm)20高さ(mm)56質量(g)約1.2寸法(幅W×高さH)(mm)20×56測定範囲(℃)10~401目盛(℃)2特殊用途地温・アスファルト用
  • アルコール棒状温度計30cm(-20~105℃) 高森コーキ

    アルコール棒状温度計30cm(-20~105℃)

    高森コーキ
    399税込439
    1本
    5日以内出荷
    気温・地温・液温などオールマイティに使えます いろんな物の温度チェックにご利用ください。 シンプルで見やすい温度計です。 転がり防止ゴム付き。
    材質本体:ガラス、感温液:着色白灯油幅(mm)6全長(mm)300質量(g)約38測定範囲(℃)-20~1051目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-20~105寸法(Φ×mm)約6×300本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6
  • 非水銀NM標準温度計 日本計量器工業

    非水銀NM標準温度計

    日本計量器工業
    27,980税込30,778
    1本ほか
    10日以内出荷から13日以内出荷
    仕様感温液:プロピレンカルボナートCASNo,108-32-7全長(mm)約420最小目盛(℃)0.1計測方式全没式
  • 寒暖計 CRECER(クレセル)

    寒暖計

    CRECER(クレセル)
    549税込604
    1個
    6日以内出荷
    シンプルな温度計おしゃれなデザインでお部屋のアクセントにも◎ゴムマグネットで金属面への貼り付け可能両面粘着シートでお好きな場所に貼り付け可能
    用途室内の温度管理に仕様感温部:アルコール(白灯油)材質プラスチック・ガラス・着色白灯油長さ(mm)100質量(g)14測定範囲(℃)-10~40本体寸法(mm)100×32×7精度±1目盛以内設置方式マグネット・両面テープ
  • アルコール温度計 ナリカ

    アルコール温度計

    ナリカ
    399税込439
    1本
    4日以内出荷
    用途地中や液温を測定する場合など長さ(mm)約3001目盛(℃)1/1本体棒状、ころがり防止ゴム付き
  • 水銀ゼロ標準温度計 三商

    水銀ゼロ標準温度計

    三商
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らさず水銀温度計とほぼ変わらない精度で測定が可能。。水銀汚染防止対策品。水銀の標準温度計の代替品に。。二重管で読み取りやすく目盛が消えません。。検査成績書付。
    全長(mm)400最小目盛(℃)0.1仕様全没校正証明書検査成績書
  • 金属地中ケース SUS304 三商

    金属地中ケース SUS304

    三商
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス(SUS304)製
    材質ステンレス適合寸法(mm)温度計:300
  • 金属地中ケース 三商

    金属地中ケース

    三商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    真ちゅうニッケルメッキ製
  • 寒暖計 並板 三商

    寒暖計 並板

    三商
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)250
  • 共通摺合せ水銀二重管温度計 三商

    共通摺合せ水銀二重管温度計

    三商
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
  • 水銀足長棒状温度計 黄バック 三商

    水銀足長棒状温度計 黄バック

    三商
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    全長(mm)450最小目盛(℃)1
  • アルコール棒状温度計 青液 三商

    アルコール棒状温度計 青液

    三商
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    見やすい青液を使用しています。水温・地中温度の測定に向いています。
    全長(mm)300最小目盛(℃)1
  • 水銀精密温度計 黄バック 1/2目盛 三商

    水銀精密温度計 黄バック 1/2目盛

    三商
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    全長(mm)300最小目盛(℃)0.5
  • 二重管水銀温度計 三商

    二重管水銀温度計

    三商
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    最小目盛(℃)1
  • 二重管アルコール温度計 三商

    二重管アルコール温度計

    三商
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    全長(mm)300最小目盛(℃)1
  • 水銀 黄バック温度計 三商

    水銀 黄バック温度計

    三商
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    最小目盛(℃)1
  • 水銀二重管精密温度計 三商

    水銀二重管精密温度計

    三商
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    最小目盛(℃)0.1目盛範囲(℃)0~100
  • 水銀精密温度計 1/10目盛 三商

    水銀精密温度計 1/10目盛

    三商
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    最小目盛(℃)0.1
  • 標準棒状温度計 8本組 三商

    標準棒状温度計 8本組

    三商
    309,800税込340,780
    1個
    6日以内出荷
    メーカー検査器差表付
  • 標準棒状温度計 黄バック メーカー検査器差表付 三商

    標準棒状温度計 黄バック メーカー検査器差表付

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    メーカー検査器差表付
    全長(mm)300目盛(℃)0.1
  • 標準棒状温度計 メーカー検査器差表付 三商

    標準棒状温度計 メーカー検査器差表付

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー検査器差表付
  • 標準二重管温度計 メーカー検査器差成績表付 三商

    標準二重管温度計 メーカー検査器差成績表付

    三商
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー検査器差表付
  • 二重管精密温度計 メーカー検査器差表付 三商

    二重管精密温度計 メーカー検査器差表付

    三商
    129,000税込141,900
    1個
    6日以内出荷
    メーカー検査器差表付
  • 50x25mm 温度計(黄) エスコ

    50x25mm 温度計(黄)

    エスコ
    840税込924
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA728GA-9
  • 50x25mm 温度計(白) エスコ

    50x25mm 温度計(白)

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA728GA-8
  • 250x50mm 温度計(白) エスコ

    250x50mm 温度計(白)

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA728G-62全長(mm)250
  • 180x26mm 温度計(白) エスコ

    180x26mm 温度計(白)

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA728G-34全長(mm)180
  • 0-100℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(直型) エスコ

    0-100℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(直型)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-8全長(mm)100最大測定温度(℃)100温度測定範囲(℃)0~100
  • 0-100℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(直型) エスコ

    0-100℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(直型)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-7全長(mm)50最大測定温度(℃)100温度測定範囲(℃)0~100
  • 0- 50℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(直型) エスコ

    0- 50℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(直型)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-4全長(mm)50最大測定温度(℃)50温度測定範囲(℃)0~50
  • -40℃/+50℃ 冷蔵庫温度計 エスコ

    -40℃/+50℃ 冷蔵庫温度計

    エスコ
    5,540税込6,094
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA722CB-10A最大測定温度(℃)50温度測定範囲(℃)-40~50特殊用途冷蔵庫・冷凍庫用
  • ガラス製棒温度計 -20~50℃ CRECER(クレセル)

    ガラス製棒温度計 -20~50℃

    CRECER(クレセル)
    609税込670
    1個
    6日以内出荷
    ケース付なので安全で清潔に保管できます
    測定温度範囲(℃)-20~501目盛(℃)1材質ガラス全長(mm)300材質(本体)ガラス本体寸法(mm)300×Φ6本体質量(g)22材質(ケース)プラスチック設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • ガラス製棒温度計 0~200℃ CRECER(クレセル)

    ガラス製棒温度計 0~200℃

    CRECER(クレセル)
    959税込1,055
    1個
    6日以内出荷
    ケース付なので安全で清潔に保管できます
    測定温度範囲(℃)0~2001目盛(℃)1材質ガラス全長(mm)300本体寸法(mm)300×Φ6本体質量(g)22材質(ケース)プラスチック設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 室内用板付寒暖計 マイゾックス

    室内用板付寒暖計

    マイゾックス
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    白地にブルーで面取りをして仕上げた室内用壁掛型寒暖計。 白地の上に見やすい黒線目盛。
    用途室内の温度表示測定範囲(℃)-30~50
  • 棒状温度計-5-105℃ 佐藤計量器製作所

    棒状温度計-5-105℃

    佐藤計量器製作所
    909税込1,000
    1個
    3日以内出荷
    シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付。
    測定範囲(℃)-5~105最小目盛(℃)1全長(mm)300温度精度±1℃収納ケーススライドパック設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 棒状温度計0-200℃ 佐藤計量器製作所

    棒状温度計0-200℃

    佐藤計量器製作所
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付。
    測定範囲(℃)0-200最小目盛(℃)1全長(mm)300温度精度±1℃収納ケーススライドパック設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
棒状温度計